Beli food grade di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CRC Multi Purpose Food Grade GreaseDeskripsi:An aluminum complex premium grade USDA H1 grease for use in food production and processing industries. This NLGI Grade 2 multi-purpose lubricant is white in color and has a smooth buttery texture.APPLICATIONSAnywhere lubrication is needed where it may come in contact with food, bottling machinery, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, food processing & handling equipment, meat processing plants, seamers at high speeds & pressure.
- YG1 Hand Tap Set of 3 TSK11 Series Shank Dia. 8.0mmatribut:
- Shank Diameter: 8.0mm
- Square Size: 6.0mm
- Square Length: 9.0mm
- No. of Flute: 4
- Limit: JIS III
- CRC Silikon Food Gradeatribut:
- Appearance: Clear Water-White Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- KLENCO Food Grade Cleaner & Degreaser Concentrated Action 130Deskripsi:ACTION 130 Food Safe Cleaner DegreaserProduct DescriptionACTION 130 is a versatile non-butyl detergent that effectively removes oil and greasy soil from most hard surfaces. Using an USDA Category A-1 approved formulation, ACTION130 can be
- Tyrone PVC Spring Hose (Selang PVC)atribut:
- Material: PVC
- Super Lube Multi-Purpose Synthetic Greaseatribut:
- Base Oil: Synthetic Oil
- NGLI: NLGI 2
- Packaging: Cartridge
- Extreme Temperature (°F): -45 to 450
- WD-40 Specialist Food Grade SiliconeDeskripsi:WD-40 Specialist Food Grade SiliconePELUMAS BERKUALITAS FOOD GRADEFungsi:Di rancang secara khusus untuk industri aplikasi penanganan & pengolahan makanan. Produk ini melumasi dan melindungi tanpa meninggalkan noda. Mencegah terjadinya lekatan pada aplikasi metal ke non metal. Membentuk lapisan pelumasan yang tidak berbau, berwarna, di permukaan seperti plastik, karet, logam, kaca, kayu, dll.- Telah bersertifikat NSF: Registrasi H1 dan H2- Rancangan khusus untuk industri penanganan & pengolahan makanan- Membentuk lapisan pelumasan yang tanpa warna, bau, dan tidak meninggalkan nodaPenggunaan Aplikasi:- Konveyor Belt- Mesin Pembotolan- Rak Makanan- Bantalan Karet & Segel- Vending Machine- Dllatribut:
- Volume (ml): 360
- Appearance: Colorless liquid
- Odor: Mild Petroleum/Solvent odor
- Flammability (solid, gas): Flammable Aerosol
- Boiling Point/Range (°C): 98-104 (208-219°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
- Flash Point (°C): -8 (18°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
- Purelizer Fogging LiquidDeskripsi:Mengandung formula Antibacterial yang menjaga ruangan dari bakteri dan kuman (Telah diuji di laboratorium terakreditasi terhadap bakteri S. Aureus, E. coli, P. Aeruginosa, E. Hirae). Dengan aroma bunga Jasmine yang dapat menghilangkan bau tidak sedap pada ruangan dan terbuat dari bahan-bahan berkualitas food grade.KEMENKES RI PKD 20502220100atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Active ingredient: Hydrogen Peroxide 3%
- Liquid Color: Clear
- Scent: Jasmine
- Volume (ml): 5000
- JK CARE Isopropyl AlcoholDeskripsi:ISOPROPYL ALKOHOL 70%Cara Pemakaian :- Semprotkan pada benda yang bersentuhan langsung pada kulit anda- Semprotkan pada alat-alat yang perlu disterilkanKegunaan :- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Hand Sanitizer- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alat
- ECOLAB Novasan Multi-Purpose Cleaner And SanitizerDeskripsi:Pembersih sekaligus pensanitasi lantai, cocok untuk area di rumah sakit, dapur, public area dan area permukaan lainnyaatribut:
- Volume (ml): 5000
- Cleaner Form: Liquid
- Packaging: Jerry Can
- MUTU Perforated Food PanDeskripsi:Perforated Food Pan Tempat Peniris Makanan Mutu PAN-12150P berbahan material stainless steel dengan SGS Food Grade dan dishwasher safe. Dimensi : 325x265x150. Cocok digunakan untuk peniris makanan dan penyaji makanan pada restoran dan rumah makan.Spesifikasi :Stainless steel materialSGS food gradeDishwasher safeDimensi (mm) : 325x265x150
- ICHINEN Blacking SprayDeskripsi:Blacking Spray Perekat yang kuat dan untuk kualitas akhirFitur > Hasil akhir lapisan tipis yang hitam jernih.> Campuran dari konsentrat grafiti dan pelekat resin yang tinggi.> Pelapis hitam tidak akan mengelupas jika logam berbenturan satu sama lain.Aplikasi> Untuk melapisi logam seperti besi, stainless, tembaga, alumunium, dan POM (POLYACETAL) dan ABS resin.atribut:
- Heat Resistance (°C): 150
- Aplikasi Area: 1.5 m2
- Ketahanan Suhu: Temperatur normal
- Volumetric Capacity (ml): 420
- Puffin Paint Cat StovingDeskripsi:Cat anti lengket dan tahan gores berbahan dasar PTFE dan silikon epoxy yang dapat diaplikasikan pada besi, stainless steel dan alumunium yang tahan panas dan terkena api langsung.Produk ini sangat cocok untuk bagian bawah alat masak spt panci, wajan serta bagian luar tangki pengolah bahan kimia agar anti gores dan anti lengket saat dipanaskan dan terkena api langsung.
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- Pertamina Food Grade Gear OilDeskripsi:PERTAMINA FG-GO Series are high performancefood grade industrial gear oils formulated from fullysynthetic water soluble polyalkylene glycol basestocks and food approved additive packagesmeeting United States Food and Drug Administration (US FDA) regulations as set forth in21 CFR, section 178.3570 (lubricants withincidental food contact). PERFORMANCE LEVEL. PERTAMINA FG-GO Series are have beenregistered in NSF White Book Listing ofNonfood Compounds as H1-Lubricants (oil withincidental food contact). It’s also meets DIN51517 Part 3, David Brown Type G, Flender BA T7300 A+B. SUPERIORITIES. - Better micropitting forming prevention thangeneral industrial gear oilHigh Viscosity Index (VI) to provide wideoperating range temperature. - High thermal stability. - High wear reduction rates. - Provide high load carrying ability (FZG loadstage > 12). - Excellent corrosion protection.
- Puffin Paint Cat Tahan PanasDeskripsi:Cat tahan panas hingga 1000°C. Sangat cocok untuk semua permukaan logam yang mengalami panas ekstrim seperti cerobong asap, boiler, otomotif, stoves, alat pemanas, pipa suhu tinggi, tempat pembakaran sampah, radiator, alat barbeque (bagian luar), dll.atribut:
- Dilution: Puffin High Temp Thinner
- Petro Canada Grease Food Grade (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Application:Purity FG Greases dan Purity FG Synthetic Grease diformulasikan secara khusus untuk industry food and beverages, tetapi juga cocok untuk aplikasi seperti:- Mesin-mesin tekstil- Mesin-mesin Pulp and Paper- Mesin-mesin Food PackagingTersedia dalam kemasan:- Tube (400 gram)- Pail (17 kg)Tersedia:- Purity FG Grease : NLGI 00 & 2- Purity FG Synthetic Grease : NLGI 2
Daftar Harga food grade Terbaru March 2026
| CRC Multi Purpose Food Grade Grease | Rp229.900 |
| YG1 Hand Tap Set of 3 TSK11 Series Shank Dia. 8.0mm | Rp239.900 |
| CRC Silikon Food Grade | Rp199.900 |
| KLENCO Food Grade Cleaner & Degreaser Concentrated Action 130 | Rp249.900 |
| Tyrone PVC Spring Hose (Selang PVC) | Rp1.499.900 |
| Super Lube Multi-Purpose Synthetic Grease | Rp489.900 |
| WD-40 Specialist Food Grade Silicone | Rp209.900 |
| Purelizer Fogging Liquid | Rp98.900 |
| JK CARE Isopropyl Alcohol | Rp39.900 |
| ECOLAB Novasan Multi-Purpose Cleaner And Sanitizer | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Multi%20Purpose%20Food%20Grade%20Grease/P102076323-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pelumas%20Mesin%20Pengolah%20Makanan/CRC%20Silikon%20Food%20Grade/P102075883-1.jpg)

/P102046739-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Super%20Lube%20Multi-Purpose%20Synthetic%20Grease/azP109137395-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Blacking%20Spray/P102125021-1.jpg)
/Puffin%20Paint%20Cat%20Stoving/1nP108573059-1.jpg)
/acP101002372-6.jpg)


/P101559155-2.jpg)