Beli fomac mixer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Gratech Fume HoodDeskripsi:Fume Hood material table and wall is PP Coating, using Fluorescent lamp, with PP Ventilation Fan and Control Panel, with Gas Stop, Sink and Water Stop.atribut:
- Dimensions (mm): 1200x850x2350
- Table Top (mm): 8
- Power Socket (V/A): 220AC/10
- Sash (mm): 5 Tempered Glass
- monotaro.id Sikat Lantai (Floor Brush)Deskripsi:monotaro.id Sikat Lantai berbahan dasar plastik dan nilon pada bagian sikatnya sehingga sikat ini ringan, tahan lama, tidak mudah rusak dan mudah dibersihkan.Sikat lantai ini dilengkapi dengan gagang yang panjang berbahan plastik yang tebal sehingga tidak mudah bengkok.monotaro.id Sikat Lantai dapat digunakan untuk membersihkan area rumah, toko, warung atau area yang akan anda bersihkan.atribut:
- Color: Biru
- Length (cm): 125
- Width (cm): 25
- FOMAC Doughmaker MachineDeskripsi:Mesin pengaduk adonan DMX-B10 ini adalah mesin pengaduk adonan. Dengan mesin pengaduk adonan DMX-B10 ini anda akan merasa puas karena mesin ini dapat meningkatkan produktivitas anda dalam membuat berbagai adonan dan dapat meningkatkan kualitas adonan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Mesin ini terbuat dari besi anti karat, dan wadah dari mesin ini terbuat dari stainless steel. mesin ini mempunyai beberapa bentuk pengaduk, dan dapat mengaduk dengan cepat. Jadi tidak perlu khawatir mesin ini dapat bekerja dengan cepat dan tidak perlu dipertanyakan ke higienisan nya. Keuntungan menggunakan mesin pengaduk adonan ini yaitu : Proses mengaduk adonan menjadi lebih cepat karena mesin pengaduk adonan ini mengaduk adonan secara cepat dan kecepatannya dapat di sesuaikan. Dengan waktu yang cepat, anda dapat membuat adonan dalam jumlah yang banyak sehingga hasil produksi anda akan semakin meningkat. Dengan mesin ini, adonan yang kita buat akan jauh lebih berkualitas sehingga makanan yang akan dibuat menjadi bagus dan berkualitas.Jadi untuk anda yang memiliki usaha pembuatan roti atau kue, alat ini akan sangat bermanfaat untuk anda karena memudahkan anda untuk membuat adonan roti atau kue dan hasilnya pun dapat lebih berkualitas sehingga akan menarik pengunjung.atribut:
- Voltage (V): 220
- Robust Fume HoodDeskripsi:MFR. ROBUST Certified ISO 9001-2015 & 14001-2015 Registered ProductSpesifikasi :Size : 1250 x 820 x 2400 (H) mmInside Wall Phenolic Resin Laboratory grade 6 mmOutside Wall Galvanized Steel Thicnes 1.3 mm finish epoxy Powder coating chemical resistanceTop Table, Epoxy Resin Laboratory Grade thicknes 15 mm Heat Resistance until 350 °CComplete with Acessories are :- 1 Set Double electric socket Legrand IP 55- 1 Set Water fitting front control and valve - 1 Set PP Cup Sink Type 500 dia. 17 cm include PP trap- Flourescent lamp water tight 2x20 VA include on/off switch - 1 Set Blower Chemical resistance blower material Polypropylane - power 1 HP, 50 Hz, 3phase,380 V Include electric motor, magnetic switch & indicator lamp, PVC ducting dia. 6" - 8" max. 6 meter# Volume of air : +/- 1400 M3/hr or 824 CFM# Static Pressure : +/- 250 Pa( N/M2 )# Drive horse power : 1 HP, 50 hz, 3 phase# Speed of fan : 1400 Rpm# Speed of motor : 1400 RpmScope of Work :- Provision, manufacturer, placement & installations of furniture and accessories furniture's as quoted in JABOTABEK areaSpecification:All items of work that quoted by locally productionand will have technical specification as follows:-Galvanized Steel Structure , finish epoxy Powder coating chemical resistance- Hing, reel and plastic handles ex Import- safety glass sash door : laminated / tempered clear glass 6 mmINCLUDE QUALIFICATON IQ ,OQ, PQ
- B-ONE Lemari Asamatribut:
- Material: Multiplex 18mm
- Outside: Decosheet Laminated
- Inside: High Pressure Laminated
- Work Mat: Phenolic Resin (Acid Resistant)
- Robust Fume HoodDeskripsi:MFR. ROBUST Certified ISO 9001-2015 & 14001-2015 Registered ProductSize : 1250 x 890 x 2350 (H) mmSize outer : upper cabinet : 1250 x 890 x 1450 (h)mm lower cabinet : 1250 x 800 x 900 (h)mmSize inner : upper cabinet : 1200 x 700 x 1300 (h)mm lower cabinet : 1150 x 400 x 700 (h)mmSpesification :Inside Wall & Baffle Phenolic Resin Laboratory grade 6 mmOutside Wall Phenolic Resin Laboratory grade 16 mmTop Table, Epoxy Resin Laboratory Grade thicknes 15 mm Heat Resistance until 350 °CLower cabinet :Include Storage base cabinet (2 doors) ea.: Complete with Acessories are :- 1 Set Double electric socket Legrand IP 55- 1 Set Water fitting front control and valve - 1 Set PP Cup Sink Type 500 dia. 17 cm include PP trap- Flourescent lamp water tight 2x20 VA include on/off switch - 1 Set Blower Chemical resistance blower material Polypropylane - power 1 HP, 50 Hz, 3phase,380 V Include electric motor, magnetic switch & indicator lamp, PVC ducting dia. 6" - 8" max. 6 meter# Volume of air : +/- 1400 M3/hr or 824 CFM# Static Pressure : +/- 250 Pa( N/M2 )# Drive horse power : 1 HP, 50 hz, 3 phase# Speed of fan : 1400 Rpm# Speed of motor : 1400 RpmSpecification:All items of work that quoted by locally productionand will have technical specification as follows:-Galvanized Steel Structure , finish epoxy Powder coating chemical resistance- Hing, reel and plastic handles ex Import- safety glass sash door : laminated / tempered clear glass 6 mmatribut:
- Static Pressure: +/- 250 Pa( N/M2 )
- Drive horse power: 1 HP, 50 hz, 3 phase
- Chemoresources Acid Storage (Lemari Asam)atribut:
- Inernal Dimension (mm): 1010x750x1250
- Dimensions (mm): 1200x850x2400
- ABL Fume HoodDeskripsi:Fume HoodDesigned to limit exposure to hazardous or toxic fumes, vapors or dusts, ABL Fume Hoods, gives added user protection from inhalin toxic gases. with available sizes from compact, at 90mm in length, to the ultimate working space of 120mm in length, users have the option to customize thier Fume Hoode, through added options from premium control panel to cabinet layout. ABL Fume Hoods provide a variety of plug-ins from gas, water, electricity, to different size size of labolatory grade sink to accommodate the most demanding of work. ABL Fume Hoods are built with highly selective stainless steel that goes beyond the standard requirment of 304 grade, using 316 grade stainless steel for added du-rability and hardness. each ABL Fume Hood goes through stringent quality assurance lest to ensure smooth operation and have been tested for 36 hours for performance.Wet ScrubberRemoving particles and / or gasses from the use of Biological Safety Cabinet and Fume Hoods, are essential in good desgin of ABL wet scrubber system, it operates by intoducing dirty flow of gas stream whic will then be neutralized by sprikled water through a series of highly concentrated media to eleminate elements and odor, while leaving clean air.
- Cole Parmer Ducted Wall Canopy Fume HoodDeskripsi:Constructed of chemical-resistant composite materials, these molded, one-piece canopy hoods are lightweight and designed to collect and exhaust corrosive vapors, heat, steam, and odors when mounted over areas with baths and circulators, small mixers, hot plates, or other equipment. If your application requires hood material of 304 stainless steel, contact our Application Specialists.atribut:
- Exterior Height (inch): 18
- Exterior Depth (inch): 30
- Dragon Sikat DorongDeskripsi:Sikat WC Dorong D932 DragonSikat lantai ini dapat digunakan untuk menyikat lantai di sudut sudut yang sulit dijangkau karena mempunyai gagang panjang(110 cm). Memiliki tekture kasar sehingga dapat membersihkan dengan optimal. Terbuat dari bahan nylon plastik berkualitas.
- Batavialab Fumehood Metal GalvanizedDeskripsi:16 mm Phenolic resin TableInside Wall PVC 10mmEpoxy powdered coated base cabinetChemical Resistance Exhaust Motor BlowerExhaust fan : Chemical resistant fan, PVC casingTop table phenolic resin 16mmSafety tempered glass thickness 5mmLighting: flourescent lamp 2x18W, PhilipsElectricity : PanasonicPipe PVC 6-8 inchi, max 6 meterSink polypropylene, Wastafel, Panel water tap & Control valveInclude bottle trap acid and chemical resistantatribut:
- Electromotor (Hp): 0.5
- Speed (rpm): 2800
- Phase: 1-3
- Robust Fume HoodDeskripsi:MFR. ROBUST Certified ISO 9001-2015 & 14001-2015 Registered ProductSpesifikasi :Size : 1250 x 820 x 2400 (H) mmInside Wall Phenolic Resin Laboratory grade 6 mmOutside Wall Galvanized Steel Thicnes 1.3 mm finish epoxy Powder coating chemical resistanceTop Table, Epoxy Resin Laboratory Grade thicknes 15 mm Heat Resistance until 350 °CComplete with Acessories are :- 1 Set Double electric socket Legrand IP 55- 1 Set Water fitting front control and valve - 1 Set PP Cup Sink Type 500 dia. 17 cm include PP trap- Flourescent lamp water tight 2x20 VA include on/off switch - 1 Set Blower Chemical resistance blower material Polypropylane - power 1 HP, 50 Hz, 3phase,380 V Include electric motor, magnetic switch & indicator lamp, PVC ducting dia. 6" - 8" max. 6 meter# Volume of air : +/- 1400 M3/hr or 824 CFM# Static Pressure : +/- 250 Pa( N/M2 )# Drive horse power : 1 HP, 50 hz, 3 phase# Speed of fan : 1400 Rpm# Speed of motor : 1400 RpmScope of Work :- Provision, manufacturer, placement & installations of furniture and accessories furniture's as quoted in JABOTABEK areaSpecification:All items of work that quoted by locally productionand will have technical specification as follows:-Galvanized Steel Structure , finish epoxy Powder coating chemical resistance- Hing, reel and plastic handles ex Import- safety glass sash door : laminated / tempered clear glass 6 mmINCLUDE QUALIFICATON IQ ,OQ, PQ
- Drawell Fume HoodDeskripsi:Working principleFume hood has built-in multi-function power outlet for easy use of other equipment in the laboratory. The quick-opening faucet is used to facilitate experimental water use. The front glass baffle can be moved up and down, and the fan is placed on the top to extract the toxic and harmful gases in the experiment. The working surface can be equipped with a water tank to facilitate the discharge of the experimental residue through the water tank to protect the experimental environment safely and reliably.Characteristics1. Using fireproof high-density board material as the frame, the experimental area is made of stainless steel or PP veneer, and the sealing is good.2. Negative pressure form effectively discharges the experimental gas in the working area3. Digital display LCD control interface, fast and slow two speeds4. The working area is all SUS304 stainless steel or PP material, easy to clean and anti-corrosion5. Standard configuration diameter 160mm, 1 meter long exhaust duct and elbow6. Work area is equipped with a five-hole socket7. Optional work area sink and faucetatribut:
- Power (V/Hz): 220/50
- Wind Speed (m/s): 0.25-0.45
- Working Area Material: SUS304 Stainless Steel or PP material
- Standard Configuration Diameter (mm): 160
- Nagata Sikat Lantai 833atribut:
- Color: Random Color
- AS ONE Portable Fume Hoodatribut:
- Duct Connection Section (mm): 75
- Maspion Sikat Lantaiatribut:
- Color: Random Color
- Material: PP Homoplymer
- Gratech Volumetric FlaskDeskripsi:Volumetric Flask Class A,Clear Glass. With one graduation mark and new ergonomic PP stopper. With ground joint and calibration based on the poured in volume (“In”). Complies DIN ISO 1042 batch work certified.atribut:
- Class: A
- Scotch-Brite Sikat LantaiDeskripsi:3 kali Lebih Bersih-Cepat-Nyaman - 3 kali lebih bersih. - Nyaman digenggam. - Tidak melelahkan. - Terdapat dua varian: Sikat Lantai Kuat (warna hijau) dan Sikat Lantai Medium (warna biru dan ungu). - Wangi lemon. - Untuk aktivitas di dalam rumah seperti membersihkan kamar mandi, mengepel, dsb.atribut:
- Surface Recommendations: Floor
- Robust FumehoodDeskripsi:MFR. ROBUST Certified ISO 9001-2015 & 14001-2015 Registered ProductSize : 1800 x 890 x 2350 (H) mmSize outer : upper cabinet : 1800 x 850 x 1450 (h)mm lower cabinet : 1800 x 850 x 900 (h)mmSize inner : upper cabinet : 1650 x 700 x 1300 (h)mm lower cabinet : 1650 x 700 x 750 (h)mmSpesification :Inside Wall & Baffle Phenolic Resin Laboratory grade 6 mmOutside Wall Phenolic Resin Laboratory grade 16 mmTop Table, Epoxy Resin Laboratory Grade thicknes 15 mm Heat Resistance until 350 °CLower cabinet :Include Storage base cabinet (4 doors) ea.: Complete with Acessories are :- 1 Set Double electric socket Legrand IP 55- 1 Set Water fitting front control and valve - 1 Set PP Cup Sink Type 500 dia. 17 cm include PP trap- Flourescent lamp water tight 2x20 VA include on/off switch - 1 Set Blower Chemical resistance blower material Polypropylane - power 1 HP, 50 Hz, 3phase,380 V Include electric motor, magnetic switch & indicator lamp, PVC ducting dia. 6" - 8" max. 6 meter# Volume of air :+/- 3300 M3/hr or 1942,3 CFM# Static Pressure : +/- 250 Pa( N/M2 )# Drive horse power : 1 HP, 50 hz, 3 phase# Speed of fan : 1400 Rpm# Speed of motor : 1400 RpmSpecification:All items of work that quoted by locally productionand will have technical specification as follows:-Galvanized Steel Structure , finish epoxy Powder coating chemical resistance- Hing, reel and plastic handles ex Import- safety glass sash door : laminated / tempered clear glass 6 mmatribut:
- Dimensions (mm): 1800 x 890 x 2350
- Volume of air: +/- 3300 M3/hr or 1942,3 CFM
- Static Pressure: +/- 250 Pa( N/M2 )
- Drive horse power: 1 HP, 50 hz, 3 phase
Daftar Harga fomac mixer Terbaru October 2025
Gratech Fume Hood | Rp83.999.900 |
monotaro.id Sikat Lantai (Floor Brush) | Rp20.000 |
FOMAC Doughmaker Machine | Rp4.499.900 |
Robust Fume Hood | Rp149.999.900 |
B-ONE Lemari Asam | Rp46.999.900 |
Nagoya Sikat Lantai | Rp37.000 |
Robust Fume Hood | Rp199.999.900 |
Chemoresources Acid Storage (Lemari Asam) | Rp169.999.900 |
ABL Fume Hood | Rp73.999.900 |
Cole Parmer Ducted Wall Canopy Fume Hood | Rp319.999.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)