Beli flush toto toilet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTO Omni+ Kloset Duduk One Pieceatribut:
- Bowl Shape: European
- TOTO Piston Valve untuk Kloset dengan Flush Valveatribut:
- Size (mm): 75x50x105
- Material: Brass/resin
- Compatible Fluid: Tap water
- Compatible for: T150N type
- TOTO Kloset DudukDeskripsi:Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
- TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupledatribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- SIAMP Single Flush Top Push ButtonDeskripsi:Front command - Single flush - Lever actuation - For lid holes ranging from Ø 18 to 50mm, nut for button lid fixingatribut:
- Diameter of Lid Hole (mm): Ø18 to 50
- Dimensions (mm): 48x92x93
- Hanyoung Temperature Controlleratribut:
- Ambient Humidity: 35 - 85% RH (Without condensation)
- American Standard Flexible Connector RI 150/305mm PPatribut:
- New Material Code: M1A079
- Bebek Semerbak FlushDeskripsi:Bebek semerbak flush tahan sampai 300 kali flush. Dengan formula berbusa dapat membersihkan dan mencegah pembentukan kerak di permukaan kloset dan dengan parfum yang berkualitas dapat mengharumkan udara di toilet anda seketika. Mengandung Germinex yang efektif membunuh kuman penyebab bau tidak sedap. Tidak berbahaya untuk septic tank.atribut:
- Volume (ml): 50
- Volk GERBERA Siphonic Two Piece ToiletDeskripsi:VOLK GERBERASiphonic two piece toilet complete set, dual flush, soft closed seat covers-trap, rough in 300mm,670 x 380 x 720 mmatribut:
- Color: White
- Flushing System: Siphonic Dual Flush
- Dimensions (mm): 670x380x720
- Wasser Wall Hung TI Cleansing UrinalDeskripsi:Urinal, top inlet 320x320x580mmatribut:
- Dimensions (mm): 320x320x580
- air Kran Air ShowerDeskripsi:- Kran shower air dingin dengan Handle stick untuk instalasi pipa 1/2inch- Aplikasi umum untuk Stop kran wastafel, Hand Shower, closet shower / jet shower/ bidet, instalasi wastafel, kloset- Ekonomis serta mudah dalam pemasangan- Panjang x lebar x tinggi: 9cm x 5cm x 8cm- Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on- Terbuat dari bahan stainless steel 304atribut:
- Size (inch): 1/2
- Material: SS 304
- TOTO Square Squatting ToiletDeskripsi:- Squatting Toilet - The quick 6L, Jet Wash
Daftar Harga flush toto toilet Terbaru March 2026
| TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
| TOTO Kloset Jongkok | Rp419.900 |
| American Standard Toilet | Rp379.900 |
| TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece | Rp6.799.900 |
| TOTO Piston Valve untuk Kloset dengan Flush Valve | Rp779.900 |
| TOTO Kloset Duduk | Rp4.899.900 |
| TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled | Rp1.099.900 |
| SIAMP Single Flush Top Push Button | Rp189.900 |
| Volk Squatting Toilet | Rp129.900 |
| Hanyoung Temperature Controller | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)