Beli floor hinges di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DORMAKABA Hinges
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  2. DORMAKABA Penutup Pintu
    Mulai

    Rp369.900

    DORMAKABA Penutup Pintu
    atribut:
    • Standard Finish: Silver
  3. DORMAKABA Patch Fitting Universal
    Mulai

    Rp4.699.900

    DORMAKABA Patch Fitting Universal
    Deskripsi:
    Including : (PT10/PT20/US10/EASY CLEAN SOCKET & PC 91MM NICKEL MATT)
  4. Dekkson Door Closer
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp489.900

    Dekkson Door Closer
    Deskripsi:
    Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
  5. DORMAKABA Butt Hinges
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    DORMAKABA Butt Hinges
    atribut:
    • Thickness (mm): 3
  6. KEND Floor Hinge
    Mulai

    Rp4.299.900

    KEND Floor Hinge
    atribut:
    • Finishing: Silver
    • Closing Force: Fix Size
    • Max. Door Width (mm): 1100
    • Closing Speed Angle (°): 15 - 130 adjustable by valve
    • Latching Speed Angle (°): 0 - 15 adjustable by valve
    • Door Opening Angle (°): 130.0
    • Mechanical Hold Open (°): 90.0
    • Applications: Non Handed/ Double Action
    • Maximum Door Weight (kg): 100
  7. DORMAKABA Pintu Otomatis
    Mulai

    Rp25.999.900

    DORMAKABA Pintu Otomatis
    atribut:
    • Opening Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-50
    • Closing Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-40
    • Hold Open Time (s): 0.5-30
    • Mains Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50/60
    • International Protection: IP 20
  8. Dekkson Patch Fitting
    Mulai

    Rp109.900

    Dekkson Patch Fitting
    Deskripsi:
    Patch fitting for lower-outer side of glass door, connected with the floor hinge. Certified by PSB Singapore
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Finishing: PSS
  9. AKSANUSA Terpal Lembaran Tipe Korea 200gsm
    Mulai

    Rp499.900

    AKSANUSA Terpal Lembaran Tipe Korea 200gsm
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 150
    • Thickness (gsm): 200
  10. Dekkson Hi-Grade Hinge NRP ESS DL
    Mulai

    Rp229.900

    Dekkson Hi-Grade Hinge NRP ESS DL
    Deskripsi:
    NRP Hinge made from high quality material.
    atribut:
    • Finishing: Satin Stainless Steel (SSS)
  11. Dekkson Lever Handle Solid Rose
    BARU
    Mulai

    Rp349.900

    Dekkson Lever Handle Solid Rose
    Deskripsi:
    Lever handle with sturdy materials and attractive design.
  12. NIPPON PAINT Kuas
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp5.900

    NIPPON PAINT Kuas
    Deskripsi:
    KUAS NP888 adalah kuas serbaguna dengan harga ekonomis, cocok untuk cat bahan dasar air (waterbase), cat bahan dasar minyak/thinner (solventbase), maupun cat anti bocor (waterproofing). Dapat digunakan berulangkali, tidak mudah rontok, lebih tebal, dan lurus.
  13. Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Mulai

    Rp91.900

    Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Deskripsi:
    Avian High Matt Enamel adalah cat kayu & besi yang tidak mengkilap (matt), cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd, Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap. Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain. Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda.Kegunaan dan Keistimewaan:- Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior.- Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus.- Cat Cepat kering.- Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (L): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  14. Dekkson Hi-Grade Deluxe Hinge ESS DL
    Mulai

    Rp159.900

    Dekkson Hi-Grade Deluxe Hinge ESS DL
    Deskripsi:
    High quality door hinge made of Stainless Steel SUS 304 (Nickel >8%) with stainless steel screw and 2 ball bearings.
Daftar Harga floor hinges Terbaru January 2026
DORMAKABA Engsel Tanam LantaiRp1.099.900
DORMAKABA HingesRp419.900
Dekkson Floor HingeRp1.199.900
DORMAKABA Penutup PintuRp369.900
DORMAKABA Patch Fitting UniversalRp4.699.900
Dekkson Door CloserRp489.900
DORMAKABA Mortise LockRp159.900
DORMAKABA Butt HingesRp74.900
KEND Floor HingeRp4.299.900
Dekkson Double CylinderRp199.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)