Beli floating valve 3 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

  2. YUTA Floating Valve
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

  3. SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp189.900

    SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    keran poros ganda
  4. BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    Mulai

    Rp439.900

    BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)
    atribut:
    • UNSPSC: 40141610
    • Mounting: Bulkhead
    • Valve Flow - Pressure (1) (psi): 35
    • Valve Flow - Pressure (2) (psi): 85
  5. Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Deskripsi:
    - Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.
    atribut:
    • Tape Material: Kuningan
    • Size (inch): 1
  6. OneMed First Aid Kit (Kotak P3K)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp44.900

    OneMed First Aid Kit (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Isi:- 2 amplop plesterin AA isi 10 PCs- 8 buah plesterin roll 2x20cm- 1 botol povidone iodine 60ml- 20 buah alcohol swab- 2 roll verban 10cm- 2 roll verban 5cm- 1 box ekaplast MIX- 2 pack kasa steril 585- 2 pack kasa steril 785- 1 roll medicrepe 4 inch- 1 pack masker OTC hijau (isi 5 pcs)- 1 buah pembalut siku mitella- 5 buah one wipe- 1 pack kapas bola steril- 1 buah thermo alpha 1- 1 buah dressing forcep- 1 buah tong spatel plastik- 1 buah kotak P3K jinjing plastik BIG
  7. Non Brand Float Valve (Katup Bola Pelampung)
    Mulai

    Rp479.900

    Non Brand Float Valve (Katup Bola Pelampung)
    atribut:
    • UNSPSC: 40141610
    • Connection: NPT
    • Mounting: Pipe
  8. Kitz Electric Bronze Floating Ball Valve (Reduce Toba) (10K)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Kitz Electric Bronze Floating Ball Valve (Reduce Toba) (10K)
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Class: 10K
    • Ambient Temperature (°C): -20 to+50
    • Body Material: CAC406
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, air
    • Insulation Resistance (MΩ): 10 or more (DC500V)
    • Lubrication method: Grease
    • Rated time: Continuity
    • Valve Type: Ball valve
  9. Double Lin Floating Valve Stainless Steel Ball
    Mulai

    Rp129.900

    Double Lin Floating Valve Stainless Steel Ball
    atribut:
    • Ball Material: Stainless Steel SS304
    • Body Material: Brass
    • Flange End: PN16
  10. DV Screw on Wire Connector LASDOP
    Mulai

    Rp29.900

    DV Screw on Wire Connector LASDOP
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 105
    • Maximum Voltage (V) : 300
  11. KZ Floating Valve
    Mulai

    Rp6.499.900

    KZ Floating Valve
    atribut:
    • Body: GGG50
    • Disc: GGG50
    • Pipe Material: Copper Piping
    • Seat: Brass
  12. AND Compact Single Point Aluminium
    Mulai

    Rp3.099.900

    AND Compact Single Point Aluminium
    Deskripsi:
    Adjusted for 4 corners, useful for platform scale, single point compact load cells
    atribut:
    • Cable Diameter/Length (m): φ3.5/1.5
    • Combined Error (%): 0.02 of R.O.
    • Creep (%): 0.02 of R.O. (30 min)
    • Input Terminal Resistance (ohm): 420 ± 30
    • Insulation Resistance (MΩ): 2000 (B/E DC50 V)
    • Maximum Excitation Voltage (V DC): 15
    • Maximum Overload (%): 200 of R.C.
    • Maximum Platform Size (mm): 400x400
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Output Terminal Resistance (ohm): 350 ± 5
    • Rated Output (mV/V): 2 (±10%)
    • Repeatability (%): 0.02 of R.O.
    • Safe Overload (%): 150 of R.C.
    • Temperature Effect: Zero (0.023% of R.O./10°C), Span (0.014% of Load/10°C)
    • Ultra Compact Design Length (cm): 15
    • Zero Balance (%): ±5 of R.O.
Daftar Harga floating valve 3 inch Terbaru October 2026
SAN-EI Floating Ball (Bola Pelampung)Rp48.900
Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)Rp259.900
YUTA Floating ValveRp91.900
SAN-EI Sink Tap (Keran Wastafel Dapur)Rp189.900
BOBBY Float Valves (Katup Bola Pelampung)Rp439.900
RYUICHI Floating ValveRp149.900
Mpoin Pelampung Air OtomatisRp52.900
ORIS Pelampung Air KuninganRp119.900
Kenmaster Pelampung Air KuninganRp99.900
KAKUDAI Floating TapRp999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)