Beli flipchart kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GM Flip Chart Paper Whiteatribut:
- Number of Sheet: 25
- GM Flip Chart Paper Whiteatribut:
- Compatible Flip Chart Size (cm): 90x120
- Paper Size (cm): 79x109
- Sensa Flipchart Up Down Kaki Non MagnetDeskripsi:- Flip Chart SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Tinggi kaki dapat diatur (tinggi-rendah)- Terdapat penjepit untuk menjepit kertasatribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Non Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- Sensa Flipchart Up Down Kaki MagnetDeskripsi:- Flip Chart SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Tinggi kaki dapat diatur (tinggi-rendah)- Terdapat penjepit untuk menjepit kertasatribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- 3M Kertas Flip Chart Tempel Post-Itatribut:
- Dispenser: No
- Product Type: Easel Pads
- WriteBest Kertas BuramDeskripsi:It can be used as replacement paper for the exclusive flip chart body.
- WriteBest Flip Chart PadDeskripsi:-Using an flexible bar, flip papers can be retained.-It can move easily with caster including the lock function. -Assembly Type-Height adjustable-With pen trayatribut:
- Plate Color: White
- Keiko Flipchart Up Down Kaki Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Tinggi kaki dapat diaturatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: Alumunium
- Legs Material: pipa besi hollow 25 mm
- TIGER (Office) Flip Chartatribut:
- Thickness (cm): 1
- Keiko Flipchart Up Down Kaki MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Tinggi kaki dapat diaturatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: Alumunium
- Layer: formica import magnetik
- Legs Material: pipa besi hollow 25 mm
- GAND Kertas Buram 50gsmatribut:
- Paper Size (gsm): 50
- Panduit Selongsong Pelapis Kabelatribut:
- Material: Polyolefin
- Shrinking Ratio: 50%
- GM Flip ChartDeskripsi:Kaki berbentuk tripod berbahan besi. Dilengkapi penjepit kertas di bagian atas.atribut:
- Thickness (mm): 10
- Board Material: Plywood
- List Material: Aluminium
- Dimensions (cm): 60x90
- Snowman Isi Ulang PulpenDeskripsi:Refill Snowman mr7 06 xf blackRefill Snowman mr7 06 xf black. Refill - isi pulPen Snowman mr7 v-1, v-2, v-6, s1, bp7 - hitam
- SMC Magnetic Rodless Cylinder Direct Mount Type CY3R CY3RG15-5atribut:
- Cylinder Stroke (mm): 500
- Tube Inner Diameter (Φmm): 15
- Type of Acting: Double acting
Daftar Harga flipchart kertas Terbaru March 2026
| Sakana Flipchart | Rp1.299.900 |
| GM Flip Chart Paper White | Rp85.900 |
| GM Flip Chart Paper White | Rp98.900 |
| Sensa Flipchart Up Down Kaki Non Magnet | Rp1.199.900 |
| Sensa Flipchart Up Down Kaki Magnet | Rp1.199.900 |
| 3M Kertas Flip Chart Tempel Post-It | Rp319.900 |
| WriteBest Kertas Buram | Rp289.900 |
| WriteBest Flip Chart Pad | Rp2.699.900 |
| Sakana Flipchart 5 Roda | Rp1.399.900 |
| Keiko Flipchart Up Down Kaki Non Magnet | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































%20Flip%20Chart/bfP108504411-1.jpg)



/P101576954-1.jpg)