Beli flexible socket handle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Handle Socket Flexible (Gagang Sok)Deskripsi:TEKIRO FLExIBLE HANDLE merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock, dengan kelebihan ujung handle untuk kunci socknya dapat dirubah sudutnya.Fungsi : sebagai penghubung antara handle dengan kunci sockMaterial : Chrome Vanadium
- JETJO TOOLS Gagang Sok Fleksibelatribut:
- Material: 42 CR.Mo Steel
- American Tool Flexible HandleDeskripsi:> Stiffened joint> Chrome vanadium steel hardened and tempered> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315atribut:
- Size: 1/2inchx15mm
- TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- MultiPro Flexible HandleDeskripsi:• Chrome -Vanadium Steel • Silvermatt Finishing •Conform To Din 3123 Standardatribut:
- Size (inch): 1/2x15
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- monotaro Spinner Handle (Gagang Soket Fleksibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Soket Fleksibelatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: CHROME PLATED
- TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)Deskripsi:TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Gagang Sliding TDeskripsi:TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
- TRUSCO Trolley Connectible Resin Flatbed Route Van (Troli Barang Dolly)Deskripsi:It is possible to connect in vertical and horizontal directions.(Horizontal connection is for all purpose caster specification only)atribut:
- Castle Diameter (phi mm): 75
- Equal Load (kg): 100
- Height (mm): 115
- Installation Method: (Caster) Borutoresu Specification
- Meguiar's Cairan Pengkilap dan Pelindung Eksterior & Interior Mobil UltimateDeskripsi:> Memberikan perlindugan UV & kilap yang tahan lama terhadap interior & eksterior permukaan plastik dan vynil.> Kilap dan perlindungan yang tahan berminggu-minggu.> Memelihara warna dan kilap serta tahan terhadap sinar matahari, pencucian dan hujan.atribut:
- Volume: 354 ml
- MultiPro Flexible Handle (TW)Deskripsi:• Chrome -Vanadium Steel • Silvermatt Finishing •Conform To Din 3123 Standardatribut:
- Size (inch): 1/2x15
- UVEX Safety Helmet Pheos IES Red Rotation System (Helm Proyek)Deskripsi:UVEX Safety Helmet Pheos IES Red Rotation System. Safety spectacles and protective helmets don't always go well together, but this has now changed with the uvex pheos IES: IES stands for "Integrated Eyewear System" and means that your uvex pheos safety glasses can be connected directly with the clip integrated in the helmet. This means that it is always firmly in the position it should be in-and where necessary safely stored in the parking position in the helmet.
Daftar Harga flexible socket handle Terbaru October 2026
| TEKIRO Handle Socket Flexible (Gagang Sok) | Rp98.900 |
| JETJO TOOLS Gagang Sok Fleksibel | Rp71.900 |
| American Tool Flexible Handle | Rp199.900 |
| JTC Professional Breaker Bar (Pegangan Kunci Sok) | Rp119.900 |
| MAXPOWER Flexible Handle | Rp64.900 |
| KING TONY Flex Handle (Pegangan Kunci Sok) | Rp309.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet) | Rp169.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Spinner Handle | Rp299.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet) | Rp159.900 |
| MultiPro Flexible Handle | Rp90.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9kP101000344-2.jpg)


/jcP101537696-2.jpg)

/f8P106996548-1.jpg)
/9iP101000342-3.jpg)
%20Spinner%20Handle/gmP102067598-2.jpg)
/9jP101000343-3.jpg)

/4rP101001171-14.jpg)
/5oP102247204-13.jpg)
/9mP101000346-4.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)

/P101000972-2.jpg)

/gwP103217608-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/UVEX%20Safety%20Helmet%20Pheos%20IES%20Red%20Rotation%20System%20(Helm%20Proyek)/P101508252-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)