Beli flexible shaft grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  2. Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-240
    • Collet Size (mm): 0.3-0.4
    • Ampere (A): 1
    • No Load Speed (rpm): 20000
    • Power (HP): 1/4
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  5. ANEX Screwdriver Flexible Shaft (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

  6. BOKY Bench Grinder Mini with Flexible Shaft (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp889.900

    BOKY Bench Grinder Mini with Flexible Shaft (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Size (inch): 3
    • No Load Speed (rpm): 0-10000
  7. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  8. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  9. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
  10. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  11. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  12. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  13. Shinano Air Die Grinder
    18%
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shinano Air Die Grinder
    atribut:
    • Chuck Inside Diameter (mm): 6
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: back
    • Usage Air Pressure: 0.6MPa
    • Purpose of Use: For metal processing burring work.
  14. PFERD Flexible Shaft Drives 6Z and Handpieces (Mesin Poros Fleksibel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    PFERD Flexible Shaft Drives 6Z and Handpieces (Mesin Poros Fleksibel)
    Deskripsi:
    Flexible shafts and handpieces/attachments must always be selected according to the required rotational speed and power output. Maximum cost-effectiveness is achieved through the combination of a high-performance tool and an optimal drive. Classification - profi class 5.0 EAC979c001 - eclass 8.1 21059290 - eclass 7.0 21043690 - eclass 4.1 21051813
  15. TRUSCO Spin Screw Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    54%
    Mulai

    Rp43.900

    TRUSCO Spin Screw Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Confirm the conditions of use.
    atribut:
    • Body Material: S-20C
    • Installation Tool: Straight Thunder (Air Electricity), Flexible Duct
    • Material (Nuts): SPCC
    • Material (Shaft): Steel
    • Pitch: W1/4-20
    • Purpose of Use: Rust remover, burring, blazing. Polishing of cylindrical interior, corner etc. Working Tool: Straight-type grinder, electric drill, drill press, rechargeable impact screwdriver (when hexagonal shaft is used)
    • Shaft Diameter (mm): 6
  16. NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Sylicone Carbide
    • Abrasive Wheel Type: T1
  17. PFERD Backing Pad Combidisc Abrasive Disc Holder (Bantalan Poles Gerinda)
    Mulai

    Rp629.900

    PFERD Backing Pad Combidisc Abrasive Disc Holder (Bantalan Poles Gerinda)
    Deskripsi:
    Matching arbors for COMBIDISC grinding tools. Available in three different hardness grades. Drive types: - Flexible shaft drive - Straight grinder - Angle grinder - Cordless angle grinder Classification - profi class 5.0 EAC974c001 - eclass 8.1 21019218 - eclass 7.0 21022190 - eclass 4.1 21020501
    atribut:
    • Diameter (mm): 50
    • Shank Diameter (mmm): 6
    • Shank Length (mm): 40
    • Type: M
    • Maximum Speed (rpm): 19000
  18. York Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp27.900

    York Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Shank type: Straight
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
  19. York Mini Flap Wheel Set (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp279.900

    York Mini Flap Wheel Set (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Shaft mounted flap wheels can be used in portable air or electric power tools, including tyre buffers, flexible shafts and hand drills. Manufactured from highest quality industrial cloth. Used for a wide range of applications such as removal of rust, cleaning up welds and sanding wood prior to painting. Recessed hub design for access in tight corners. 8 Piece ‘Mini’ Set Contents: (*6mm Shank) 10 x 10mm: P60, 10 x 10mm: P120, 15 x 15mm: P80, 15 x 15mm: P120, 20 x 10mm: P60*, 20 x 10mm: P120*, 25 x 15mm: P80*, 25 x 25mm: P80*.
    atribut:
    • Shank type: Straight
    • Wheel Width: 10-25mm
    • Maximum Operating Speed: 30,000-40,000rpm
    • Grit: P120 P60 P80
    • Diameter: 10-25mm
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Shank Diameter: 3mm 6mm
  20. TRUSCO Flexible Oil Nozzle
    51%
    Mulai

    Rp329.900

    TRUSCO Flexible Oil Nozzle
    atribut:
    • Material: Iron, brass, chrome-plated
    • Compatible Fluid: Cutting oil
    • Applications: Cutting, cooling, fueling nozzle
Daftar Harga flexible shaft grinder Terbaru October 2026
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp199.900
Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)Rp1.399.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp899.900
ANEX Screwdriver Flexible Shaft (Obeng)Rp139.900
BOKY Bench Grinder Mini with Flexible Shaft (Mesin Gerinda Duduk)Rp889.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp269.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)