Beli flexible ratchets di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bullocks Flexible Ratchet with Rubber Handleatribut:
- Gear Teeth: 48
- JTC Flexible Ratchetsatribut:
- Drive Size: 3/8\"
- JTC Locking Flexible Ratchetsatribut:
- Number of Gear Teeth: 45
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- WOKIN Socket SetsDeskripsi:- 18pcs 1/2″ Cr-V DR. Sockets: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm;- 2pcs 1/2″ DR. Extension bars: 5″, 10″- 1pc 1/2″ DR. Sliding T bar 10″- 1pc 1/2″ DR. Universal joint- 1pc 1/2″ DR. Speeder handle- 1pc 1/2″ DR. Ratchet handle- Packing: steel case
- TRUSCO Flexible Ratchet HandleDeskripsi:-Head swings flexibly, making it optimum for working in narrow area.-72 teeth gear is adopted, making work in a narrow place possible.atribut:
- Number of insertions: 10
- Total Length: 340mm
- JONNESWAY Flexible Ratchet Handle-72 Teethatribut:
- Material: Handle: Chrome Vanadium Steel, Driver: Chrome Molybdenum Steel
- Top Kogyo Flexible Ratchet HandleDeskripsi:-Head is 180° swing type.-Handle is telescopic to suit the work.-Compact design is employed for the head.-Left and right are switched by rotating the switching cover.atribut:
- Number of Teeth: 72sheets
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet Fleksibelatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- TRUSCO Bit&Socket Ratchet Handleatribut:
- Input Drive (mm): Convex 6.35
- Number of Teeth (sheet): 72
- Finishing Material: Chrome Vanadium Steel (Cr,V)
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- MultiPro Flexible HandleDeskripsi:• Chrome -Vanadium Steel • Silvermatt Finishing •Conform To Din 3123 Standardatribut:
- Size (inch): 1/2x15
Daftar Harga flexible ratchets Terbaru March 2026
| Bullocks Flexible Ratchet with Rubber Handle | Rp629.900 |
| JTC Flexible Ratchets | Rp429.900 |
| JTC Locking Flexible Ratchets | Rp569.900 |
| WOKIN Socket Sets | Rp959.900 |
| KRISBOW Ratchet Wrench | Rp189.900 |
| JTC Adjustable Extension Flexible Ratchets | Rp459.900 |
| TRUSCO Flexible Ratchet Handle | Rp749.900 |
| Toptul Flexible Reversible Ratchet Handle with Quick Release | Rp329.900 |
| JONNESWAY Flexible Ratchet Handle-72 Teeth | Rp329.900 |
| Top Kogyo Flexible Ratchet Handle | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































%20Ratchet%20Handle/P102066010-1.jpg)
/P102248948-1.jpg)


/rfP103242987-1.jpg)

/P101561660-1.jpg)

%20(Gagang%20Ratchet)/P102248823-3.jpg)