Beli flexible grinding wheel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CUMET Flexible Grinding Wheel #60Deskripsi:FLEXIBLE GRINDING WHEELMata Gerinda flexible 4"Dipasangkan di mesin Gerinda 4" -Digunakan untuk memoles /polish dan memotong Marble , Batu , Granite dan material Yang Kasar dan tebalatribut:
- Size (inch): 4
- Grid: #60
- CUMET Mata Potong Kayu TCT Saw BladeDeskripsi:Cumet Mata Gerinda Potong /Batu Gerinda yang sangat kuat dan tajam untuk digunakan pada proses finishing dan pemotongan material Anda
- CUMET Mata Bor Bobok Hex Point ChiselDeskripsi:Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET HEX POINT CHISEL 17x280mm ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.atribut:
- Diameter (mm): 17
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)atribut:
- Vial Precision: Within ±1.00mm/m=±0.0573°
- Vial Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201°(no vial for ED-17DGLB, ED-26DGLN, ED-26DGLMN)
- Finish Material: Main Body: Aluminium Alloy Extruded Material Curing Treatment. Bubble Tube: Acrylic Plastic (PMMA)
- Power Supply: Laminated type 9V dry battery(S-006P)x 1(included)
- SOS Antibacterial WipesDeskripsi:SOS Anti Bacterial Wipes dengan Multi Protection yang efektif membunuh bakteri & kuman, serta membersihkan kotoran pada kulit, tangan dan permukaan benda. Nyaman digunakan dan senantiasa melindungi dengan wangi yang menyegarkan.
- NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6Deskripsi:GOOD CHOICE FOR LIGHT GRINDING OF TOOL STEELBENEFITS- Cool and burn-free cutting; ideal for heat-sensitive applications with light to moderate feed rates- Excellent balance and dimensional accuracy time after time- Exceptionally cool cutting in light pressure grinding applications, or heat-sensitive applications- Ideal for use across a broad variety of tool steels
- CUMET Mata Bor Bobok Hex Flat ChiselDeskripsi:Chisel/ Mata Bor Pahat Pipih/Mata Bor Bobok CUMET HEX FLAT CHISEL 17x280x22 ini digunakan untuk pekerjaan bobokan pada beton dan dinding pasangan batu bata dengan kinerja yang optimal.atribut:
- Diameter (mm): 17
- Width (mm): 22
- CUMET Straight Shank HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)Deskripsi:High performance HSS bits with 135 deg split point
- CUMET Sikat Kawat Mata Gerinda Crimped Wire Cup BrushesDeskripsi:Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaCrimped Wire Cup Brushes 3 inchCup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat bekerjaAda sedikit ruang di antara setiap simpul yang dapat meningkatkan efisiensi saat menggilingTerbuat dari Kawat baja berkualitas tinggi
- Nippon Resibon Polishing Sponge PVA Wheelatribut:
- Size (inchxmmxinch): 4x8x5/8
- Dimensions (mm): 100x8x16
- Maximum Operating Speed (m/s): 45
- Maximum Operating Speed (rpm): 2700
- WESTWARD Grease Pump with GunDeskripsi:Air-powered grease pump with gun lets you dispense grease easily, with less effort than manual grease guns. Access hard-to-reach areas with one-handed operation. Depress the trigger for smooth, continuous flow.atribut:
- Product Type: Grease Pump with Gun
- Grease Type: NLGI 1 and 2
- Pump Ratio: 50:1
- UNSPSC: 40151524
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- CUMET Sikat Kawat Mata Shaft Mounted End BrushesDeskripsi:Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaSHAFT-MOUNTED END BRUSHES 1/2inch(12mm) x1/4inchKeunggulan :- Kuat dan Awet- Terbuat dari kawat baja berkualitas tinggi- Cup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat di gunakan- Terdapat ruang di antara setiap simpul sehingga dapat menghasilkan hasil yang sangat baik
- CUMET Mata Gerinda Potong Multi MaterialDeskripsi:Batu Gerinda Potong / Mata Gerinda 4 inch / Mata Gerinda Multi Material Menciptakan Kualitas Terbaik Dan Teratas Sehingga Sangat Cepat Untuk Memotong Segala Jenis Material Dan Membuat Pekerjaan Lebih Cepat Selesai Dengan Hasil Yang Sangat
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik)atribut:
- Material: Base material:Polyvinyl chloride resin, Adhesive:Rubber type
- Width (mm): 19
- Thickness (mm): 0.2
- Adhesive Strength: 1.4N/10mm
- Tensile Strength: 25N/10mm
Daftar Harga flexible grinding wheel Terbaru March 2026
| CUMET Flexible Grinding Wheel #60 | Rp10.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| CUMET Mata Potong Kayu TCT Saw Blade | Rp32.900 |
| CUMET Mata Bor Bobok Hex Point Chisel | Rp76.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp939.900 |
| Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital) | Rp6.799.900 |
| SOS Antibacterial Wipes | Rp6.900 |
| NORTON Tool Grinding Wheel Straight Cup T6 | Rp389.900 |
| CUMET Mata Bor Bobok Hex Flat Chisel | Rp72.900 |
| CUMET Straight Shank HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus) | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/2vP103750103-1.jpg)
/chP105533449-1.jpg)



/43P105671147-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/WESTWARD%20Grease%20Pump%20with%20Gun/4mP107735166-1.jpg)





/P102010266-1.jpg)