Beli fleksibel hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    Mulai

    Rp869.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flange
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  2. Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  3. Denpoo Dispenser Air Galon Bawah
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    Denpoo Dispenser Air Galon Bawah
    Deskripsi:
    Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran dispenser galon bawah Denpoo. Disertai dengan 3 kran air diantaranya, air dingin, air panas, dan air normal. Membuat kopi dan teh hangat dengan menggunakan Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran menjadi lebih nikmat.Jumlah Kran : 3 Kran 1 TahunWARNA SESUAI KETERSEDIAANLow Watt (Energy Saving)Hot, Cool & NormalStainless Steel TankChild LockEasy ground coffee lateCooling ElectricallyGalon compartment inside
    atribut:
    • Tank Material: Stainless Steel
    • Bottom Gallon (gal): Yes
    • Child Lock System (Hot Water): Yes
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00662.04
  4. LFI Flexible Hose Exhaust
    Mulai

    Rp519.900

    LFI Flexible Hose Exhaust
    Deskripsi:
    Selang yang biasanya digunakan oleh exhaust ventilator portable atau blower untuk mengalirkan buangan udara.
  5. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Hose (Flange Type)
    Mulai

    Rp639.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Hose (Flange Type)
    Deskripsi:
    -Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
  6. Sanken Dispenser Air Galon Bawah
    Rating:
    97% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sanken Dispenser Air Galon Bawah
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  7. Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-6300
    Mulai

    Rp3.499.900

  8. Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR Union
    Mulai

    Rp369.900

    Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR Union
    Deskripsi:
    Absorption of the piping strain in the line of water, steam, oil, chemicals, etc., absorption of vibration and ground sinking.
    atribut:
    • Suitable: Water, Steam, Oil, Chemicals. Etc
    • Maximum Working Temperature (°C): 220
  9. Tozen Flexible Rubber Joint Oflex #150, Ductile Iron Flange
    Mulai

    Rp699.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Oflex #150, Ductile Iron Flange
    Deskripsi:
    Single flexible rubber joints with corrugated flanges.
  10. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type
    Mulai

    Rp389.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type
    Deskripsi:
    Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  11. Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 10K, Ductile Iron Flange
    Mulai

    Rp819.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 10K, Ductile Iron Flange
    Deskripsi:
    Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
  12. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch
    Mulai

    Rp349.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  13. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  14. Miyako Dispenser Air Galon Bawah
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    Miyako Dispenser Air Galon Bawah
    Deskripsi:
    Miyako WDP-200 - Dispenser Galon Bawah Hot and Normal memiliki warna yang cantik dan elegan, sangat pas berada di ruangan rumah anda. Menambah nuansa glamor dan tidak hanya itu anda dan keluarga dapat dengan mudah mendapatkan air minum higienis pelepas dahaga dengan cepat.Jumlah Kran : 2 KranEmpety indicator : jika galon kosong lampu akan menyalaHot indicator : saat pemanasan lampu akan menyalaSafety look system : tombol pengunci dari bahaya air panasEasy installation : otomatis penghisapan
  15. Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
  16. Tozen Butterfly Valve, Wafer 10K, Teflon Seat Lever
    Mulai

    Rp2.699.900

    Tozen Butterfly Valve, Wafer 10K, Teflon Seat Lever
    Deskripsi:
    For BS 4505 PN10/PN16 Flange Mounting. Face-to-Face Dimension to ISO 5752/BS 5155/BS EN 593. Lever Operator.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Suitable: Water, Oil & Gas
    • Material: Ductile Iron
  17. Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 16K, Mild Steel Flange
    Mulai

    Rp1.399.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Twinflex JIS 16K, Mild Steel Flange
    Deskripsi:
    Unmatched durability is guaranteed by the standard of distictive and strict tozen design. Manufacturing in the tozen factory itself is under total control with the ISO9001 quality management system. Reciprocal pressure test for cycles of 20.000 or more. Pipes and Fittings.
  18. Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-3100
    Mulai

    Rp609.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-3100
    Deskripsi:
    Material : Sus304Pressure : 10 barPenghubung : Flange
    atribut:
    • Model : NK-3100
Daftar Harga fleksibel hose Terbaru February 2026
Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K FlangeRp869.900
Zenshin Flexible Stainless Hose(Flange Type)Rp749.900
Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Rp27.900
Denpoo Dispenser Air Galon BawahRp969.900
LFI Flexible Hose ExhaustRp519.900
SMC Tubing TU (Selang PU)Rp78.000
Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Hose (Flange Type)Rp639.900
Sanken Dispenser Air Galon BawahRp1.699.900
Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-6300Rp3.499.900
Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR UnionRp369.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)