Beli flashdisk 32gb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Rating:
    97% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp99.900

    Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)
    Deskripsi:
    Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
  2. Lexar JumpDrive S60 USB 2.0
    Mulai

    Rp85.900

    Lexar JumpDrive S60 USB 2.0
    Deskripsi:
    Lexar S60 Jumpdrive FlashdiskMenyediakan penyimpanan portabel berkapasitas tinggi yang stylish, memudahkan untuk mentransfer, menyimpan, dan berbagi file saat bepergian. Drive ini memiliki penutup geser pelindung dan tersedia dalam berbagai pilihan warna.
  3. Orico Flashdisk USB 3.0 Zinc Alloy Flash Drive (Flashdisk USB)
    Mulai

    Rp159.900

    Orico Flashdisk USB 3.0 Zinc Alloy Flash Drive (Flashdisk USB)
    atribut:
    • Color: Silver
    • Dimensions (mm): 41.8x11.8x4.0
    • Interface: USB3.0
    • Material: Zinc Alloy
    • Operating Temperature (°C): 0 to 70
    • Write/Read Rate (m/s): 22/19.5/16/29; 85
  4. Sandisk Extreme GO USB 3.2 Flash Drive
    Mulai

    Rp499.900

    Sandisk Extreme GO USB 3.2 Flash Drive
    Deskripsi:
    Access and move critical content fast to stay ahead of tight deadlines. Success means being able to perform at peak speed and efficiency wherever, whenever. All of this powerful performance is housed in a sleek metal design that is as stylish as it is durable.
    atribut:
    • Interface: USB 3.2 Gen 1
    • Connector: USB-A
    • Compatibility: USB 3.2 (Gen 1), backward compatible with , USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 and USB 2.0
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 60.19x18.03x7.36
    • Sequential Read Performance (Mb/s): Up to 400
    • Sequential Write Performance (Mb/s): Up to 240
  5. Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-CTM Flash Drive SDDDC3
    Mulai

    Rp199.900

    Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-CTM Flash Drive SDDDC3
    Deskripsi:
    USB3.1/Type C Reversible Connector.
  6. Sandisk Flashdisk Extreme GO USB 3.1
    Mulai

    Rp619.900

    Sandisk Flashdisk Extreme GO USB 3.1
    atribut:
    • Read Speed: up to 200 MB/s
    • Write Speed: up to 150 MB/s
    • Generation: USB 3.1 (Gen 1)
  7. Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Deskripsi:
    The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
  8. V-Gen Flash Disk Avatar Series
    Mulai

    Rp119.900

    V-Gen Flash Disk Avatar Series
    atribut:
    • Dimensions (mm): 46x17x5
    • Voltage (V): 2.7-3.5
    • Data Transfer Rate (Mb/s): Read (±29), Write (±15)
  9. Sandisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive CZ74
    Mulai

    Rp169.900

    Sandisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive CZ74
    atribut:
    • Compability: USB 3.1
    • Color: Full cast Metal
    • Warranty: 5 years
  10. Daimaru Stretch Film Manual (Plastik Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp72.900

    Daimaru Stretch Film Manual (Plastik Wrap)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengikat atau membungkus barang- barang yang disusun rapi, melindungi barang dari hujan dan debu, transportasi pengiriman.
    atribut:
    • Width (cm): 50
  11. monotaro.id Kardus Lembaran (Kardus)
    Mulai

    Rp519.900

    monotaro.id Kardus Lembaran (Kardus)
    Deskripsi:
    monotaro.id Carton Box (kardus) adalah kemasan yang terbuat dari Lembaran Karton single wall dengan dimensi, cetakan & tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Produk ini dapat digunakan untuk penyimpanan, pengepakan dan kardus pengiriman. Kardus dengan single wall biasanya digunakan untuk barang-barang ringan.
    atribut:
    • Material: Corrugated
    • Thickness (mm): ±3
    • Color: Brown
    • Type: Single Wall
  12. KIOXIA TransMemory U202 USB Flash Disk USB2.0
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    KIOXIA TransMemory U202 USB Flash Disk USB2.0
    Deskripsi:
    KIOXIA TransMemory U202 USB flash drives make it simple to store media with standard ease-to-use body. Everyday Use. TransMemory U202 USB flash drives' simple body mean that this storage goes wherever you go, everyday.
    atribut:
    • Interface: USB 2.0 high-speed compatible
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 51.4x21.4x8.4
    • Power Supply: USB bus-power
  13. Sandisk Ultra Dual Drive USB Type C
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Sandisk Ultra Dual Drive USB Type C
    Deskripsi:
    Designed for smartphones, tablets and computers that feature the new USB Type-C port, the SanDisk Ultra USB Type-C flash drive is easy to plug in because it's always right-side up.
Daftar Harga flashdisk 32gb Terbaru November 2026
Sandisk Cruzer Blade USB Flash Drive (Flashdisk USB)Rp99.900
Lexar JumpDrive S60 USB 2.0Rp85.900
Orico Flashdisk USB 3.0 Zinc Alloy Flash Drive (Flashdisk USB)Rp159.900
Sandisk Extreme GO USB 3.2 Flash DriveRp499.900
Lexar JumpDrive V400 USB 3.0 Flash DriveRp129.900
Sandisk Ultra Dual Drive Go USB Type-CTM Flash Drive SDDDC3Rp199.900
Sandisk Flashdisk Extreme GO USB 3.1Rp619.900
JONNESWAY Screwdriver Anti Slip Grip (Obeng)Rp1.099.900
Sandisk Ultra Flair USB 3.0Rp259.900
V-Gen Flash Disk Avatar SeriesRp119.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)