Beli flap disc bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Applications: Metal
  2. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  3. TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Thickness (mm): 4
    • Diameter (mm): 100
  4. K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  5. TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

    TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Speed (rpm): 13500
  6. Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp7.900

    Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 4x16
    • Maximum Speed (rpm): 13300
  7. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  8. KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp30.900

    KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  9. York Zirconia Fiberglass Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp22.900

    York Zirconia Fiberglass Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    York conical flap discs are a high performance alternative to sanding discs with the advantage over depressed centre grinding discs on light gauge sheet metal where surface finish is important. The overlapped abrasive material wear away revealing fresh abrasive, ensuring the discs always cuts effectively and reduces clogging and providing a consistent finish throughout the disc life. The fibre backing allows for use without backing pads and makes the discs safe to use on any grinder up 80m/s speeds.
    atribut:
    • Disc Type: Conical (Type 29)
  10. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  11. Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp69.900

    Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  12. BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp639.900

    BOSCH Grass Cutter Machine (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    - Desain yang nyaman dan ringan untuk hasil yang sangat luar biasa- Desain yang proporsional dan ringan cocok untuk penanganan yang mudah dan nyaman- Penyesuaian manual tidak lagi diperlukan berkat kumparan semiotomatis tanpa hambatan- Hasil akhir berkualitas tinggi, motor bertenaga, dan senar yang kuat dan tahan lama- Cocok untuk memangkas rumput dan ilalang, memotong halaman rumput dan membentuk tepian kebun
    atribut:
    • Coil (mm): 1.6x4000
    • Cutting Diameter (cm): 23
    • Cutting Line System: Semi-automatic
    • Cutting Speed (rpm): 12500
    • Motor Power (W): 280
    • Tool Dimensions (mm): 1160x280x320 (LxWxH)
  13. PFERD Flap Disc Polifan Cool SG Inox (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp139.900

    PFERD Flap Disc Polifan Cool SG Inox (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    POLIFAN flap disc with particularly cool grinding on materials with poor thermal conduction such as stainless steel (INOX) and aluminium. Materials that can be worked: - Aluminium - Other non-ferrous metals - Stainless steel (INOX) Applications: - Deburring - Surface grinding - Surface work - Chamfering - Work on edges - Weld dressing - Fine grinding in multiple steps Drive types: - Angle grinder Product benefits - Less heat build-up in the workpiece compared with other flap discs. - The active grinding abrasive coating prevents clogging, for example on soft aluminium. Classification - profi class 5.0 AAA019c023 - eclass 8.1 21011318 - eclass 7.0 21011318 - eclass 4.1 21011305
    atribut:
    • Speed (rpm): 15300
    • Diameter (mm): 100
    • Grit Size: 60
    • Centre Hole Diameter (mm): 16
  14. KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp26.900

    KRISBOW Flap Disc Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  15. monotaro Alumina Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    monotaro Alumina Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Batu Poles
    atribut:
    • Suitable For: Disc Grander
    • Abrasive: alumina
    • Outer Diameter (φmm): 100
    • Hole Diameter (φmm): 15
    • Suitable Tool: grinder
    • Abrasive structure: sandpaper
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 13600
    • Suitable Material: Iron etc.
  16. Water.i-d Eletronic Meter for pH, ORP, EC, TDS, Salt Temperature
    Mulai

    Rp12.999.900

    Water.i-d Eletronic Meter for pH, ORP, EC, TDS, Salt Temperature
    Deskripsi:
    Without requiring additional reagents (tablets, drops, etc.) Water-i.d.® Electronic Meters offer a professional way to measure various water parameters, such as conductivity, salinity, total dissolved solids, pH, Temperature and ORP (Redox). The test result is displayed on the device within seconds after dipping it in the water sample.The sensitive pH and ORP electrodes should always be kept moist* and all Electronic Meter models should be calibrated regularly – at best before each measurement – with Water-i.d.® standard solutions. Depending on the model used, the measured values are automatically temperature compensated.-Precision EC (%) : ±2- Precision TDS (%) : ±2- Precision Salt (%) : ±2- Precision Temp (°C) : ±2- Calibration : 2 Point, automatic- Automatic Temp. Compensation : Automatic, 0 – 90°C pH/mV, 0 – 50°C EC|TDS|Salt, ß = 2%/°C
    atribut:
    • Measurement range (pH): -2 to 16
    • Measurement Range ORP (mV): ±1000
    • Measurement Range EC (µS/cm): 0-2000
    • Measurement Range EC (mS): 2.00-20.00
    • Measurement Range TDS (mg/l): 0-1300
    • Measurement Range TDS (g/l): 1.30-13.00
    • Measurement Range Salt (g/l): 1.00-12.00
    • Measurement Range Salt (mg/l): 0-1000
    • Measurement Temperature Range (°C): 0-90
    • Precision (pH): ±0.01
    • Precision ORP (mV): ±2
    • Resolution (pH): 0.02
    • Resolution EC (mS): 0.01
    • Resolution EC (µs/cm): 1
    • Resolution ORP (mV): 1
    • Resolution Salt (g/l): 0.01
    • Resolution Salt (mg/l): 1
    • Resolution TDS (g/l): 0.01
    • Resolution TDS (mg/l): 1
    • Temperature Resolution (°C): 0.1
  17. TJAP MATA Flap Disc Regular (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

Daftar Harga flap disc bosch Terbaru October 2026
BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)Rp19.900
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp199.900
TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Rp9.900
K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp6.900
TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)Rp10.900
NORTON Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp149.900
Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp7.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Rp30.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait