Beli flange socket pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vinilon Fitting PVC Flange
    Mulai

    Rp33.900

    Vinilon Fitting PVC Flange
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  2. Onda Check Valve
    60%
    Mulai

    Rp149.900

    Onda Check Valve
    atribut:
    • Material: Kuningan
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)
    atribut:
    • Material (disk): CAC406
    • Cap Material: C3771BE
    • Material (plug): C3604BD
    • Material (hinge pin): C3604BD
    • Class: 10K
    • Body Material: CAC406
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
    • Handle Shape: Without handle
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.4 (-29°C - +120°C), 1.0 (+185°C)
    • Shape: straight
    • Type: Bronze (JIS standard products)
    • Valve Type: Chuck valve
  5. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  6. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  7. RUCIKA Flange (AW)
    Mulai

    Rp44.900

    RUCIKA Flange (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp109.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  10. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  11. SEKISUI ESLON TS Flange
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    SEKISUI ESLON TS Flange
    Deskripsi:
    -PVC flange with excellent corrosion resistance.-This flange can be used safely in acidic or alkaline chemical, as well as sea water without corroding.-Chemical plants chemical piping, semiconductor factory pure water piping, fishery factory seawater piping and pipings for food factory waste water treatment line.
  12. Sekisui Chemical Hi Flange
    Mulai

    Rp109.900

    Sekisui Chemical Hi Flange
    atribut:
    • Color: Dark blue
    • Material: HI-PVC
    • RoHS Directive: 10 substances
    • Shape: Flange
    • Type: JIS10K
  13. King Da Jeng (KDJ) Flange AW
    Mulai

    Rp52.900

    King Da Jeng (KDJ) Flange AW
    Deskripsi:
    Flange dengan material PVC jumlah lubang mengikuti ukuran.
    atribut:
    • Material: PVC
  14. Non Brand Tee Equal All Flange
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Tee Equal All Flange
    Deskripsi:
    Tee All Flange Pipe Fittings merupakan komponen sambungan pipa model T (Tee) yang berfungsi sebagai pemecah aliran air dengan sistem penyambungan flange di semua rongga cabangnya. Sehingga pipa lanjutan yang dihubungkan dengan Tee jenis ini menggunakan baut sebagai pengencangnya dalam rangka memudahkan bongkar pasang nantinya.Sambungan pipa cabang dengan semua koneksi flange ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun pipa jenis lainnya.Produk sambungan pipa tee all flange buatan PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) terbuat dari bahan coran baja (DCI) dan besi (CI) yang memiliki standarisasi mutu tinggi. Sambungan pipa tee ini juga sudah bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart) dan ISO (International Standart Organization). Selain itu, kami juga memiliki uji QC (Quality Control) sebagai mekanisme produksi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Untuk harga tee all flange AAK sangat kompetitif.Dari berbagai keunggulan di atas, AAK sangat tepat menjadi partner pengadaan komponen sambungan pipa model tee ini.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  15. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  16. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
Daftar Harga flange socket pvc Terbaru March 2026
SEKISUI PVC Fitting Clean TS Flange JIS10KRp129.900
SEKISUI PVC Fitting HI Blind Flange JIS10KRp129.900
SEKISUI PVC Fitting HI Flange JIS10KRp119.900
Vinilon Fitting PVC FlangeRp33.900
Onda Check ValveRp149.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)Rp2.900
Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)Rp199.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)Rp2.900
RUCIKA Pipe PVC StandardRp35.900
RUCIKA Flange (AW)Rp44.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)