Beli flange pvc jis 10k di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp70.900

    King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Deskripsi:
    Flange dengan material PVC jumlah lubang mengikuti ukuran.
    atribut:
    • Material: PVC
  2. SEKISUI ESLON TS Flange
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    SEKISUI ESLON TS Flange
    Deskripsi:
    -PVC flange with excellent corrosion resistance.-This flange can be used safely in acidic or alkaline chemical, as well as sea water without corroding.-Chemical plants chemical piping, semiconductor factory pure water piping, fishery factory seawater piping and pipings for food factory waste water treatment line.
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Mulai

    Rp26.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  5. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  6. King Da Jeng (KDJ) Flange
    Mulai

    Rp38.900

    King Da Jeng (KDJ) Flange
    atribut:
    • Material: PVC, UPVC
    • Standard: JIS
  7. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  8. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga flange pvc jis 10k Terbaru October 2026
King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AWRp70.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Blind Flange JIS10K (Sambungan)Rp339.900
SEKISUI PVC Fitting HI Flange JIS10KRp119.900
SEKISUI ESLON TS FlangeRp139.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWRp60.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC FlangeRp26.900
Asahi AV HI FlangeRp129.900
King Da Jeng (KDJ) FlangeRp38.900
Samiplast Flange SCH80Rp71.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)