Beli flange 3 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  2. TOYO VALVE Y-strainer PN16 cast iron flange end
    Mulai

    Rp1.699.900

    TOYO VALVE Y-strainer PN16 cast iron flange end
    atribut:
    • Body: Cast Iron
    • Bonnet/Cap/Cover: Cast Iron
    • Note: Height for Removing the Screen
    • Screen: Stainless Steel
  3. MDT Ball Valve Flange End
    Mulai

    Rp1.299.900

    MDT Ball Valve Flange End
    Deskripsi:
    #34;MDT #34;, Flange Ball Valve, SCS13, 10KNote : + Original Material of SCS13 (SUS304). + Material Specification : Nickel 8.0 - 12,0, Chromium 18,0 - 21.0
    atribut:
    • Actuator: Lever Handle
    • Ball: SUS304
    • Seat: PTFE
  4. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp109.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  5. SHOWA (Valve) FC Y-Strainer Class 10K Flange Type
    Mulai

    Rp3.499.900

    SHOWA (Valve) FC Y-Strainer Class 10K Flange Type
    Deskripsi:
    10K FC Y-STRAINER FLANGE TYPE(Showa Y-Strainer 65A 2 1/2Inch (class 10K)(flange type)material : FC item code : 5-3
    atribut:
    • Model : 5-3
  6. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  7. BRC Y-Strainer
    Mulai

    Rp869.900

    BRC Y-Strainer
    Deskripsi:
    Y STRAINER VALVE WCB PN16 DN100 4inch BRC
    atribut:
    • Body Material: WCB/Cast Iron
    • Cover Material: Cast Iron
    • Gasket: Non-asbestos
    • Strainer: Stainless Steel SUS304
  8. RUCIKA Flange (AW)
    Mulai

    Rp44.900

    RUCIKA Flange (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150
    Mulai

    Rp3.399.900

    VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150
    Deskripsi:
    VTV 2pcs body high mounting full bore ball valveFlange end to ANSI 150with anti static device, fire safe, and blow out proof
    atribut:
    • Fig: BV-202
  10. TOHNICHI Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.199.900

  11. Braco Ball Valve SS 304 10K
    Mulai

    Rp609.900

    Braco Ball Valve SS 304 10K
    atribut:
    • Ball Material: SS304
    • Body Material: CF8
    • Bolt Material: SS304
    • Lock: 304
    • Seat: PTFE
    • Stem Material: 304
  12. SHOWA (Valve) FCD Y-Strainer Class 10K Flange Type
    Mulai

    Rp4.899.900

    SHOWA (Valve) FCD Y-Strainer Class 10K Flange Type
    Deskripsi:
    10K FCD Y-STRAINER FLANGE TYPE (Showa Y-Strainer 65A 2 1/2Inch (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 195-3
    atribut:
    • Material: FCD450-10 (Body) SUS304 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 195-3
  13. Vinilon Fitting PVC Flange
    Mulai

    Rp33.900

    Vinilon Fitting PVC Flange
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  14. HONEYWELL FCU Motorized Valve
    Mulai

    Rp689.900

    HONEYWELL FCU Motorized Valve
    atribut:
    • Actuator Electrical Rating: IP40
    • Actuator Power Consumption (VA): 6 (when valve position changes)
    • Actuator Voltage (V): 24, 50 Hz (blue label) or 230, 50 Hz (red label)
    • Ambient Temperature (°C): Max. 65
    • Auxiliary Switch Rating (A): 1.0 @ 250 V, 50-60 Hz (minimum 0.05 A @ 24 Vdc)
    • Differential Pressure (bar): Max. 4
    • Humidity Range (%RH): 5 to 95 (non-condensing)
    • Medium: Water or water-glycol mixture (max. 50% glycol content), quality to VDI 2035
    • Operating Pressure (bar): Max. 20
    • Operating Temperature (°C): 1 to 95, 120 short duration peak
    • PH Value: 8 to 9.5
    • Runtime (s): 6 on/off actuators, 120 floating or modulating actuators
    • Storage Temperature (°C): -40 to 65
  15. VTV Valve Y-Strainer Valve ANSI 300
    Mulai

    Rp4.099.900

    VTV Valve Y-Strainer Valve ANSI 300
    Deskripsi:
    VTV Flange Strainer YFlange end to ANSI 300
    atribut:
    • Fig: STV-203F
    • Sealing: Graphite
    • Screen (mm): 3 (Perforated Plate), Mesh 40#
    • Cover: Cast Steel
    • Body: Cast Steel
Daftar Harga flange 3 inch Terbaru March 2026
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
Yaofa Plat Type Flat Welding Flange PL PN16 A105Rp56.900
TOYO VALVE Y-strainer PN16 cast iron flange endRp1.699.900
MDT Ball Valve Flange EndRp1.299.900
Asahi AV HI FlangeRp109.900
SHOWA (Valve) FC Y-Strainer Class 10K Flange TypeRp3.499.900
Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black SteelRp52.900
BRC Y-StrainerRp869.900
RUCIKA Flange (AW)Rp44.900
VTV Valve Body Ball Valve ANSI 150Rp3.399.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)