Beli fitting plafon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Sambungan)atribut:
- Series: Standard Line
- Meval Fitting Lampu Kotak KonturDeskripsi:- Tahan api- Material Thermosetting (bentuk tidak akan berubah pada suhu tinggi)atribut:
- Voltage (V): AC 250 (50/60Hz)
- Operating Temperature (°C): -10 to 40
- Material: Bakelite
- Maximum Current (A) : 10
- Luxmenn Fitting Lampu Plafon Bulat Bohlam E27atribut:
- Color: White
- Dimensions (mm): Ø115x60
- Fitting Type: E27
- Maximum Power (W): 1x18
- Kenmaster Hand Palletatribut:
- Wheel Type: PU
- Wheel Size (inch): 8
- Capacity (kg): 3000
- Excellent Scale Counting ScaleDeskripsi:3 display fungsi hitung PCS
- Broco Fitting Plafon Standard Line (Sambungan)atribut:
- Series: Standard Line
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkatatribut:
- Fork Length (mm): 1150
- Material (Wheel): Urethane
- Type: Standard type
- Capacity (kg): 2000
- Fork Inner Width (mm): 230
- Fork Maximum Height (mm): 190
- Fork Minimum Height (mm): 75
- Fork Outer Width (mm): 550
- Fork Width W (mm): 160
- Handle Diameter (Φmm): 200
- Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
- Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Broco Fitting Plafon Bulat Standard Line (Sambungan)atribut:
- Series: Standard Line
- LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension PendekDeskripsi:Fitting Downlight / Pemanjang soket E27 pendek dengan panjan 65mm / 6,5 cmKegunaan: Agar cahaya LED lebih menyebar, krn sumber cahaya lebih menonjol ke permukaan plafon biasanya digunakan dalam downlight lampu.atribut:
- Color: White
- Mitsubishi Hand Palletatribut:
- Total Height (mm): 1224
- Lowered Fork Height (mm): 85
- Maximum Lifting Height (mm): 200
- Type: Hand Pallet
- Broco Fitting Plafon Besar Lux Gracio Seriesatribut:
- Series: Gracio
- Color: White
- Broco Steker Arde New Geeatribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
- Broco Fitting Gantung Standard Line (Sambungan)atribut:
- Series: Standard Line
- Material: Brass
- Dalton Hand Pallet PUatribut:
- Type: Hand Pallet
Daftar Harga fitting plafon Terbaru January 2026
| Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Sambungan) | Rp12.900 |
| Endolift Hand Pallet Manual | Rp3.399.900 |
| Meval Fitting Lampu Kotak Kontur | Rp11.900 |
| Luxmenn Fitting Lampu Plafon Bulat Bohlam E27 | Rp9.900 |
| Kenmaster Hand Pallet | Rp3.799.900 |
| Dalton Hand Pallet | Rp5.299.900 |
| Excellent Scale Counting Scale | Rp5.699.900 |
| Broco Fitting Plafon Standard Line (Sambungan) | Rp15.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102058015-1.jpg)






/P102057988-1.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)

/P102058022-1.jpg)




/Broco%20Fitting%20Gantung%20Standard%20Line%20(Sambungan)/P102057964-1.jpg)
/P102059210-1.jpg)