Beli fitting paralon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Penutup Pipa PVC AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Density (g/cm³): 0.2
- Color: Yellow
- RUCIKA Pipe PPR Kelen GreenDeskripsi:Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Pipe Type: PP-R
- Color: Green
- ROHA Kawat Las PVCDeskripsi:Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.atribut:
- Size (mm): 3
- Xtraseal PVC Pipe AdhesiveDeskripsi:For glueing pvc pipes and fittings.
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Grundfos Pompa Dorong InverterDeskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Increaser D-INatribut:
- Application For: Clean & Wastewater
Daftar Harga fitting paralon Terbaru April 2026
| SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan) | Rp25.900 |
| SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan) | Rp15.900 |
| Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan) | Rp20.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Male Adapter Valve Socket | Rp13.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Socket (Sambungan) | Rp16.900 |
| SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Socket (Sambungan) | Rp30.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW | Rp2.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW | Rp10.900 |
| RUCIKA Penutup Pipa PVC AW | Rp1.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4lP102113165-5.jpg)
/P102113066-1.jpg)
/P102114766-1.jpg)

/P102113141-1.jpg)
/P102113158-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20AW/i9P104821657-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%2045%C2%B0%20AW/o6P104820870-1.jpg)
/RUCIKA%20Penutup%20Pipa%20PVC%20AW/reP104820986-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/ROHA%20Kawat%20Las%20PVC/n3P103451831-1.jpg)


/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Reducing%20Socket%20AW/gqP104821602-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Faucet%20Socket%20AW/66P104821222-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Faucet%20Elbow%20AW/5oP104821204-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Increaser%20D-IN/clP104821453-1.jpg)