Beli fitting colok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MASKO Fitting ColokDeskripsi:- Bagian dalam fitting dari kuningan - Cover luar dari bahan PVC berkualitas, kuat dan tahan panas- Fitting lampu dilengkapi dengan steker langsung melekat diatasnya.- Praktis dan mudah untuk digunakan- Dengan ukuran diameter E27atribut:
- Color: Black
- Fitting Size: E27
- Material: PVC
- Mitsubishi Electric Thermal Relay Ms-N Seriesatribut:
- Thickness (mm): 105
- Auxiliary Contact: 1a1b
- Rated operating current (A): [AC-15 class (open/close of AC electromagnetic contactor coil) a contact/b contact]: (AC24V)2/3, (AC110V)2/3, (AC220V)1/2, (AC550V)0.5/1,[ DC-13 class (opening and closing of DC electromagnetic contactor coil)]: (DC24V)1, (DC110V)0.2, (DC220V)0.1
- Terms Of Use: Ambient temperature: -10 to +40 degreesC (standard is 20 degreesC, maximum temperature in the panel is 55 degreesC), frequency: 0(DC) to 400Hz
- LOCTITE Superior Metal Epoxy Rosin 2 ComponentDeskripsi:LOCTITE EA 3478 adalah sistem resin epoksi 2 komponen berisi ferro-silikon. Tahan terhadap korosi, serangan kimia, dan abrasi yang ekstrem. Cocok untuk memperbaiki part yang aus karena dampak mekanis dan/atau korosi. Membantu mengembalikan toleransi shaft yang aus, memperbaiki jalan kunci yang aus dan rumah yang rusak, mengisi permukaan karena beradu dengan mesin yang aus dan mengembalikannya ke rumah bearing.Cara Penggunaan :- Pra-aplikasi: Pastikan permukaan material bersih dari oli, jelaga, dan gemuk menggunakan pembersih solvent- Penggunaan: Aplikasikan produk secara merata dan tekan hingga tidak ada udara yang terjebak- Pembongkaran: Pembongkaran mekanikal dengan martil atau pahatCara penyimpanan: Simpan produk dalam area atau suhu sejuk dan hindari sinar matahari langsungatribut:
- Size (g): 500 (439g+61g)
- Chemical Type: Epoxy
- Color: Part A : Metallic gray; Part B : White; Mixed : Gray
- Components: Two part - Resin & Hardener
- Mix Ratio: by volume - Resin : Hardener = 4 : 1; by weight - Resin : Hardener = 7.25 : 1
- Application Temperature (°C): 15 to 30
- Specific Gravity: Resin: 2.5 to 2.71 (@25°C); Hardener: 1.42 to 1.48 (@25°C); Mixed: 2.13 (@25°C)
- Viscosity (mPa·s): Resin: 1200000 to 2100000; Hardener: 1800000 to 3000000; Mixed: 3194000
- Appearance: Similar to paste
- Application: Surface Repair
- Compressive Strength (psi): 19490
- Cure: Room temperature cure after mixing
- Kimmco Isover Glasswool Peredam Panas & SuaraDeskripsi:Glasswool adalah jenis bahan isolasi termal yang terbuat dari serat kaca, Bahan ini dirancang untuk mengurangi transfer panas antara dua area yang memiliki perbedaan suhu,Glasswool dapat juga digunakan sebagai material peredam panas dan suara untuk lapisan di bangunan pabrik, rumah, gudang, ruang kedap suara, dan bahkan sebagai isolasi ducting AC,Keunggulan Glasswool :• Daya Serap Panas & Suara yang baik• Daya Fleksibilitas nya baik• Tidak Berkarat• Tidak Mudah terbakar• Bebas Perawatan & Harga TerjangkauSpesifikasi :• Brand : Kimmco Isover• Tipe : Glasswool Kuning KIMMCO Peredam Suara / Panas
- SMC Half Union Kq2HDeskripsi:Most popular type. For pipe fitting to same direction from female screw part.atribut:
- Made To Order: Standard
- LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension PendekDeskripsi:Fitting Downlight / Pemanjang soket E27 pendek dengan panjan 65mm / 6,5 cmKegunaan: Agar cahaya LED lebih menyebar, krn sumber cahaya lebih menonjol ke permukaan plafon biasanya digunakan dalam downlight lampu.atribut:
- Color: White
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- NACHI TAPE Isolasi Listrik PVC (Selotip)Deskripsi:PVC Electrical Tape berfungsi untuk melindungi kabel dari arus pendek listrik, sehingga dapat memberikan keawetan lebih lama pada peralatan elektronik.Dilengkapi dengan sertifikasi UL sehingga membuat tape ini menjadi grade tertinggi di kelasnya.atribut:
- Dimension (WxL) (mmxm): 19x20
- Broco Fitting Lampu Gantung Standard Line (Sambungan)atribut:
- Series: Standard Line
- Material: Brass
- Meval Fitting Lampu GantungDeskripsi:- Tahan banting- Tahan apiatribut:
- Voltage (V): AC 250 (50/60Hz)
- Operating Temperature (°C): -10 to 40
- Material: ABS
- Maximum Current (A) : 16
- BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BANDO Belt Green Seal (Size 35-100) C Typeatribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 13.5
- Width (mm): 22.2
- Min Diameter Pulley (mm): 230
- Angle (°): 40
- Broco Steker T Arde Persegiatribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Bantex ID Card Portraint plus LandyardDeskripsi:Tempat kartu identitas berkualitas dengan material plastik terbaik diproduksi dengan build quality yang solid. Dapat digunakan sebagai tempat pelindung kartu tap RFID (eMoney, Flazz, dsb) ataupun kartu ID Card sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor. Tali dapat dilepas pasangatribut:
- Size (mm): 54x90
- Layout: Potrait
- Card Capacity: 2 to 3
- Mitsubishi Electric Thermal Relay Ms-T Seriesatribut:
- Auxiliary Contact: 1a1b
Daftar Harga fitting colok Terbaru March 2026
| MASKO Fitting Colok | Rp7.900 |
| Bright-G Fitting Colok | Rp3.900 |
| Visero Fitting Colok | Rp3.900 |
| Mitsubishi Electric Thermal Relay Ms-N Series | Rp969.900 |
| LOCTITE Superior Metal Epoxy Rosin 2 Component | Rp999.900 |
| Kimmco Isover Glasswool Peredam Panas & Suara | Rp479.900 |
| SMC Half Union Kq2H | Rp38.900 |
| LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension Pendek | Rp12.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp23.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Listrik PVC (Selotip) | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/LOCTITE%20Superior%20Metal%20Epoxy%20Rosin%202%20Component/4zP109124179-1.jpg)

%20Lurus/SMC%20Half%20Union%20Kq2H/n4P102077832-2.jpg)


/3rP110005135-1.jpg)
/P102057964-1.jpg)

/P102039007-1.jpg)
/64P101000220-3.jpg)
%20C%20Type/cbP105609443-1.jpg)