Beli filter kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara)
    Deskripsi:
    alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonate
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Size (inch): 1/4
    • Material: Polycarbonate
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 5 (mm): 40
  2. TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara)
    Deskripsi:
    alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateberfungsi untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanMaterial : polycarbonateDimensi Produk : 214mmx47mmx30mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 3/4
    • Material: Polycarbonate
    • Dimension 1 (mm): 214
    • Dimension 5 (mm): 50
  3. DEVILBISS HVLP Spray Gun
    Mulai

    Rp24.999.900

    DEVILBISS HVLP Spray Gun
    atribut:
    • Country of Origin: USA (subject to change)
  4. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  5. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  6. DEVILBISS Spray Gun Jgx Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp6.099.900

    DEVILBISS Spray Gun Jgx Series (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Required Compressor Power (kW): 1.5 to 2.2
    • Mist Level: High Grain
    • Air Input Port: G1/4
    • Cup Mounting Outlet: G3/8
  7. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  8. DEVILBISS Spray Gun HVLP (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp14.999.900

    DEVILBISS Spray Gun HVLP (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • UNSPSC: 31211908
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Product Type: HVLP Spray Gun
  9. Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
  10. KRISBOW Kompresor Screw
    Mulai

    Rp109.999.900

    KRISBOW Kompresor Screw
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
  11. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  12. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  13. Future Star Compressor Screw (Kompresor Angin Screw)
    Mulai

    Rp26.999.900

  14. TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  15. Rothenberger Robend H+W Plus
    Mulai

    Rp4.399.900

    Rothenberger Robend H+W Plus
    Deskripsi:
    untuk membengkokan pipa stainless steel.
  16. STAHLWERK Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp239.900

    STAHLWERK Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)
    Deskripsi:
    Regulator filter untuk mesin plasma cutting
Daftar Harga filter kompresor Terbaru October 2026
TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara)Rp239.900
Future Star Screw Compressor + Tank (Kompresor Angin Screw)Rp37.999.900
TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara)Rp309.900
DEVILBISS HVLP Spray GunRp24.999.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series (Kompresor Angin)Rp45.999.900
DEVILBISS Spray Gun Jgx Series (Alat Semprot Cat)Rp6.099.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Rp33.999.900
DEVILBISS Spray Gun HVLP (Alat Semprot Cat)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)