Beli filter exhaust fan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Exhaust Fan Option Dust Removal Filter White
    Mulai

    Rp1.499.900

    AS ONE Exhaust Fan Option Dust Removal Filter White
    atribut:
    • Filter Material: Polyester nonwoven fabric
    • Package Size (mm): 225x225x20
  2. TRUSCO Exhaust Fan Filter
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO Exhaust Fan Filter
    Deskripsi:
    Usage:Food processing, restaurants, quality inspection, wet work
    atribut:
    • Material: Base fabric:polyolefin, Near to mouth:cotton mixed rope
    • Filter Inside Diameter (mm): 310
    • Main Body Material Thickness (mm): 20
    • Compatible Ventilator Maximum Aperture Diameter (mm): 300
    • Length (mm): 550
    • Filtration efficiency: 83%(for 8 microns), 100%(for 40 microns)
    • Working Temperature: 60degrees or less
  3. Epson Pita Tinta Printer
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp57.900

  4. SEKAI Exhaust Fan
    Mulai

    Rp159.900

    SEKAI Exhaust Fan
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI CEF 1295 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit berbahan Plastik dengan ukuran 30 cm (12"), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik tapi dengan daya sedot 13.00 m³/min. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat ini dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dapat menstabilkan kesegaran udara ruangan. - Kipas Angin Saluran Udara 30 cm (12inch) - Exhaust tipe langit-langit/ Dak - Daya : 38 Watt - Daya Sedot 13.00 m³/min - Ukuran Pemasangan 31.5 x 31.5 cm - Anti Karat - Dilengkapi Sekring Pengaman - Dirancang Dapat Mengontrol Aliran Udara - Menstabilkan Kesegaran Udara Ruangan
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  5. SEKAI Kipas Dak Exhaust Plafon MVF
    Mulai

    Rp179.900

    SEKAI Kipas Dak Exhaust Plafon MVF
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI MVF 893 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan, direkomendasikan untuk dipasang di ruangan lembab denan instalasi pipa.Fitur :- Kipas Angin Saluran Udara 20cm (8inchi)- Exhaust tipe langit-langit- Daya : 30W- Daya Sedot 1.60 m³/min- Ukuran Pemasangan 21.0x21.0 (cm)- Anti Karat- Dilengkapi Sekring Pengaman- Sangat Bagus Untuk Ruangan Lembab- Dengan Instalasi Pipa
    atribut:
    • Power (W): 30
    • Color: White
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  6. DV Plastic Filter Fan
    Mulai

    Rp81.900

    DV Plastic Filter Fan
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
    • Shape: Square
    • Filtration efficiency: 0.73
  7. DAYTON Compact Axial Fan Guards & Filters
    Mulai

    Rp97.900

    DAYTON Compact Axial Fan Guards & Filters
    Deskripsi:
    Axial fan guards are grilles or grates that mount to a fan housing to allow airflow while providing a protective barrier for the blades. They help prevent damage to the blades by enclosing them to deflect debris and keep objects from being inserted into the blades. These guards also reduce the risk of injuries by preventing accidental contact with spinning blades. They're commonly used to cover fan blades in busy, accessible areas.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101605
  8. OMRON Axial Fan Filter R87F
    Mulai

    Rp179.900

    OMRON Axial Fan Filter R87F
    atribut:
    • Material: Guard: UL94-V0, Media: UL 900, 30 ppi (30 air bubbles per inch)
    • Type: Plastic type
    • Material (Retainer): UL94-V0
  9. CKE Kipas Exhaust Standar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    CKE Kipas Exhaust Standar
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
  10. KDK Exhaust Ceiling Sirocco
    Mulai

    Rp689.900

    KDK Exhaust Ceiling Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
    atribut:
    • SNI License: Yes
  11. Maspion Kipas Exhaust
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Maspion Kipas Exhaust
    Deskripsi:
    Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwet
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
  12. AIRMASTER FAN Shutter-Mount Exhaust Fans
    Mulai

    Rp4.899.900

    AIRMASTER FAN Shutter-Mount Exhaust Fans
    Deskripsi:
    Direct-drive shutter-mount exhaust fans have few moving parts and typically require minimal maintenance. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101502
    • Assembled: Assembled
    • Blade Material: Aluminium
    • Electrical Connection: Plug-In
    • Frame Material: Aluminium
    • Motor Enclosure: Open Dripproof
    • Motor Speed (rpm): 1050
    • Nameplate Voltage (VAC): 115
    • Phase: 1
  13. OMRON AC Axial Fan R87F
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    OMRON AC Axial Fan R87F
    Deskripsi:
    An axial fan that achieves optimal cooling. Designed for low noise, long life and environmental resistance. The bearing uses highly reliable ball bearings. * Plug cords, finger guards and filters are sold separately.
  14. Fort Fan Accessory Filter Plastic
    Mulai

    Rp66.900

    Fort Fan Accessory Filter Plastic
    atribut:
    • Material: Plastic
  15. Fort AC-Axial Blower Fan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    Fort AC-Axial Blower Fan
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  16. Cosmos Exhaust Ceiling Fan
    Mulai

    Rp289.900

    Cosmos Exhaust Ceiling Fan
    Deskripsi:
    Kipas Angin Exhaust (Exhaust Ceiling Fan) berukuran 10 inch, mengatur sirkulasi udara ruangan sehingga lebih bersih. Berfungsi menghisap udara ruangan untuk dibuang ke luar dan menghilangkan bau tidak sedap di ruangan.
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Power (W): 31
    • Cable Length (mm): 500
    • Speed (rpm): 890
  17. SEKAI Kipas Exhaust Partisi (Heavy Duty)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    SEKAI Kipas Exhaust Partisi (Heavy Duty)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI PWE 1080 adalah produk kipas angin Exhaust Dinding dengan ukuran 25cm (10inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dilengkapi dengan metal body. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Exhaust 25cm (10inchi)- Daya : Out. 34 / In. 40W- Daya Sedot : 14.00 m³/min- Pengatur Keluar & Masuk Aliran Udara- Dilengkapi Sekring Pengaman- Motor dilengkapi dengan Laher/Bearing- Baling-Baling Tidak Berisik- Dengan metalbody- Ukuran Pemasangan 29.5x29.5 (cm)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
  18. Panasonic Kipas Exhaust Sirocco
    Mulai

    Rp799.900

    Panasonic Kipas Exhaust Sirocco
    Deskripsi:
    Motor generasi terbaru yang lebih ringan,aman dan tahan lama, Panasonic FV-17CDUN - Exhaust Fan Sirocco Teknologi terbaru yang lebih efisien dan ukuran yang lebih kecil, akan tetapi memiliki kemampuan yang sama dengan motor generasi sebelumnyaPergerakan udara lebih baikAliran udara sehatDesain elegan
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
Daftar Harga filter exhaust fan Terbaru January 2026
AS ONE Exhaust Fan Option Dust Removal Filter WhiteRp1.499.900
TRUSCO Exhaust Fan FilterRp1.599.900
Epson Pita Tinta PrinterRp57.900
SEKAI Exhaust FanRp159.900
SEKAI Kipas Dak Exhaust Plafon MVFRp179.900
DV Plastic Filter FanRp81.900
DAYTON Compact Axial Fan Guards & FiltersRp97.900
OMRON Axial Fan Filter R87FRp179.900
Fort Terminal Blok Tipe TCRp13.900
CKE Kipas Exhaust StandarRp349.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait