Beli filter drier di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- COPELAND Filter DryerDeskripsi:The EK Liquid Line filter drier is a premium compacted bead filter drier with a 20 micron outlet pad for maximum filtration. The EK is a premium universal replacement liquid line filter drier for CFC, HCFC and HFC refrigerants including R-12, R-134a, R-22, R-404A, R-407C, R 410A, R-500, R-502, and R-507.
- COPELAND Core Dryer Filter (Filter AC)Deskripsi:Filter Core Drier Emerson dikonstruksi berupa Tabung Silinder yang di dalamnya terdapat Gel Silika yang Menyerap Uap Air pada Zat Pendingin. Produk Berkualitas serta Saringan Dilengkapi dengan Tutup Pengaman yang Terbuat dari Wood Metal Terbaik, Tutup Pengaman ini akan Cair bila Temperatur Zat Pendingin Mencapai Batas yang Ditentukan. Core Pengganti Universal dan Inti Filter Digunakan pada Shell ADKS dan STAS serta Shell Filter Drier Tipe Take-apart Kompetitif yang Serupa. Filter Drier Dipadatkan dengan Pad Outlet 20 mikron untuk Filtrasi Maksimum, Saluran Cair Pengganti Universal Premium untuk Refrigeran CFC, HCFC, dan HFC termasuk R-12, R-134a, R-22, R-404A, R-407C, R-410A, R-500, R- 502, dan R-507.
- Summitech Professional Cut Resistance Gloves NI12(5) BK Series (Sarung Tangan)Deskripsi:13 Gauge HPPE, PU palm coated, smooth finish. Handling sharp-edged objects. Press and stamping. Handling glass and metal sheets. Assembling tasks that require high tactility with maximum cut protection.atribut:
- Length (mm): 230-275
- Cuff Style: Knit Wrist
- Coating Material: Nitrile 3/4 Palm Coated
- Liner Material: 13G HPPE
- TRANE Filter Drieratribut:
- UNSPSC: 31160000
- Parker Cooling Filter Dryers (Filter Kompresor)Deskripsi:Liquid line filter dryers are designed for use with CFC, HCFC, and HFC refrigerants in refrigeration and air conditioning systems. They are available with ODF, SAE flare, solder, and sweat connections.atribut:
- Package Quantity: 1
- AS ONE Wrecking BallDeskripsi:It is a non-magnetic type that does not harden by heat treatment and has excellent corrosion resistance. It has high durability and excellent mechanical properties at high and low temperatures.atribut:
- HardnessHRC: 25-39
- Material: Stainless steel (SUS304)
- COPELAND Cooling Filter Dryers (Filter AC)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)Deskripsi:Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
- AS ONE Chrome Steel Ballatribut:
- Material: Chrome steel (SUJ-2)
- Hardness: HRC 62 - 67
- AS ONE Ballatribut:
- Hardness: HRC25 - 39
- Size (mm): 5
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Package Size (mm): 100x170x20
- Danfoss Thermostatic Expansion ValveDeskripsi:Expansi Danfoss TE2 Untuk pemakaian Freon R134 / R153A Nut ukuran 3/8 x 1/2 Made in Denmarkatribut:
- Temperature Range (°C): -40-10
- Body Material: Brass
- Capillary Tube Length (inch): 59
- Category: Art. 4, par. 3
- Direction: Angleway
- Flow Direction Indicator: Embossed 1-Way Arrow
- Fluid Group: 2
- Maximum Working Pressure (bar): 34
- Maximum Working Pressure (psig): 500
- Packing Format: Multi Pack
- Rated Capacity Condenser Range (N SI) (°C): OS = 6K tcond = 38 tevap = 4.4 tliq = 37
- Serviceable: TXV spare parts
- Superheat Setting: Adjustable
- WARNER LINEAR Linear ActuatorDeskripsi:Rugged-duty B-Track linear actuators have heavy-duty double-ended ball bearing motors, corrosion and washdown protection, and are permanently lubricated to minimize maintenance time. K2 series actuators can be used for high load and impact applications such as gates and valves, table positioning, and platform lifts. K2x series actuators have an inline ball screw system for high load capability and an integral load holding brake. They are a good option for demanding applications where an alternative to hydraulic or air cylinders is needed. Common applications include construction and paving equipment, wagon and engine lifts, and deck and scissor lifts.atribut:
- Drive System Type: Gear
- Duty Cycle (%): 50
- Enclosure Type: Totally Enclosed Non Ventilated
- Feedback Signal: No
- Gear Case Type: Parallel Spur
- Housing Material: Aluminium
- Motor Type: Permanent Magnet
- Seal Guide Material: Delrin
- Thermal Protection: Automatic
- ASADA Filter Dryer 162 (Saringan Refrigerator)Deskripsi:Protects the recovery device by removing oil, water, acid, impurities, and chips from the recovery refrigerant. For simple regeneration of refrigerant.atribut:
- AS ONE Part Number: 64-6748-94
- Suitable Model: Front cleaner
- Capacity (cm³): (Desiccant) 262
- Thread Diameter (inch): IN: 1/4 flare male OUT: 1/4 flare male
- Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- Summitech Professional Cut Resistance Gloves N10 (C) GR Series (Sarung Tangan)Deskripsi:13 Gauge HPPE, PU palm coated, smooth finish. Handling sharp-edged objects. Press and stamping. Handling glass and metal sheets. Assembling tasks that require high tactility with maximum cut protection.atribut:
- Coating Material: Nitrile
- Liner Material: 13G HPPE
- Length (mm): 230-270
- Cuff Style: Knit Wrist
- Color: Black And Green
- Exterior Finishing: Foam
Daftar Harga filter drier Terbaru October 2026
| COPELAND Filter Dryer | Rp199.900 |
| COPELAND Core Dryer Filter (Filter AC) | Rp249.900 |
| Summitech Professional Cut Resistance Gloves NI12(5) BK Series (Sarung Tangan) | Rp139.900 |
| TRANE Filter Drier | Rp1.399.900 |
| Parker Cooling Filter Dryers (Filter Kompresor) | Rp409.900 |
| CARRIER HVAC & Refrigeration Parts | Rp629.900 |
| Copeland Scroll Kompresor | Rp6.399.900 |
| AS ONE Wrecking Ball | Rp2.699.900 |
| COPELAND Cooling Filter Dryers (Filter AC) | Rp1.199.900 |
| Non Brand Linear Actuator (Aktuator Linier) | Rp819.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/kxP112063753-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/Summitech%20Professional%20Cut%20Resistance%20Gloves%20NI12(5)%20BK%20Series%20(Sarung%20Tangan)/3fP108470123-1.jpg)

/l1P109403757-1.jpg)



/04P110101004-2.jpg)
/ngP105215844-1.jpg)
/rlP104976993-1.jpg)





/11P110259037-1.jpg)
/rcP104976984-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/Summitech%20Professional%20Cut%20Resistance%20Gloves%20N10%20(C)%20GR%20Series%20(Sarung%20Tangan)/06P103460006-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)