Beli file kabinet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SAN Rainer B Fireproof Filling Cabinet (Lemari Arsip)Deskripsi:SAN Rainer adalah lemari arsip dengan ketahanan api 120 menit i berkualitas tinggi. Seri ini merupakan pilihan tepat bagi anda yang a membutuhkan tempat penyimpanan dan perlindungan yang aman RAINER B4CKatas dokumen penting dan surat-surat berharga Anda.Spesifikasi- Standarisasi SNI untuk ketahanan api 120 menit- Tersedia dalam pilihan 2,3 dan 4 laci- Mempunyai ukuran laci lebih besar sehingga mampu menampung file maupun folder ukuran besar- Dilengkapi dengan kunci kombinasi 3 roda yang tersertifikasi VdS dan ECB-S dengan 1 juta kemungkinan kombinasi ditambah dengan anak kunci manual untuk memberikan perlindungan optimal terhadap isi lemari arsip .- Di desain dengan warna putih sehingga mudah disesuaikan dengan interior ruangan andaatribut:
- Drawer Size (W x D x H) (mm): 382x609x316
- SHUTER Space Cabinetsatribut:
- Color: Dark Grey
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Vertikal (Map File / Map Binder)atribut:
- Size: A3
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Alba File Manual 4 (Lemari Arsip)atribut:
- Color: Grey Matt
- SHUTER Filing Cabinet A4 SeriesDeskripsi:Looking for the ultimate file storage system for that busy desktop or shared work space? Check out SHUTER's extensive range of desktop file storage units. The cabinets are made of high-quality, rust-resistant, SECC 0.7 mm galvanized steel alloy sheet. This is a classic item in the SHUTER file storage product series. Drawers are either transparent or white and are made of high-impact GPS to avoid dings, cracks, or scratches.atribut:
- Material: Galvanized Steel, GPS/IPS (Including Keyhole Lock)
- Color: Transparent White
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- Folder One Binder Note B5 (Map File)Deskripsi:Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Map binder 26 ring dengan mekanik / ring yang mudah dibuka dan kokoh - Bahan tebal, dengan ukuran B5 - Terdapat kertas + tabs Keunggulan Produk : - Praktis untuk note book bagi mahasiswa & anak sekolah - Mudah menambah & mengurangi kertas sesuai yang diinginkan - Warna yang cerah dan stylis sehingga tampil trendi di sekolah / kampusatribut:
- Size: B5
- Thickness (micron): 500 micron
- Bambi Map Ordner 2 Ring D F4 2024 (Map File / Map Binder)Deskripsi:Binder untuk memuat kertas dengan mekanik berbentuk huruf D, yang menjadikan dokumen tersimpan lebih rapih dan mudah untuk diambil/disimpan. Didesain untuk menyimpan dokumen dalam ukuran Folio dan A4.atribut:
- Capacity: 50mm
- Spine: 7.5cm
- Size: Folio
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Size: A4
- Type: Potrait
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring (Map File)Deskripsi:In the slim and bulky series, the vivid color easy to use also for male students joins! For each subject, for cram school and school etc. For proper use, etc.atribut:
- Set Contents: 10 sheets of paper, index
- Maximum Storage Capacity (Sheets): 25
- Spine Width (mm): 13
- Material: Cover / R-PP
Daftar Harga file kabinet Terbaru October 2025
SAN Rainer B Fireproof Filling Cabinet (Lemari Arsip) | Rp12.999.900 |
SHUTER Desk File Organiser | Rp199.900 |
SHUTER Space Cabinets | Rp3.399.900 |
KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.799.900 |
Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Vertikal (Map File / Map Binder) | Rp64.000 |
KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser | Rp3.199.900 |
HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.699.900 |
Alba File Manual 4 (Lemari Arsip) | Rp21.999.900 |
SHUTER Filing Cabinet A4 Series | Rp969.900 |
Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)