Beli fatools wrench combination di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (inch): 9/16
- Head width: 31x21.1mm
- Length: 180mm
- Material: Steel
- Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
- Open end angled: 15 degrees
- Overall Length (mm): 180
- Presentation: Satin chrome finish
- Ring head angled: 15 degrees
- Size: 9/16inch
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Snap-on Combination Wrench Flank Drive Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Country of Origin: USA
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Kennedy Combination Wrench Spark Resistant Al-Br (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Spark Resistant Combination Spanner Aluminium Bronze Inch **Image for illustration purpose onlyatribut:
- Standards Met: DIN3113
- Material: Aluminium Bronze
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- GENIUS Metric Impact Sockets 1inch 6 PTatribut:
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- Drive Size (inch): 1
- Wipro Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Color: Silver
- SATA Drive Sliding T-Baratribut:
- Size: 1/2inch
- HEYCO Combination Wrench Chrome Vanadium (Kunci Ring Pas)Deskripsi:DIN 3113 A/ISO 3318 · ISO 7738CP = chromium plated, polishedhead and ring5,5 – 50 mm · AF 1/4 – 2DIN 3113 B/ISO 3318 · ISO 7738C = chromium plated55 – 80 mm · AF 2.1/8 – 2.7/16
- Kennedy Combination Wrench Professional A/F (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Type: Combination Spanner
- Angle of Open End Offset (°): 15
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: AF
Daftar Harga fatools wrench combination Terbaru March 2026
| FATOOLS Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp30.900 |
| FATOOLS Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp30.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp31.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp19.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp179.900 |
| MAXPOWER Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp19.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas) | Rp30.900 |
| Snap-on Combination Wrench Flank Drive Inch (Kunci Ring Pas) | Rp969.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103078115-1.jpg)
/P103078124-1.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/P101519593-1.jpg)
/P102053706-1.jpg)
/64P101000220-3.jpg)
/kfP103252735-1.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)
/gnP103142599-4.jpg)
%20Combination%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas)/krP102065747-2.jpg)


/P103079761-1.jpg)

/5jP105360199-2.jpg)
/1qP102137062-5.jpg)