Beli fatools combination wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SATA Drive Sliding T-Baratribut:
- Size: 1/2inch
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- Kennedy Cantilever Toolboxatribut:
- Size: 21inch
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- GENIUS Combination Wrench Metric Matt Finish (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Genius Tools Wrenches are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Wrenches are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. All wrenches are tested for quality and strength, and each torque wrench is tested to ensure they meet our strict precision calibration standards.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.
- Kennedy Sliding T Handle 1/2inch Sq Dratribut:
- eclassCode: 21040211
- STANLEY Cantilever Metal Tool BoxDeskripsi:Cantilever box has 3 or 5 compartments are being provided with 2 handles to access the compartments. huge storage space is provided.atribut:
- Dimension (LxWxH) (mm): 450x208x208
- Color: Yellow-Black
- Number of Tray: 5
- Material: Heavy Duty Metal
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- WESTWARD Combination Wrench SAE Rounded (Kunci Ring Pas)Deskripsi:These combination wrenches have a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. The wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Grip Style: Plain
- Material: Alloy Steel
- Handle Color: Silver
- UNSPSC: 27111713
- Corrosion Resistant: Yes
- Head Offset Angle (degrees): 15
- KING TONY Combination Wrench InchDeskripsi:-European slimline type-15° open ended angle-15° ring end offset from shaft-Chrome vanadium alloy steel-Chrome plated-Metric size - DIN3113, ISO7738-Inch size -ANSI/ASME B107.6
- TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.
- KTI Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Ratcheting combination wrenches come with an open end and a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. Combination wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener. A gear mechanism on the box end allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the tool.atribut:
- UNSPSC: 27111713
- Box End Type: 12-Point Box End
- Finish: Chrome
- Handle Type: One Piece
- Head Offset Angle: 15°
- Head Type: Offset
- Insulated: No
- Material: Alloy Steel
- Measurement Type: SAE
- Min. Arc Swing (°): 5
- Number of Points: 12
- Opening Type: Rounded
- Ratcheting: Yes
- Reversing: Yes
- Standards: ANSI
- Tether Style: Tether Capable
- WESTWARD Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:These combination wrenches have a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. The wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Grip Style: Plain
- Material: Alloy Steel
- Corrosion Resistant: Yes
- Head Offset Angle (degrees): 15
- UNSPSC: 27111713
Daftar Harga fatools combination wrench Terbaru March 2026
| FATOOLS Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp30.900 |
| SATA Drive Sliding T-Bar | Rp119.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp31.900 |
| Kennedy Cantilever Toolbox | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas) | Rp42.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
| GENIUS Combination Wrench Metric Matt Finish (Kunci Ring Pas) | Rp52.900 |
| TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103078124-1.jpg)

/2nP102274095-4.jpg)


/60P101000216-6.jpg)
/nsP104802856-1.jpg)

/P102170793-1.jpg)
/P102736036-1.jpg)


/64P101000220-3.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)
/bxP107720429-1.jpg)

/P102736717-1.jpg)
/12P109870038-4.jpg)
/aqP107720386-1.jpg)
/kjP101004739-6.jpg)