Beli fasten bolt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Screw Hook (Stainless Steel)Deskripsi:Insert up to the end of thread.atribut:
- Applications: as Clamp, Screwing and hanging for Wooden Foundations.
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS304)
- Shenpai Caster Wheel 35A 500kg (8inch)atribut:
- Bearing Type: Ball bearing
- Material: PU
- Diameter: 8inch
- Capacity Per Castor: 500kg
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- TRUSCO Eye Bolt (Stainless Steel)Deskripsi:Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.atribut:
- Dimension D (mm): 8.0
- Dimension H (mm): 42
- Dimension L (mm): 25
- Dimensions b (mm): 18.0
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
- Mass (g /package): 59
- Package Quantity (pieces): 1
- Reference Working Load (kN): 1.47
- Screw Diameter: M10 x 1.50
- Yoshinobu High Anchor Sanko (Angkur)atribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- RUSILUX BEAUTY RUSILUX BEAUTY Wall Paint 25kg (Cat Tembok)atribut:
- Volume (Kg): 25
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt)atribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Yoshinobu Nut White Pack Kecilatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
Daftar Harga fasten bolt Terbaru April 2026
| TRUSCO Screw Hook (Stainless Steel) | Rp89.900 |
| Shenpai Caster Wheel 35A 500kg (8inch) | Rp1.799.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| TRUSCO Eye Bolt (Stainless Steel) | Rp179.900 |
| Yoshinobu High Anchor Sanko (Angkur) | Rp139.900 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
| RUSILUX BEAUTY RUSILUX BEAUTY Wall Paint 25kg (Cat Tembok) | Rp769.900 |
| Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung) | Rp52.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000704-1.jpg)
/P101005135-1.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)

/P101000708-1.jpg)
/77P102036259-2.jpg)

/f0P105856540-1.jpg)
/P103100627-1.jpg)

/6qP102036242-4.jpg)
%20White%20(Jp%20Bolt)/P102036266-1.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)

/P101561578-1.jpg)