Beli farm jack di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Dongkrak Kereta 3 Tonatribut:
- Capacity (t): 3
- Wipro Farm Jackatribut:
- Capacity (t): 3
- Minimum Height (mm): 155
- PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFCU SeriesDeskripsi:Input - Nominal Voltage : 220 / 230 / 240VAC - Voltage Range : 140-300VAC - Nominal Voltage : 50 or 60Hz (Auto Sensing) Output - Output Voltage Regulation (Battery Mode) : ±10% - Frequency : 50Hz or 60Hz ±1Hz - Waveform : Simulated Sinewave - Transfer Time to : 2 - 8ms Battery - Number Of Battery : 1 x 12V8.2AH - Recharge Time (Typical) : 2 – 4 hours recover to 90% capacity Protection Full Protection : Short Circuit, Overload, Discharge and Overcharge Protection Indication LED Display : - AC Mode – Green Lighting - Battery Mode – Yellow Lighting - Charging Mode – Green Flashing every 2 seconds - Overload – Red Flashing every 0.5 seconds - Fault – Red Lighting Alarm Sounding : - Low Battery – Sounding every second - Battery Mode – Yellow Lighting - Overload – Sounding every 0.5 seconds - Battery Replacement Alarm – Sounding every 2 seconds - Fault – Continuously Sounding
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- VAPE Obat Anti Nyamuk Bakaratribut:
- Contents (pair/pack): 5
- Naturehike Sleeping Bag H150 CottonDeskripsi:Sleeping Bag Ultralight dengan harga terjangkau dari Naturehike dengan 2 pilihan ukuran yang berbahan Polyester Pongee yang sangat lembut dan nyaman di kulit. Bagian luar berbahan polyester fabric Waterproof coating sehingga membuat sleeping bag ini cocok digunakan untuk Hiking UltralightMerek : NaturehikeModel no : NH19S015-DKategori : Sleeping BagIsi Paket : *1x Sleeping Bag*1x PouchNOTE : Pencucian menggunakan tangan (hand wash). Tidak disarankan mencuci menggunakan mesin cuci.
- PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFC SeriesDeskripsi:Input - Nominal Voltage : 220 / 230 / 240VAC - Voltage Range : 140-300VAC - Nominal Voltage : 50 or 60Hz (Auto Sensing) Output - Output Voltage Regulation (Battery Mode) : ±10% - Frequency : 50Hz or 60Hz ±1Hz - Waveform : Simulated Sinewave - Transfer Time to : 2 - 8ms Battery - Number Of Battery : 1 x 12V8.2AH - Recharge Time (Typical) : 2 – 4 hours recover to 90% capacity Protection Full Protection : Short Circuit, Overload, Discharge and Overcharge Protection Indication LED Display : - AC Mode – Green Lighting - Battery Mode – Yellow Lighting - Charging Mode – Green Flashing every 2 seconds - Overload – Red Flashing every 0.5 seconds - Fault – Red Lighting Alarm Sounding : - Low Battery – Sounding every second - Battery Mode – Yellow Lighting - Overload – Sounding every 0.5 seconds - Battery Replacement Alarm – Sounding every 2 seconds - Fault – Continuously Sounding
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- monotaro Emergency Whistle (Large Volume Type)Deskripsi:In such as crime prevention and safetyatribut:
- Material: brass
- Dimensions (mm): 46 x 9.5
- Accessories: Hanging straps
- monotaro.id Paper Cup HotDeskripsi:monotaro.id paper cup tahan panas yang food grade/ food safe (aman untuk makanan), microwave safe (tahan microwave maksimum 1min), anti bocor karena menggunakan laminasi, eco friendly dengan bahan yang tebal.
- MAXPRO Motorcycle Bike Liftatribut:
- Maximum Height (mm): 780
- KRISBOW Mesin Derek Hidrolikatribut:
- Capacity (t/kg): 2/2000
- Boom working range (cm): 105-159
- Lifting range (cm): 0-230
- Dimension (LxWxH) (mm): 1620x975x1500
- Gross Weight (kg): 30
- Pelican Storm Caseatribut:
- Padlock diameter: 7.8mm (padlock sold separately)
Daftar Harga farm jack Terbaru March 2026
| KRISBOW Dongkrak Kereta 3 Ton | Rp989.900 |
| Wipro Farm Jack | Rp1.199.900 |
| PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFCU Series | Rp989.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp569.900 |
| VAPE Obat Anti Nyamuk Bakar | Rp4.900 |
| Naturehike Sleeping Bag H150 Cotton | Rp319.900 |
| Wipro Dongkrak Kereta Model Putar | Rp2.599.900 |
| TOYO Hoist Mechanical Steel Jack | Rp2.199.900 |
| PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFC Series | Rp819.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/b3P101000399-5.jpg)
/P101003976-4.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Naturehike%20Sleeping%20Bag%20H150%20Cotton/cbP107953443-1.jpg)


/PROLiNK%20Super%20Fast%20Charging%20Line%20Interactive%20UPS%20SFC%20Series/P103117362-3.jpg)

/b2P101000398-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/GOSAVE%20Kacamata%20Safety%20Fashion%20Basic/P102925746-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Megafon%2C%20Peluit%2C%20Mikrofon/Peluit/monotaro%20Emergency%20Whistle%20(Large%20Volume%20Type)/f3P103174543-1.jpg)