HOD Polyurethane Medium Duty Caster

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
Mounting Base (AxB) (mm)120
Mounting Height (mm)106
Thread SizeBSW 5/8 x 25
Turning Radius (mm)102
TypeSwivel+Brake
Wheel Diameter (inch)3
Wheel Diameter (mm)75
Wheel MaterialGrey Polyurethane
Wheel Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait