Beli facom spanner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish: Chrome-plated Finish
- Individual/Set: Individual Tools
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- STAHLWILLE Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Finish: Chrome-plated Finish
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- American Tool Combination Wrench Elptical (Kunci Ring Pas)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> Satin finish> 12 Pointatribut:
- Packaging: Individual wrap hanging carton
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.
- KIP Tali Tambang Plastik PEDeskripsi:TALI TAMBANG PE KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PE, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 16 MMPANJANG 220 METERTambang jenis PE biasa digunakan untuk mengikat barang seperti pengikat terpal mobil pick up, truck, kontainer, bisa digunakan sebagai tali pengikat di kapal, untuk pekerjaan proyek bangunan gedung, mengangkat suatu beban yang cukup berat karena ketahanan terhadap gesekan sangat baik, dan banyak lagi kegunaannya sesuai dengan keperluan Anda masing-masing.Kelebihan dari tambang jenis PE tidak mudah putus dan juga tahan panas.atribut:
- Length (m): ± 220
- Material: Polyethylene
- STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)atribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Finish: Chrome-plated Finish
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- JONNESWAY Combination Wrench Long Pattern Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga facom spanner Terbaru March 2026
| TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp99.900 |
| STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas) | Rp169.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp31.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp54.900 |
| STAHLWILLE Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas) | Rp179.900 |
| Kennedy Combination Wrench Chrome Vanadium (Kunci Ring Pas) | Rp58.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| American Tool Combination Wrench Elptical (Kunci Ring Pas) | Rp21.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas) | Rp30.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102179550-1.jpg)
/2zP103213107-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
%20Combination%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas)/krP102065747-2.jpg)
/38P103213116-1.jpg)
/naP101005838-10.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)
/P102087701-1.jpg)
/64P101000220-3.jpg)
/r2P103215974-1.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/P102736036-1.jpg)
/gzP103213611-1.jpg)

/3zP103213143-1.jpg)

/ixP104800681-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/52P105962182-1.jpg)