Beli facom ring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp5.699.900

    FACOM Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • Standards/Norms: DIN 7444
  2. FACOM Impact Wrench
    Mulai

    Rp7.499.900

    FACOM Impact Wrench
    Deskripsi:
    1/2Inch SHOCK KEY FACOM- Speed ​​variator.- 5-position pressure adjustment dial.- Rotary direction reversing wheel.- Double hammer striking mechanism.
  3. FACOM Bit Impact
    Mulai

    Rp159.900

  4. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

  5. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp56.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  6. FACOM Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp23.999.900

    FACOM Cordless Impact Wrench
    atribut:
    • Battery Chemistry: Lithium Ion
    • Battery Type: 18V MAX*
    • Handle Material: Soft grip
    • Height (mm): 229
    • Impact Rate per Min.: 2401
    • Length (mm): 224
    • Maximum Torque (N m): 1625
    • No Load Speed (rpm): 1900
    • Number of Speed Settings: 3
    • Power Source: Cordless
    • Width (mm): 85
  7. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp3.499.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  8. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  9. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  10. FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)
    Mulai

    Rp109.900

    FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    • Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
  11. FACOM Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp20.900

    FACOM Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
  12. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  13. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp33.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  14. FACOM Hex Key (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

  15. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp54.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  16. FACOM Torque Wrench
    Mulai

    Rp5.099.900

Daftar Harga facom ring Terbaru April 2026
FACOM Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp5.699.900
FACOM Impact WrenchRp7.499.900
FACOM Bit ImpactRp159.900
FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp149.900
TEKIRO Kunci PipaRp56.900
FACOM Cordless Impact WrenchRp23.999.900
FACOM Double Box End Wrench Offset (Kunci Ring)Rp269.900
FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp3.499.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900
FACOM Double Box End Wrench Torx Type (Kunci Ring)Rp359.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)