FACOM Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
Battery ChemistryLithium Ion
Battery Type18V MAX*
Handle MaterialSoft grip
Height (mm)229
Impact Rate per Min.2401
Length (mm)224
Maximum Torque (N m)1625
No Load Speed (rpm)1900
Number of Speed Settings3
Power SourceCordless
Width (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan