Beli eye bolts di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- POWERTEC Eye Bolt Galvanizedatribut:
- Material: Galvanized
- Crosby Eye Boltatribut:
- Thread: Metric
- Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Cable ties ini memenuhi standar industri UL (USA)atribut:
- Material: Nylon 66 (UL Recognized) UL Flammability 94V.2
- TRUSCO Eye Bolt (Stainless Steel)Deskripsi:Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.atribut:
- Dimension D (mm): 8.0
- Dimension H (mm): 42
- Dimension L (mm): 25
- Dimensions b (mm): 18.0
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
- Mass (g /package): 59
- Package Quantity (pieces): 1
- Reference Working Load (kN): 1.47
- Screw Diameter: M10 x 1.50
- monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Hardness: 45HRC
- Material: CRV
- Type: Claw claw for hole
- POWERTEC Eye BoltDeskripsi:Barang yang akan diangkat atau dipindahkan memiliki jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Agar barang dapat dipindahkan dengan aman, diperlukan alat rigging yang dapat menunjang keamanan pemindahan barang.Eye bolt merupakan alat rigging yang dapat digunakan untuk mengaitkan beban dengan cara memasukkan ulir baut ke dalam lubang pada permukaan benda. Eye bolt memiliki bentuk lingkaran seperti cincin yang juga memiliki ulir baut pada sisinya.Eye bolt terbuat dari material besi yang dilapisi zat zinc atau digalvanisasi. Pelapisan menggunakan galvanis menjadikan eye bolt memiliki keunggulan ketahanan yang baik dan anti korosi yang tinggi. Zat zinc menjadikan eye bolt memiliki warna perak cerah, eye bolt pun tetap ringan meski diberi lapisan. Eye bolt merk Powertec dibuat dengan standar keamanan Internasional. Powertec juga membekali setiap produk eye bolt memiliki sertifikat yang menunjukkan produk original dan lolos uji kelayakan.
- TRUSCO Long Eye Bolt (Steel)atribut:
- Dimension D (mm): 5
- Dimension H (mm): 27
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions b (mm): 30
- Dimensions t (mm): 25
- Finishing Material: Iron (SS400) / Zinc-Plated, Passivated
- Reference Working Load (kN): 0.2
- Screw Diameter: 6
- Standard: 6 x 30
- Weight (g): 18
- Lunarsol Office Chair (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Kursi jaring mekanik dengan hidrolik dan mekanik
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Half Dratatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- Crosby Eye BoltDeskripsi:• Forged steel - Quenched & Tempered.• Working Load Limits shown are for in-line pull. For angle loading, see Warnings & Applications.• Fatigue rated at 1-1/2 times the Working Load Limit at 20,000 cycles.• Recommended for in-line pull.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load and temperature requirements. Importantly, these bolts meet other critical performance requirements including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.
- Indexa Swing BoltDeskripsi:FC09 - Swing BoltReamed hole for smooth swiveling.Material: Medium Carbon Steel.Hardness: HRC 30 - 35.atribut:
- Type: Swing Bolt
- Material: Carbon Steel
- Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209Deskripsi:- Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
- Indexa Shoulder Type Eye BoltDeskripsi:SEB - Shoulder Eye BoltDynamo type eyebolts with shoulder, to be used for 'Vertical Lift' only. Manufactured from drop forged high tensile steel SS41.atribut:
- Type: Shoulder Eye Bolt
- Dimension C (mm): 16
- Dimension A (mm): 72
- Dimension B (mm): 72
- Material: Steel
- Part Number: IND4253220S
- Indexa Shoulder Type EyeboltDeskripsi:SEB - Shoulder Eye Bolt Dynamo type eyebolts with shoulder, to be used for 'Vertical Lift' only. Manufactured from drop forged high tensile steel SS41.atribut:
- Material: Steel
Daftar Harga eye bolts Terbaru March 2026
| Fort Baut Mata | Rp13.900 |
| Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung) | Rp52.900 |
| POWERTEC Eye Bolt Stainless Steel | Rp38.900 |
| POWERTEC Eye Bolt Galvanized | Rp13.900 |
| Crosby Eye Bolt | Rp449.900 |
| Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
| TRUSCO Eye Bolt (Stainless Steel) | Rp48.900 |
| Onyx (Melamine) Condiment Dish | Rp3.900 |
| monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring) | Rp71.900 |
| POWERTEC Eye Bolt | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P103100627-1.jpg)



/fcP107653552-1.jpg)
/P101000708-1.jpg)
%20Condiment%20Dish/j1P105384685-1.jpg)
/P102248595-1.jpg)

/P101000712-1.jpg)
/bpP108596421-1.jpg)