Beli extention socket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- LOYAL Ekstension SoketDeskripsi:Terminal kontak kuningan untuk konduktivitas listrik tinggi, Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan, Saklar dengan kontak perak yang bisa di pakai lebih dari 10.000x pemakaian, Anti api, Saklar dengan lampu indikator, Panjang kabel 1.5M, SNI, MAX 2500W-10A/250v~atribut:
- Cable Length (m): 1.5
- Contact Terminals: Brass
- Power (W): Max. 2500 (10A/250V)
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- brennenstuhl Stop Kontak dengan Kabel + Saklar Eco-Line Series (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Kabel ekstensi universal yang dilengkapi dengan 3 stop kontak dengan switch. Kualitas kabel : H05VV-F 3G1atribut:
- Cable Quality: H05VV-F 3G1
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Schneider Electric Kavacha W Surface Mount Double Pole Isolating Switchatribut:
- Electrical Voltage (V): 440
- Width (mm): 82
- LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Diameter (cm): 24
- Cable Type: 3G
- Cable Size (mm): 0.75
- LOYAL Stop Kontak dengan Kabel Tipe Osaka Random Color (Power Socket)atribut:
- Maximum Load: 2200W-10A
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Kenmaster Stop Kontak Over Heat (Power Socket/Power Outlet)atribut:
- Electric Rating (V): 220
- Power (W): 2500
- Cable Size (mm²): 3x0.75
- Electric Rating (A): 10
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Uticon Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded)Deskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- KYOTO TOOL (KTC) Neck Extension BarDeskripsi:Specification : 21st century versionatribut:
- Type: Extension bar
- TEKIRO Gagang Sliding TDeskripsi:TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Gagang RatchetDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
Daftar Harga extention socket Terbaru March 2026
| TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock) | Rp30.900 |
| LOYAL Ekstension Soket | Rp39.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp51.900 |
| Schneider Electric EasyPact EXE Enhanced control Undervoltage Release | Rp1.899.900 |
| brennenstuhl Stop Kontak dengan Kabel + Saklar Eco-Line Series (Power Socket/Power Outlet) | Rp209.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet) | Rp90.900 |
| Schneider Electric Kavacha W Surface Mount Double Pole Isolating Switch | Rp519.900 |
| LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel) | Rp189.900 |
| LOYAL Stop Kontak dengan Kabel Tipe Osaka Random Color (Power Socket) | Rp45.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp74.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9nP101000347-5.jpg)

/d4P102277472-2.jpg)

/b3P103247399-1.jpg)

/P102891953-1.jpg)
/P102891908-1.jpg)
/dmP102277490-3.jpg)
/P102059210-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)

%20Neck%20Extension%20Bar/P102177273-1.jpg)

/93P101000327-7.jpg)