Beli excel takasago di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dowex Ion Exchange Resin
    Mulai

    Rp2.099.900

    Dowex Ion Exchange Resin
    Deskripsi:
    Resin Amberlite HPR1100 NaResin Amberlite HPR1100 Na adalah resin pengganti dari Resin Dowex Marathon C yang digunakan untuk aplikasi water softener dan demineralisasi. Amberlite HPR1100 Na Cation Exchange Resin berbentuk manik-manik seragam kecil yang menunjukkan kinetika lebih cepat dari ukuran konvensional resin lainnya. Amberlite HPR1100 Na dapat menghasilkan peningkatan efisiensi regenerasi, kapasitas yang lebih tinggi dan mengurangi penggunaan regenerant. Resin Kation Amberlite HPR1100 Na juga menunjukkan stabilitas yang sangat baik digunakan dalam berbagai pemisahan proses, pemurnian, dekontaminasi, pelunakan air dan pemurnian air. Cation Exchange Resin Amberlite HPR1100 Na dapat digunakan pada suhu operasi maksimum 150°C pada kisaran pH 0 sampai 14 dan dikemas dalam karung 25 liter per zak.
    atribut:
    • Copolymer: Styrene-divinylbenzene
    • Matrix: Gel
    • Physical Form: Amber, translucent, spherical beads
  2. Purolite Ion Exchange Resin
    Mulai

    Rp1.699.900

    Purolite Ion Exchange Resin
    Deskripsi:
    Resin Purolite C100EResin Purolite C100E adalah resin kation asam kuat berkapasitas tinggi yang digunakan untuk aplikasi water softener. Purolite C100E Cation Exchange Resin berbentuk manik-manik kelas premium dengan tingkat kemurnian yang tinggi yang membentuk resin pertukaran kation dari bahan polistiren sulfonat gel yang dirancang untuk pengolahan air minum. Purolite C100E memiliki stabilitas kimia dan fisik yang sangat baik. Resin Kation Purolite C100E juga menunjukkan stabilitas yang sangat baik digunakan dalam berbagai pemisahan proses, pemurnian, dekontaminasi, pelunakan air dan pemurnian air. Cation Exchange Resin Purolite C100E dapat digunakan pada suhu operasi maksimum 120°C dan dikemas dalam karung 25 liter per zak.
    atribut:
    • Polymer Structure: Gel polystyrene crosslinked with divinylbenzene
    • Appearance: Spherical Beads
    • Functional Group: Sulfonic Acid
    • Ionic Form: Na+ form
    • Total Capacity (eq/L): 1.9 (41.5 Kgr/ft³) (Na+ form)
    • Moisture Retention (%): 46 - 50 (Na+ form)
    • Particle Size Range (µm): 300 - 1200
    • Reversible Swelling (%): Na+ → H+ (max.)10, Ca+ → Na+ (max.) : 8
    • Specific Gravity: 1.27
    • Temperature Limit (°C/°F): 120/248.0
    • Uniformity Coefficient (max.): 1.7
  3. ORGANO Ion Exchange Resin Cartridge
    Mulai

    Rp7.199.900

    ORGANO Ion Exchange Resin Cartridge
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 1-1274-03
    • Specification: For high purity water
    • Using Water: RO water
    • Obtaining Water Amount: 150L/h
  4. NOVOTEC Ion Exchange Resin
    Mulai

    Rp929.900

    NOVOTEC Ion Exchange Resin
    Deskripsi:
    Novotec offers a large range of resins from stock.The high quality resin is available in cartridges, bags, and buckets.Water is used as the dielectric for wire EDM. The main function of the dielectric is to act as an electric insulator to avoid premature discharge.
    atribut:
    • Size (L): 5
  5. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  6. INDION Resin
    Mulai

    Rp1.299.900

    INDION Resin
    Deskripsi:
    Hydrochloric acid RegenerationINDION 225 H is a premium grade strong acid cation exchange resin containing sulphonic acid groups. It is based on cross-linked polystyrene and has a gel structure. The resin has high capacity and excellent kinetics.ApplicationsDe-ionisingINDION 225 H in hydrogen form is used as a first step in de-ionising. Technical data for co-flow and counter current regeneration is given in this literature.Two stage de-ionisingTwo stage de-ionising uses two units in series -the first containing INDION 225 H as cation exchanger and second containing strong base anion exchanger Type-resins such as INDION FFIP/GS 300/810 or Type II resins such as INDION NIP/GS 400/820.Mixed bed de-ionsingWhen treated water of highest possible quality is required, INDION 225 H strong acid cation exchange resin is used with INDION FFIP in a mixed bed unit. A mixed bed is often operated as the last unit in a de-ionising stream to act as a “polisher” for producing water of highest quality.
    atribut:
    • Volume (L): 25
    • Effective Size (mm): 0.45 to 0.55
    • Operating pH Range: 0 to 14
    • Particle Size Range (mm): 0.3 to 1.2
    • Resistance to Oxidizing Agents: Generally good, chlorine should be absent
    • Resistance to Reducing Agents: Good
    • Uniformity Coefficient: max. 1.7
  7. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  8. PIRELLI Ban Motor Touring
    Mulai

    Rp419.900

    PIRELLI Ban Motor Touring
    Deskripsi:
    - Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.
    atribut:
    • Type: Cross-Ply
    • Ring: 17.0
    • Tire Type: Tubeless
  9. Tulsion Ion Exchange Resin
    Mulai

    Rp1.599.900

    Tulsion Ion Exchange Resin
    Deskripsi:
    Resin Tulsion T-42 NaResin Tulsion T-42 Na adalah adalah jenis resin kation asam kuat yang memiliki kualitas premium dan mengandung gugus asam sulfonat. Tulsion T-42 Na memiliki kapasitas tukar yang sangat baik dan stabilitas operasi kimia yang stabil. Resin Kation Tulsion T-42 Na keluaran dari Thermax-India dapat digunakan untuk aplikasi Water Softener, pada berbagai kondisi suhu dan pH. Thermax Tulsion T-42 Na dikemas dalam plastik bag kapasitas 25 liter.
  10. Next Brass Wire EDM
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Next Brass Wire EDM
    atribut:
    • Elongation (%): ≤ 0.3
    • Tensile Strength (N/mm²): 950-1100
  11. Daytona Spacer (for Radial Clutch Mc)
    Mulai

    Rp65.900

    Daytona Spacer (for Radial Clutch Mc)
    atribut:
    • Compatible: For radial clutch master cylinder (vertical type)
    • Dimension: φ 12xφ 6.5x5.5mm
  12. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  13. Masterpiece Car Care Pembersih Sepeda Drywash
    Mulai

    Rp88.900

    Masterpiece Car Care Pembersih Sepeda Drywash
    Deskripsi:
    Masterpiece Bike DryWashWAX [BIKE EDITION] 250mlAturan Pakai:1. Pastikan panel kendaraan dalam keadaan dingin, tidak berada di bawah terik matahari2. Kocok produk terlebih dahulu3. Aman diigunakan pada sepeda dalam kondisi kotor dan berdebu4. Semprotkan pada permukaan sepeda (aman digunakan pada frame, velg, handle, dan saddle)5. Usap tanpa tekanan dan searah untuk mengangkat kotoran6. Keringkan sisa residu
    atribut:
    • Volume (ml): 250
Daftar Harga excel takasago Terbaru March 2026
EnvIronmental Technology Ion Exchange Resin (5L for Pure Water)Rp499.900
ORGANO Ion Exchange Resin, AmberliteRp4.099.900
Dowex Ion Exchange ResinRp2.099.900
Trojan Wet Battery (Aki Basah)Rp3.699.900
Purolite Ion Exchange ResinRp1.699.900
ORGANO Ion Exchange Resin CartridgeRp7.199.900
NOVOTEC Ion Exchange ResinRp929.900
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp4.299.900
INDION ResinRp1.299.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp159.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait