Beli erlenmeyer 250 ml di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp86.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  2. OneLab Erlenmeyer Erlemeyer Flask
    Mulai

    Rp37.900

    OneLab Erlenmeyer Erlemeyer Flask
    Deskripsi:
    Erlenmeyer Erlemeyer Flask 500 Ml OneLabErlenmeyer dapat berfungsi sebagai wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Selain itu, erlenmeyer juga dapat dimaksimalkan untuk tempat pembiakan mikroba.
  3. Non Brand Local Erlenmeyer Flask Plastik PP
    Mulai

    Rp28.900

    Non Brand Local Erlenmeyer Flask Plastik PP
    Deskripsi:
    Botol erlenmeyer plastik untuk uji labTerbuat dari bahan plastik berwarna putih polos, bodi berbentuk kerucut.Desain terbuka, badan wadah memiliki skala numerik, sehingga dapat dengan mudah membaca mililiter.
    atribut:
    • Material: PP
    • Color: Transparent White
    • Scale: Emboss timbul
  4. Gratech Burette
    Mulai

    Rp569.900

    Gratech Burette
    Deskripsi:
    Compliance with DIN/ISO 385 and USP standard with Individual work Certificate. Printed in blue, amber and white colour.
  5. M10 Testing Hammer
    Mulai

    Rp98.900

    M10 Testing Hammer
    Deskripsi:
    Genuine American Hickory wood.
    atribut:
    • Size (oz): 4
    • Length (mm): 390
    • Size (lbs): 0.25
  6. OsanO Spring Buffer
    Mulai

    Rp269.900

    OsanO Spring Buffer
    Deskripsi:
    "Osano" Spring buffer merupakan bantalan karet yang didesain khusus untuk digunakan pada suspensi per/per keong yang Secara efektif dapat untuk memecahkan masalah kelemahan suspensi dengan mudah dan murah ketika membawa beban berat serta meningkatkan kinerja penyerapan guncangan yang disebabkan oleh ban.Cocok untuk mobil:Bagian Depan-Avanza (2003-2011)-Aveo (2002)-Baleno-Brio (2012-2015)-Jazz (2001-2008)-Outlander-Rio (2011)-Rio Sedan-Spin (2013)-Xenia (2003-2011)Bagian Belakang- Rush (2013)- Rush (2016)
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Color: Green
  7. DURAN Erlenmeyer Flask Narrow Neck With Graduation
    Mulai

    Rp99.900

    DURAN Erlenmeyer Flask Narrow Neck With Graduation
    Deskripsi:
    Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  8. ARON Quick Setting Adhesive for Rubber & Plastics
    Mulai

    Rp189.900

    ARON Quick Setting Adhesive for Rubber & Plastics
    Deskripsi:
    Low viscosity, permeable adhesion is also possible.An aluminum pack with a chuck with good preservation.
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Capacity (g): 20
    • Fixation Time: '5 Seconds at 23°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 100
  9. SHINWA Inspection Mirror
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    SHINWA Inspection Mirror
    Deskripsi:
    Inspection and observation of the inside and back of the machine can be performed. The angle of the mirror can be changed freely.
    atribut:
    • Material: Mirror: Glass, Mirror frame: ABS resin, Antenna: Brass
    • Mirror Shape: Round type
  10. DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp82.900

    DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
  11. Fisher Scientific Hooded Water Bath
    Mulai

    Rp37.999.900

    Fisher Scientific Hooded Water Bath
    atribut:
    • Power Supply: AC100V 50/60Hz
  12. ISOLAB Erlenmeyer Flask
    Mulai

    Rp109.900

    ISOLAB Erlenmeyer Flask
    Deskripsi:
    Erlenmeyer Glass Medium Neck - Isolab
  13. Benchmark Scientific Centrifuge
    Mulai

    Rp22.999.900

    Benchmark Scientific Centrifuge
    atribut:
    • UNSPSC: 40161701
    • Adapters Included: None
    • Amps (A): 1
    • Capacity - Lab Equipment (mL): 8x15
    • Color: White
    • Display: Digital
    • For use with: Conical Tubes
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Item - Centrifuges: Centrifuge with Rotor
    • Lab Rotor Material: PTFE
    • Lab Rotor Type: Fixed
    • Material: Aluminium
    • Maximum Relative Centrifugal Force (xg): 5000
    • Maximum Speed Lab Equipment (rpm): 5000
    • Maximum Test Tube Volume (mL): 15
    • Motor Type: Brushless
    • Noise Reduction Rating NRR (dB): 19
    • Overall Depth (inch): 14.4
    • Overall Height (inch): 8.3
    • Overall Width (inch): 11.6
    • Product Type: Centrifuge
    • Programmable: Yes
    • Refrigerated: No
    • Rotor Dia. (inch): 8
    • Speed Control: Variable
    • Standards: CE
    • Type - Centrifuge: Benchtop
    • Voltage (V): 115 AC
  14. IWAKI Glass Ware Erlenmeyer Flask With Screw Cap
    Mulai

    Rp229.900

    IWAKI Glass Ware Erlenmeyer Flask With Screw Cap
    Deskripsi:
    Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  15. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp67.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  16. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
Daftar Harga erlenmeyer 250 ml Terbaru March 2026
IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Rp86.900
PYREX Labu ErlenmeyerRp98.900
OneLab Erlenmeyer Erlemeyer FlaskRp37.900
Non Brand Local Erlenmeyer Flask Plastik PPRp28.900
Gratech BuretteRp569.900
M10 Testing HammerRp98.900
OsanO Spring BufferRp269.900
DURAN Erlenmeyer Flask Narrow Neck With GraduationRp99.900
ARON Quick Setting Adhesive for Rubber & PlasticsRp189.900
SHINWA Inspection MirrorRp159.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)