Beli ergonomic desks di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Classe Mobile Return DeskDeskripsi:Classe Is The Complete Range of Office System Made for Executives. It Is Designed with Fine Details and Ergonomic Features to Provide Convenience and Solid Appearance.Spesification-. Material : Particle Board density 680 kg/matribut:
- Package Dimensions: 60x120x120cm
- Profilling Process: Post Forming
- Hardware: Imported from Germany
- Material: PVC 2mm (Edging)
- Max Stapler Heavy Duty (Staples)atribut:
- Stapling Capacity: Up to 30 sheets of 64 gsm (55kg) papers for Max staples 2115 1/4L; Up to 70 sheets of 64 gsm (55kg) papers for Max staples 2115 3/8L
- Load Capacity: 210 staples
- Throat Depth: 64 mm
- Dimension (WxLxH): 25x185x85 mm
- Staples Compatible: Max staples 2115 1/4, 21151/4L
- HighPoint Classe Fixed Side Return DeskDeskripsi:Classe Is The Complete Range of Office System Made for Executives. It Is Designed with Fine Details and Ergonomic Features to Provide Convenience and Solid Appearance.Spesification-. Material : Particle Board density 680 kg/matribut:
- Package Dimensions: 60x120x120cm
- Top Table Thickness: 25mm
- Modesty Panel Thickness: 18mm
- Leg Thickness: 30mm
- Hardware: Imported from Germany
- Material: PVC 2mm (Edging)
- Profilling Process: Post Forming
- Table Top Profile: Duck Nose (R-8)
- Sinar Dunia Kertas HVS A3 80gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Number of Sheets: 500
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size: A3
- Size (mm): 297x420
- ZAO Meja FOCUS 7012atribut:
- Type: Focus 7012
- Dimensions (cm): 120x70x75
- Officescale Fixed Return Desk with PedestalDeskripsi:Gunakan meja kantor yang tepat saat bekerja di kantor. Meja ini hanya berfungsi sebagai extension.Meja ini juga dilengkapi kabinet lemari yang dapat digunakan untuk menyimpan file. Officescale menyediakan PLATA, seri meja yang memiliki desain modern dan elegan yang terbuat dari polished wood, yang mudah dipasang, dan sangat nyaman digunakan. Meja ini mudah dibersihkan dan memiliki sekat yang fleksibel agar kabel konektor komputer mudah disalurkan.atribut:
- Material: Polished Wood
- Color: Ash Grey
- Seat Dimensions (cm): 800x400x750
- Model : Return Desk with Pedestal
- Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inchDeskripsi:Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.atribut:
- Size (mm): 241x280
- Type: NCR
- Neuro Continuous Form (Kertas Komputer)atribut:
- Size (mm): 241x280
Daftar Harga ergonomic desks Terbaru January 2026
| HighPoint Classe Mobile Return Desk | Rp3.099.900 |
| Max Stapler Heavy Duty (Staples) | Rp699.900 |
| Max Stapler | Rp18.900 |
| Max Isi Staples | Rp3.900 |
| HighPoint Classe Fixed Side Return Desk | Rp2.499.900 |
| Kenko Stapler | Rp7.900 |
| Kenko Stapler Heavy Duty (Staples) | Rp139.900 |
| Sinar Dunia Kertas HVS A3 80gsm (Kertas Fotocopy) | Rp119.900 |
| Max Stapler Standar (Staples) | Rp31.900 |
| Kenko Isi Stapler | Rp1.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101559322-1.jpg)




/P101005484-1.jpg)
/8aP101002298-10.jpg)
/kvP102235751-2.jpg)







/cuP101574462-2.jpg)
/P101575797-1.jpg)