Beli ember stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Ember Stainless Steel
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

  2. AS ONE Ember Stainless Steel dengan Handle
    Mulai

    Rp2.399.900

    AS ONE Ember Stainless Steel dengan Handle
    atribut:
    • Capacity (L): 11
    • Material: Stainelss steel SUS304
  3. Clean Matic Sapu Taman Plastik
    55%
    Mulai

    Rp37.000

    Clean Matic Sapu Taman Plastik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 135.5x22.5x2.2
    • Color: Random Color
  4. Tanaka Steel Bucket
    Mulai

    Rp199.900

    Tanaka Steel Bucket
    atribut:
    • Capacity (L): 11
    • Outer Dia. x H (mm): 315x240
    • Finish Material: Main Body: Galvanized Steel Sheet, Handle: Zinc Iron Wire, Handle: Polypropylene(PP)
  5. Non Brand Ember
    Mulai

    Rp10.900

  6. JOAN LAB Precision Electronic Balance
    Mulai

    Rp2.399.900

    JOAN LAB Precision Electronic Balance
    Deskripsi:
    1.Large font LCD display with backlight,clear reading2.The multiple functions modes with counting,unit conversion and weighing3.External power supply adapts to the global voltage automatically, at emergency situations can use standard battery4.The low power warning, overload indication,level indicator,adjustable feet5.Stainless steel weighing pan and weighing platform are solid and durable,easy to clean6.Five-side full-transparent glass windscreen, to prevent air interference in all domains7.Selected high-grad core device,suitable for professional weighing8.The standard button design, easy to operate9.The shell is made of professional engineering material,can use a long-time
  7. IRIS OHYAMA Letter Case
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    IRIS OHYAMA Letter Case
    Deskripsi:
    -The top board has a shape that prevents pens from rolling off.-Can be used to organize the top of a desk at the office.
    atribut:
    • Equal Load: 500kg
    • Compatible pallet dimension: 1200x1000mm
  8. Non Brand Ember Stainless Steel Kecil
    Mulai

    Rp92.900

    Non Brand Ember Stainless Steel Kecil
    Deskripsi:
    - Wadah untuk es batu - Material terbuat dari bahan stainless, dilengkapi dengan filter bottom untuk memisahkan es batu dengan air- Dilengkapi dengan gantungan handle yang berfungsi untuk memudahkan anda dalam mengangkat wadah - Dimensi produk : bisa dilihat di slide
    atribut:
    • Capacity (L): 2
    • Material: Stainless Steel
  9. ICHIGUCHI Techno Disc Aluminum Oxide TD5810-A
    Mulai

    Rp97.900

    ICHIGUCHI Techno Disc Aluminum Oxide TD5810-A
    atribut:
    • Diameter x Hole Diameter (mm): 58x10
    • Maximum Operating Speed (rpm): 20000
    • Material: Alumunium Oxide
  10. NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust 3.5kg (Cat Anti Karat)
    Mulai

    Rp279.900

    NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Rust 3.5kg (Cat Anti Karat)
    Deskripsi:
    BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT adalah cat besi jenis sintetis alkyd terobosan terbaru dengan fungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan dengan daya tahan yang sangat baik terhadap karat. Produk ini mempunyai sifat tahan air, tahan terhadap cuaca yang baik, serta memberikan daya lentur, memiliki daya lekat yang baik, dan juga mudah dibersihkan.BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT sangat cocok digunakan untuk semua jenis permukaan besi dan baja seperti konstruksi baja, pagar besi, pintu besi, teralis besi, tangga besi, lemari besi, rak-rak besi, kuda-kuda rangka baja, dan lainnya tanpa harus dicat kembali dengan cat akhir. BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dengan berbagai tampilan akhir.SpesifikasiJenis Cat : Alkyd.Tampilan : High Gloss.Warna : Putih dan berbagai warna lainnya.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Volume Solid : 48% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m2/kg/lapis (35 µ).
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²): 9 - 10
  11. 3M Viny Tape Electrical Black General Use (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    3M Viny Tape Electrical Black General Use (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    The 3M™ Vinyl Electrical tape 1500 offers good resistance to abrasion, moisture, alkalis, acid and varying weather conditions (including sunlight).To use for primary electrical insulation for all wire and cable joints and repairs as well as harnessing of wire and cables. Suitable for indoor and outdoor use.
    atribut:
    • Color: Black
    • Cable Length (m): 20
  12. WOKIN Tas Pinggang
    Mulai

    Rp159.900

  13. brennenstuhl Compact Cable Reel
    Mulai

    Rp1.799.900

    brennenstuhl Compact Cable Reel
    Deskripsi:
    Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.4 earthed socket outlets.With safety cut-out.Sockets with increased touch protection.
    atribut:
    • Cable Designation: H05VV-F 3G1,5
    • Cable Length (m): 15
    • Cable Quality: PVC
    • Housing Material: Plastic
    • Number of Earthed Socket Outlets: 4,00
    • Degree of Protection (IP): IP20
    • Area of use: indoor
    • Dimensions (HxLxW) (cm): 26x16x20
    • Reel diameter (mm): 180
  14. AMNB Water Meter
    Mulai

    Rp139.900

    AMNB Water Meter
    atribut:
    • Size In Out (inch): 1/2
    • SNI License: Yes
  15. SHINWA MEGA-MAG
    Mulai

    Rp399.900

    SHINWA MEGA-MAG
    atribut:
    • Magnet: 2 Locations
    • Precision: Within ±1mm/m=±0.0573°
    • Finish Material: Main Body: Aluminium, ABS Resin, Bubble Tube: Acrylic Plastic (PMMA)
    • Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201°
Daftar Harga ember stainless steel Terbaru May 2026
Non Brand Ember Stainless SteelRp109.900
AS ONE Ember Stainless Steel dengan HandleRp2.399.900
Casnic Inox Ember Stainless SteelRp139.900
Clean Matic Sapu Taman PlastikRp37.000
Tanaka Steel BucketRp199.900
KAPUSI Tas PinggangRp77.900
Non Brand EmberRp10.900
JOAN LAB Precision Electronic BalanceRp2.399.900
IRIS OHYAMA Letter CaseRp449.900
Non Brand Ember Stainless Steel KecilRp92.900

Data diperbarui pada 27/05/2026 (Harga belum termasuk PPN)