Beli ember stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Ember Stainless Steel dengan Handleatribut:
- Capacity (L): 11
- Material: Stainelss steel SUS304
- Non Brand Ember Sampah Stainless Dengan Handle (Trash Bin)atribut:
- Capacity (L): 3
- Top Diameter (cm): 19.5
- Bottom Diameter (cm): 14.5
- Height (cm): 19
- Non Brand Ember JY Kaleng Galvalum Bulat Kerucut Dengan Gagang (Trash Bin)atribut:
- Material: Galvalum
- HomeMaster Bucket Stainless Motif dengan HandleDeskripsi:Ember dari stainless ini cocok untuk menyimpan berbagai jenis barang,seperti es,champagne,wine dll
- Green Leaf Ember PlastikDeskripsi:Ember Plastik Marbella 20.3 Liter Terbuat dari Plastik dengan Kualitas yang Baik Sehingga Kuat Menampung Air Sesuai dengan Kebutuhan, Ember Plastik dari Kami Tersedia Dalam Beberapa Pilihan Ukuran dan Warna
- Cole Parmer Stainless Steel Pail Heavy GaugeDeskripsi:These pails are constructed of heavy gauge, 304 stainless steel and feature a flat pouring rim.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Autoclavable: Yes
- Dunia Horeca Vollrath Stainless Steel Graduated Pail/Bucketatribut:
- Size (L): 12
- Material: Stainless Steel
- HomeMaster Bucket Stainless with HandleDeskripsi:Ember dari stainless ini cocok untuk menyimpan berbagai jenis barang,seperti es,champagne,wine dllatau menjadi tempat sampah mini di meja untuk cangkang/ampas makanan seperti seafoodDilengkapi dengan handle untuk memudahkan pembawaaan
- Tanaka Steel Bucketatribut:
- Capacity (L): 11
- Outer Dia. x H (mm): 315x240
- Finish Material: Main Body: Galvanized Steel Sheet, Handle: Zinc Iron Wire, Handle: Polypropylene(PP)
- Cole Parmer Stainless Steel Bucket Stand With Four 2 inch Swivel CastersDeskripsi:These accessories are an excellent addition to the Cole-Parmer stainless steel pails 07260-22, 07270-02, and 07260-42.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Compatible With: 07260-22, 07270-02, or 07260-42
- AS ONE SS FunnelDeskripsi:There are no seams because it is integrally molded with a single plate.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Foot Length (mm): 45
- Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
- Non Brand Corong Stainlessatribut:
- Material: Stainless
- AS ONE Red Rubber Stopperatribut:
- Material: natural rubber
Daftar Harga ember stainless Terbaru March 2026
| Non Brand Ember Stainless Steel | Rp109.900 |
| AS ONE Ember Stainless Steel dengan Handle | Rp2.399.900 |
| Non Brand Ember Sampah Stainless Dengan Handle (Trash Bin) | Rp999.900 |
| Casnic Inox Ember Stainless Steel | Rp139.900 |
| Non Brand Ember JY Kaleng Galvalum Bulat Kerucut Dengan Gagang (Trash Bin) | Rp139.900 |
| HomeMaster Bucket Stainless Motif dengan Handle | Rp74.900 |
| Green Leaf Ember Plastik | Rp9.900 |
| Cole Parmer Stainless Steel Pail Heavy Gauge | Rp23.999.900 |
| Dunia Horeca Vollrath Stainless Steel Graduated Pail/Bucket | Rp3.699.900 |
| HomeMaster Bucket Stainless with Handle | Rp66.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/qqP106844962-1.jpg)

/kqP107630746-2.jpg)