Beli electrolux mesin cuci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Electrolux Mesin Cuci
    Mulai

    Rp6.599.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    - Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.
    atribut:
    • Type: Top load washer
    • Color: White
    • Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
    • Product Installation: Freestanding
  2. Electrolux Dryer Ultimate Care
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.899.900

    Electrolux Dryer Ultimate Care
    Deskripsi:
    Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charming
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x850x625
    • Color: White
    • Total Wattage (W): 1650
  3. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  4. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  5. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih (Cleaning Cloth)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih (Cleaning Cloth)
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Type: Tumpuk
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  6. Electrolux Mesin Cuci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    Mesin cuci top loading UltimateCare 500 9kg 700 rpm - UltraMix mencegah residu deterjen yang terlihat*.- PowerJet memastikan pencucian dan pembersihan yang sempurna.- ActiveFlow mengangkat pakaian untuk mencegah kusut.- Selamat tinggal residu deterjenDengan teknologi UltraMix, deterjen dilarutkan dan diaktifkan secara menyeluruh sebelum memasuki drum. Ini memastikan bahwa deterjen diaktifkan dan pakaian Anda dibersihkan tanpa residu deterjen yang terlihat. Dengan UltraMix, Anda dapat mengucapkan selamat tinggal pada sisa deterjen yang terlihat dan melupakan pencucian ulang*.*Diuji pada beban campuran 3kg kaos dan kemeja warna, menggunakan dosis deterjen bubuk yang direkomendasikan dan ukuran muatan. Hasil dapat bervariasi tergantung pada ukuran beban, jenis deterjen dan tekanan air.Lihat lebih sedikit- Selalu bersih dengan powerjetTeknologi PowerJet memastikan pembilasan deterjen yang sangat efektif untuk efisiensi pencucian maksimum. Ditambah pancaran air bertekanan tinggi juga menjaga kebersihan dispenser deterjen.Lihat lebih sedikit- Mengurangi kusutActiveFlow dengan lembut mengangkat pakaian dari bagian bawah tabung selama siklus pencucian untuk mengurangi kekusutan. Pencegahan lilitan dan simpul ini mengurangi keausan agar pakaian Anda terlihat baru lebih lama.Lihat lebih sedikit- Membutuhkan air 25% lebih sedikitAutoLevel mengurangi jumlah air yang digunakan dalam setiap pencucian tanpa mengurangi kinerja pembersihan. Sensor secara otomatis menentukan jumlah air yang tepat untuk ukuran beban, menghemat rata-rata 50 liter per siklus.*26% lebih sedikit air pada rentang beban sedang, 5kg. Program Perawatan Sehari-hari 60 AutoLevel vs. Ketinggian air penuh*
    atribut:
    • Product Type: Top Load Washing Machine
    • Installation Type: Freestanding
    • Construction Type: Manual with Display
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 700
    • SNI License: Yes
  7. Electrolux Mesin Cuci Cylonic Care
    Mulai

    Rp4.899.900

    Electrolux Mesin Cuci Cylonic Care
    atribut:
    • Type: Top load
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50-60
  8. Electrolux Ultimate Care 500 Front Load Washer
    Mulai

    Rp10.999.900

    Electrolux Ultimate Care 500 Front Load Washer
    Deskripsi:
    No more visible detergent residue with UltraMix.HygienicCare removes 99.9% allergens and germs.EcoInverter motor uses 50% less energy.
  9. Electrolux Ultimate Care 300 Washer Dryer
    Mulai

    Rp10.999.900

    Electrolux Ultimate Care 300 Washer Dryer
    Deskripsi:
    HygienicCare removes 99.9% allergens and germs.EcoInverter motor uses 50% less energy.Set quick cycles to suit your schedule
  10. Electrolux Ultimate Care 300 Front Load Washer
    Mulai

    Rp7.599.900

    Electrolux Ultimate Care 300 Front Load Washer
    Deskripsi:
    UltraEco uses 70% less energy.Set quick cycles to suit your schedule.Add clothes up to 15 mins after the cycle starts.
  11. Electrolux Water Dispenser (Galon Atas / Bawah)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Electrolux Water Dispenser (Galon Atas / Bawah)
    Deskripsi:
    Water Dispenser Top Load-3 water spouts : Ambient water, chilled water & hot water-Top load galon
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • SNI License: Yes
    • Voltage (V): 220-240
  12. AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaian
    Mulai

    Rp5.099.900

    AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaian
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Capacity (kg): 7
    • Color: White
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 830x585x600
    • Dryer Power (W): 1770
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Waterproof Level: IPX4
Daftar Harga electrolux mesin cuci Terbaru November 2026
Electrolux Mesin CuciRp6.599.900
Electrolux Dryer Ultimate CareRp6.899.900
BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Rp129.900
Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp189.900
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih (Cleaning Cloth)Rp8.900
Electrolux Mesin CuciRp3.299.900
Electrolux Mesin Cuci Cylonic CareRp4.899.900
Electrolux Ultimate Care 500 Front Load WasherRp10.999.900
Electrolux Ultimate Care 300 Washer DryerRp10.999.900
Electrolux Ultimate Care 300 Front Load WasherRp7.599.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)