Beli electrical wire terminals di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Group Terminal Block
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.000

    monotaro Group Terminal Block
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Terminal Strip, Barrier Terminal
    atribut:
    • Material: [Terminal base] Phenol (black), [Cover] PC (transparent)/UL94-V0, [Conductive plate] Brass (nickel plating), [Terminal screw part] Iron (chromate), [Inscription seal] Fiber
    • Number of Poles: 6P
    • Type of Sign: Direct attachment
    • Rated Insulation Voltage (V) : 600
    • Terminal Connection: screw
    • Withstand Voltage (V) : 2500
  2. Daytona Connector for H4 Valve (Aksesoris Elektrik Motor)
    Mulai

    Rp139.900

    Daytona Connector for H4 Valve (Aksesoris Elektrik Motor)
    atribut:
    • Color: Terminal: Gold
    • Set Contents: H4 connector (male, female) one of each, terminal (male, female) each three, coupler color: male (black), female (ivory), terminal color (Gold)
  3. Sato Parts Terminal Block ML-11-50F
    53%
    Mulai

    Rp189.900

    Sato Parts Terminal Block ML-11-50F
    atribut:
    • Specification: RoHS compliant
    • Mounting Method: Screwed
    • Rating: 500V-50A
    • Withstand Voltage: AC2000 (1 min.)
    • Terminal Screws: M6x12
    • Material (Insulator): Phenol (UL94V-0)
  4. KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

  5. Sato Parts Screw Relay Terminal Block Two-Row
    66%
    Mulai

    Rp159.900

    Sato Parts Screw Relay Terminal Block Two-Row
    atribut:
    • Specification: RoHS compliant
    • Mounting Method: Screwed
    • Rating: 250V-30A
    • Withstand Voltage: AC2000 (1 min.)
  6. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp73.900

  7. Kasuga Electric Set Terminal Block T10
    Mulai

    Rp119.900

    Kasuga Electric Set Terminal Block T10
    atribut:
    • Material: Main body: Phenol, Cover: Polycarbonate
    • Number of Poles: 6
    • Length (mm): 82
    • Width (mm): 30
    • Height (mm): 21
    • Rating: 250V-20A
    • Specification: Terminal screw M3.5
    • Commercial frequency and voltage resistance: 2000V 1 minute
    • Impulse voltage resistance: 4000V
    • Compatible Electric Wire (mm²): 0.75 to 2
  8. Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Mulai

    Rp44.900

    Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Deskripsi:
    Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
  9. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  10. Legrand Terminal Block Connecting Type (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Legrand Terminal Block Connecting Type (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Material Insulation Body: Thermoplastic
    • Inflammability Class of Insulation Material According To With Ul94: V2
  11. Legrand End Cap Viking 3 (Tutup Ujung Terminal)
    Mulai

    Rp469.900

    Legrand End Cap Viking 3 (Tutup Ujung Terminal)
    atribut:
    • Partition Model: No
    • Color: Grey
    • Snap In: Yes
    • Inflammability Class of Insulation Material According To With Ul94: V2
    • End Plate Model: Yes
  12. monotaro H4 Connector, Male & Terminal Set
    Mulai

    Rp34.900

    monotaro H4 Connector, Male & Terminal Set
    Deskripsi:
    It is a set of coupler and flat type terminal 305 type male. It is useful when changing the headlight to H4 type.. To repair the headlight bulb connector.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Color: (Coupler) Black, (terminal) Silver
    • Compatible Electric Wires: AV or AVS 0.5 to 2.0
    • Type: H-4 connector / male
    • Set Contents: Male terminal x 3, 3 P male coupler x 1
    • Material (Terminal): brass
  13. monotaro H4 Connector, Female & Terminal Set
    Mulai

    Rp34.900

    monotaro H4 Connector, Female & Terminal Set
    Deskripsi:
    It is a set of convenient coupler and dedicated flat terminal.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Color: (Coupler) Black
    • Compatible Electric Wires: AV or AVS 0.5 to 2.0
    • Type: H-4 connector/female
    • Set Contents: Female terminal x 3, 3P female coupler x 1
    • Material (terminal)/ Processing: Brass/rust prevention
  14. monotaro H4 Connector, Male & Female & Terminal Set
    Mulai

    Rp57.900

    monotaro H4 Connector, Male & Female & Terminal Set
    Deskripsi:
    Coupler and flat type terminal It is a set of 305 type male and female. It is useful when changing the headlight to H4 type.. To repair the headlight bulb connector.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Color: (Coupler) Black, (terminal) Silver
    • Compatible Electric Wires: AV or AVS 0.5 to 2.0
    • Type: H-4 connector / male, female
    • Set Contents: Male, female terminal x 3, 3 P male each, female coupler x 1 each
    • Material (Terminal): brass
  15. Legrand Terminal Block Power Distribution Type (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp829.900

    Legrand Terminal Block Power Distribution Type (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Pole Type: Neutral and Earth
    • Number of Holes: 2x8 holes
Daftar Harga electrical wire terminals Terbaru October 2026
monotaro Group Terminal BlockRp74.000
Daytona Connector for H4 Valve (Aksesoris Elektrik Motor)Rp139.900
Sato Parts Terminal Block ML-11-50FRp189.900
KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)Rp33.900
Sato Parts Screw Relay Terminal Block Two-RowRp159.900
NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Rp73.900
Kasuga Electric Set Terminal Block T10Rp119.900
Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)Rp44.900
Daytona H4 Conversion Connector (Aksesoris Elektrik Motor)Rp91.900
IDEC Terminal Block Black (Terminal Panel Listrik)Rp8.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)