Beli electric pallet stacker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HELI Hand Stacker Elektrik Walkie
    Mulai

    Rp46.999.900

    HELI Hand Stacker Elektrik Walkie
    atribut:
    • Type: Electric Stacker
  2. Dalton Hand Stacker
    Mulai

    Rp10.999.900

  3. BYD Electric Forklift
    Mulai

    Rp599.999.900

    BYD Electric Forklift
    atribut:
    • Charging (hour): 45325
    • Operator: Seated
    • Working Time (hour): 6-7
  4. KRISBOW Hand Stacker Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hidrolik
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  5. HELI Hand Stacker Semi Elektrik
    Mulai

    Rp38.999.900

    HELI Hand Stacker Semi Elektrik
    atribut:
    • Battery Capacity (V/Ah): 12/120
  6. KRISBOW Hand Pallet
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  7. Fast Lift Hand Stacker
    Mulai

    Rp13.999.900

  8. HELI Pallet Mover
    Mulai

    Rp15.999.900

  9. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    BARU
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  10. Endolift Hand Stacker Manual
    Mulai

    Rp7.999.900

    Endolift Hand Stacker Manual
    atribut:
    • Lifting Height (mm): 1600
    • Min. Fork Height (mm): 85
    • Fork Length (mm): 900
    • Lowering Speed: Controllable
    • Outer Width of Front Legs (mm): 690
    • Rear Wheel Size (mm): 180x50
  11. HELI Hand Pallet Elektrik
    Mulai

    Rp21.999.900

    HELI Hand Pallet Elektrik
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1150
    • Wheels Material: PU
    • Electric Charger (V): 24
  12. Carlift Full Electric Stacker
    Mulai

    Rp119.999.900

    Carlift Full Electric Stacker
    Deskripsi:
    These series have two kinds of cylinder system. One is economic single oil cylinder; the other one is double oil cylinder with steering motor. The fork size and lifting height can be costumized. Stand full elctric stacker, with movable pedal, it can reduce the operator's work intensity. Handle accord with human body engineering design, compact and steady. All operation can be done through handle. Durable large capacity traction battery. Convenient and rapid charging. Superpower driving and lifting DC motor, it has good performance of speed regulation, realize larger starting and braking torque function.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 2150-2480
    • Battery (V/Ah): 24/210
    • Carrying Wheel (mm): Dia. 85x80
    • Driving Speed Full-Load (km/hour): 3.5
    • Fork Length (mm): 1150
    • Fork Width (mm): 550/685
    • Turning Radius (mm): 1588
    • Type: Electric Stacker
    • Wheel Base (mm): 1345
  13. Carlift Hand Stacker
    Mulai

    Rp6.599.900

    Carlift Hand Stacker
    atribut:
    • Lowering Speed (mm/stroke): Controllable
    • Type: Hand Stacker
  14. AMEKO Manual Hand Stacker
    Mulai

    Rp6.899.900

    AMEKO Manual Hand Stacker
    atribut:
    • Lad Center (mm): 450
    • Mast Height (mm): 2000
    • Overall Length (mm): 1470
    • Lowered Fork Height (mm): 20
    • Type: Hand Stacker Manual
Daftar Harga electric pallet stacker Terbaru March 2026
HELI Hand Stacker Elektrik WalkieRp46.999.900
Dalton Hand StackerRp10.999.900
Noblelift Hand Stacker ElektrikRp169.999.900
Noblelift Electric StackerRp169.999.900
HELI Hand Stacker ElektrikRp159.999.900
KRISBOW Hand Stacker ElektrikRp169.999.900
BYD Electric ForkliftRp599.999.900
KRISBOW Hand Stacker HidrolikRp13.999.900
HELI Hand Stacker Semi ElektrikRp38.999.900
Dalton Hand Stacker Semi ElektrikRp32.999.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)