Beli elbow besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GBA Buttweld Elbow
    Mulai

    Rp8.900

    GBA Buttweld Elbow
    Deskripsi:
    Elbow las besi atau knee las merupakan bagian dari buttweld fittings yang digunakan untuk membelokkan aliran dan tersedia dalam beberapa bentuk sesuai dengan derajat lekukannya, yaitu knee las 45°, knee las 90° dan knee las 180°.Untuk ukuran radiusnya juga tersedia pilihan standard, short radius, long radius, 3D radius dan 5D radius. Temukan elbow las besi dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  2. Onda Double Nipple
    Mulai

    Rp20.900

    Onda Double Nipple
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  3. G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    Mulai

    Rp9.900

    G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    atribut:
    • Material: Iron
  4. Riser Elbow 45 SCH-40 A234 WPB B 16.9
    Mulai

    Rp6.900

    Riser Elbow 45 SCH-40 A234 WPB B 16.9
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
  5. KRISBOW Penggaris Siku
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    KRISBOW Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  6. GBA Flange JIS10K FF
    Mulai

    Rp36.900

    GBA Flange JIS10K FF
    atribut:
    • Flange type: JIS Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
    • Pressure Rating: 10K
  7. PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 PFF
    Mulai

    Rp45.900

    PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 PFF
    atribut:
    • Material: WPB-S
  8. G Iron Pipe Fittings V. Nepple
    Mulai

    Rp13.900

    G Iron Pipe Fittings V. Nepple
    atribut:
    • Material: Iron
  9. Riser Elbow 90 SCH-40 A234 WPB B 16.9
    Mulai

    Rp9.900

    Riser Elbow 90 SCH-40 A234 WPB B 16.9
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
  10. BENKAN ELBOW 90' SR WPB-S BW S40 BKN
    Mulai

    Rp65.900

    BENKAN ELBOW 90' SR WPB-S BW S40 BKN
    atribut:
    • Material: WPB-S
  11. Riser Elbow 90 SGP
    Mulai

    Rp9.900

    Riser Elbow 90 SGP
    atribut:
    • Material: SGP (Steel Galvanized Pipe)
  12. Kitz Elbow Threaded Fitting
    Mulai

    Rp58.900

    Kitz Elbow Threaded Fitting
    atribut:
    • Material: SCS13A
    • RoHS Directive: Equivalent
    • Shape: Elbow (90 degree)
    • Fluid Used: Steam, air, gas, oil, pulsating water
    • Maximum Permissible Pressure (MPa): 1.0 (300°C or less steam, air, gas, oil), 1.4 (220°C or less steam, air, gas, oil, pulsating water), 2.0 (-29°C - +120°C)
    • Type: Fittings
  13. TSP Fitting Welding Elbow 90D SCH 40
    Mulai

    Rp98.900

    TSP Fitting Welding Elbow 90D SCH 40
    Deskripsi:
    Standard : ANSI/ASME B16.9
    atribut:
    • Finished: Black Steel (BS)
    • Pipe Angle (°): 90
    • Type: Seamless
  14. JTC Air Saw
    Mulai

    Rp1.999.900

    JTC Air Saw
    atribut:
    • Included Accessories: With 1 blade (no hole type)
    • Overall Length (mm): 230
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rotation Speed: 9000 / min (round trip)
  15. KOBE RED LINE Bs920L Multi-Purpose Airbody Saw
    Mulai

    Rp2.699.900

    KOBE RED LINE Bs920L Multi-Purpose Airbody Saw
    Deskripsi:
    BS920L - Multi-Purpose Air Body Saw Produces burr free cuts without distortion. Ideal for body shop and sheet metal work. Teasing throttle for precise control, 1/4 Inch NPT air inlet thread, 90psi air pressure, 4cfm* air consumption and a cutting capacity of 1.6mm (steel) to 2mm (aluminium). Sound pressure level: 91dBA. Sound power level: 102dBA. Vibration level: 5.1m/s2. Overall length: 235mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Material: Alloy Steel
    • Maximum No Load Speed: 9,000rpm
    • Air consumption: 4CFM
    • Workplace Application: Industrial MRO Metalworking
    • Saw Type: Multi-Purpose Air Saw
    • Strokes Per Minute: 9000
    • Part Number: KBE2703500K
  16. SAITAMA SEIKI Air Saw
    Mulai

    Rp4.399.900

    SAITAMA SEIKI Air Saw
    Deskripsi:
    Applications: Cutting sheet metal, wood, aluminium.
    atribut:
    • Nos of Strokes (Bpm): 9000
    • Piston Stroke (mm): 10
    • Air inlet (inch): PT1/4
    • Length (mm): 246
    • Air Consumption (L/minute): 150
  17. Tozen Flexible Rubber Joint Oflex JIS 10K, Ductile Iron Flange
    Mulai

    Rp709.900

    Tozen Flexible Rubber Joint Oflex JIS 10K, Ductile Iron Flange
    Deskripsi:
    Single flexible rubber joints with corrugated flanges.
Daftar Harga elbow besi Terbaru March 2026
GBA Buttweld ElbowRp8.900
Onda Double NippleRp20.900
G Iron Pipe Fittings Knee 90°Rp9.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan)Rp20.900
COCO Fitting Elbow 90º LR Carbon Steel (CS) SGPRp31.900
Riser Elbow 45 SCH-40 A234 WPB B 16.9Rp6.900
KRISBOW Penggaris SikuRp35.900
GBA Flange JIS10K FFRp36.900
PFF ELBOW 90' LR WPB-S BW S40 PFFRp45.900
G Iron Pipe Fittings V. NeppleRp13.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)