Beli dust bag vacuum cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NILFISK Vacuum Bags (Kantong Filter Vacuum)Deskripsi:Canister vacuum bags fit compatible canister vacuums to collect materials picked up during vacuuming.atribut:
- UNSPSC: 47121607
- SANITAIRE Vacuum BagsDeskripsi:Upright vacuum bags fit compatible upright vacuums to collect materials picked up during vacuuming.atribut:
- UNSPSC: 47121607
- Bag Filtration Type: Standard
- Bag Pickup Type: Dry
- Fits Vacuum Brand: Sanitaire
- For Vacuum Type: Backpack Vacuum
- NILFISK Vacuum Dry Home Use (Penyedot Debu)Deskripsi:The Nilfisk Neo is perfect for small places and confined spaces. In fact it is the perfect choice for your first home because it is a lightweight and small vacuum cleaner. The high manoeuvrability means that it practically follows you even into the most awkward and small of areas. This robust supercharged little vacuum cleaner comes with effective cleaning power delivering an impressive 750W motor power ensuring a high dust pick-up and a healthier cleaner home time after time.
- TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)Deskripsi:Jika Anda membutuhkan kantong plastik vacuum sealer yang tebal dan kuat, Anda bisa memilih produk TaffPACK yang satu ini. Terbuat dari plastik food grade sehingga sangat aman digunakan untuk menyimpan berbagai makanan. Plastik vacuum kokoh dan tahan tekanan sehingga tidak mudah sobek. Tahan juga terhadap suhu panas atau dingin. Hadir dengan 8 varian ukuran berbeda yang bebas Anda pilih.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 100 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag - HK-08
- NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)Deskripsi:The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
- monotaro.id Pen Holder RoundDeskripsi:monotaro.id Pen Holder Round dapat membantu agar meja tetap terorganisir, terbuat dari logam yang tahan karat sehingga tahan lama. Dilengkapi dengan kaki antislip sehingga tidak mudah goyah saat digunakan. Finishing halus dna mengkilap menambah kesan elegan pada meja kerjaatribut:
- Type: Round
- Diameter (mm): 90
- Height (mm): 100
- Material: Metal Steel
- NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
- NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)Deskripsi:The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
- TRUSCO Dry Vacuum CleanerDeskripsi:-A cheap edition filter bag.atribut:
- Compatible Model: TKC-1200
- Item Name: Filter bag (paper, 10 sheets)
- ASPURE PVC Clear Bag Super Skeleton Clear BackpackDeskripsi:The transparent material makes it easy to check the contents, preventing the introduction of suspicious objects into the factory or work site. The length of the belt part can be adjusted.With Pocket for small goods *Please be aware that when carrying a load, it may break if tools or parts with projections are put in. RoHS3 (EU)2015/863 Certificates can be issuedatribut:
- Material: Body/PVC (vinyl chloride Plastic) , Belt/Polyester 100%
- Size (mm): 350x400x100
- Package Size (mm): 445×400×20
- Specification: Super Skeleton Clear Backpack
- AS ONE Order: 3-1737-05
- Load Tolerance (kg): 3kg (static load)
- NILFISK Filter Bagsatribut:
- Color: White
- Dimensions (cm): 28x25x50
- Material: Fleece
- NILFISK ATTIX30-01 PC PRO with welding fume cleaning kitatribut:
- Accessories: Stainless steel extension tube (Φ36mm 50cm) 2-piece set, stainless steel curved hand tube Φ36mm, combination floor nozzle (Φ36x260mm), clevis nozzle (36mm)
- Dust Capacity (L): 20
- Height (mm): 600
- Length (mm): 450
- Maximum Airflow (m³/minute): 3.6
- Maximum Vacuum Pressure (kPa): 23
- Noise Level (dB): 59
- Power Cable (m): 7.5
- Power Consumption (W): 1200
- Power Input (V): 100
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: 1 commercial vacuum cleaner ATTIX 30-01 PC PRO, 1 dedicated HEPA filter, 1 pack of dedicated fleece dust bags (5 pieces)
- Water Absorption (L): 18
- Width (mm): 360
- NILFISK Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)atribut:
- Power Cord Length (m): 5
- NILFISK Vacuum Dry (Penyedot Debu)Deskripsi:Lightweight and portable, the Nilfisk GM 80P is the symbol of Nilfisk quality and provides durability, high performance and efficient cleaning - required by dust control professionals. The sturdy aluminium container means that the vacuum cleaner is almost indestructable and therefore especially suitable for rough and heavy duty cleaning. Mounted on a strong steel trolley with large rubber wheels, the machine is easy to manoeuvre. Ideal for e.g. production lines, chemi/pharma industries, hospitals and offices. GM 80P is a versatile machine with high suction power and can be used for both industry cleaning and integrated into production facilities. The unique multi-stage filtration system allows for adaption to special applications where high filtration level and low emission is required. Choose between two types of dust bags (fleece or paper), four different washable sack filters (Polyester, Cotton, PTFE or Nomex) and special exhaust filters with HEPA or ULPA classication. GM 80P can handle every heavy duty cleaning task and has become a vacuum cleaner icon in variety of industries
- NILFISK Welding fume cleaning kit for ATTIX30-01 PC PROatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: 1 HEPA filter for commercial vacuum cleaner ATTIX 30-01 PC PRO, 4 packs of fleece dust bags (5 of each, total of 20 bags)
- Suitable Model: ATTIX30-01 PC PRO
- NILFISK High Pressure CleanerDeskripsi:Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
- NILFISK High Pressure Cold (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:The MC 7P industrial class cold water high pressure washer combines the renowned and unmatchable lifetime and quality of the C3, 4 piston pump with optimal ergonomics and mobility to offer an innovative and unbeatable partner for applications in heavy industry, large agriculture, transport and valetting, shipping and food industry. The MC 7P is equipped with the well-known industrial C3 pump: 4 ceramic pistons, double roller bearings, flow activated unloader system and 1450rpm motor for high intensity use with maximum performance and comfort. Capable of accepting 85Degrees C inlet water, the MC 7P can be used as an effective hot water cleaner if your environment permits. The pump is also known for use with salt water and in a wide range of harsh environments. The result is optimised workload, high cleaning efficiency, reduced downtime and long lifetime. - C3 4 ceramic piston pump with 85Degrees C inlet temperature. - Tough and sturdy design with 30mm steel frame. - Optimal storage and transport with foldable handle and easy lifting points. - High mobility with large rear wheels and front castor wheel. - Easy accessibility to pump. - Optimal service concept, Ergonomic accessory concept. - Flow activated control system. - Low pump oil safety function. - Water adjustment at pump head. - 2 detergent tanks and 2-way dosing valve.
- TaffPACK Laundry Vacuum Bag (Plastik Vakum)Deskripsi:Ingin membawa banyak pakaian tapi tak muat di koper? Solusinya, Anda bisa memasukkan pakaian ke dalam kantong plastik vakum dari TaffPACK. Produk ini memungkinkan Anda untuk mengurangi volume udara sehingga lipatan pakaian mejadi lebih tipis. Soal kualitas pun tak perlu diragukan karena plastik vacuum baju ini sudah pasti kuat dan anti bocor.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Kantong Plastik Pakaian Baju Selimut Laundry Vacuum Bag - VB-70atribut:
- Color: Transparent
Daftar Harga dust bag vacuum cleaner Terbaru October 2026
| NILFISK Vacuum Bags (Kantong Filter Vacuum) | Rp699.900 |
| NILFISK Filter Bag (Kantong Filter Vacuum) | Rp429.900 |
| NILFISK Vacuum Cleaner Wet & Dry Type for Industrial Use (Penyedot Debu) | Rp11.999.900 |
| SANITAIRE Vacuum Bags | Rp229.900 |
| NILFISK Vacuum Dry Home Use (Penyedot Debu) | Rp2.899.900 |
| TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum) | Rp25.900 |
| NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu) | Rp8.899.900 |
| monotaro.id Pen Holder Round | Rp10.900 |
| NILFISK High Pressure Cold Home Use (Mesin Cuci Tekanan Tinggi) | Rp2.999.900 |
| NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu) | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7eP109316266-1.jpg)
/8eP105469302-2.jpg)
/63P105563219-1.jpg)

/40P103953144-1.jpg)
/44P111107148-1.jpg)
/P102174876-1.jpg)

/fmP103951562-1.jpg)
/4iP103953162-1.jpg)




/50P108279180-1.jpg)
/30P103953108-1.jpg)


/p6P102174906-6.jpg)
/p9P111106909-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)