Beli dudukan galon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Rak Galon Susun Besiatribut:
- Color: Blue
- Size (cm): 70x40x143 (LxWxH)
- Capacity (Galons): 8
- Material: Iron
- Non Brand Rak Galonatribut:
- Capacity: 12 Gallons
- Color: Cat Warna Biru
- Dimension (LxWxH) (cm): 70x65x145
- Finishing: Blue-painted
- Foot Base: Rubber Mat
- Material: Round iron pipe, with dia. 1inch and thickness 1.2mm (post and push handle)
- System: Permanent
- Komodo GarpuDeskripsi:Garpu makan merk komodo,bahan stainless tebal dan awetatribut:
- Material: Stainless tebal
- Toyoki Mangkok Keramikatribut:
- Motif: Polos
- Size (inch): 6
- Diameter (cm): 16
- Length (cm): 6
- Thickness (mm): 3
- PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)atribut:
- Wire Tolerance (mm): ± 0.001
- Tensile Strength (MPa): 932 over
- Elongation (%): 0.4 over
- Conductivity (%): 20 over
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Lion Star Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)atribut:
- Color: Random Color
- KRISBOW Tembakan Lem Kaca Tipe Skeletonatribut:
- Size (inch): 9
- Dimensions (cm): 33.5x18x5.5
- CARPENTIA Frame Tematik FotoDeskripsi:Frame Tematik Carpentia - Design Checkered/Kotak-kotakPERHATIAN :- Pembelian tidak termasuk photocard- Variasi dijual terpisah. - Size photocard bermacam-macam dan biasanya lebih kecil dari ukuran 2R. Apabila frame terlalu besar, disarankan dapat menggunakan sleeve yang agak tebal untuk membantu mengepaskan photocard di tengah frame.Spesifikasi produk :Lapisan tengah terdapat lubang untuk meletakkan foto/photocard, sehingga ada ruang tersendiri, aman dan tidak terjepit oleh acrylic.atribut:
- Maximum Size (cm): 6.4x8.9
- Sharp Kulkas Direct Cooling (Kulkas)Deskripsi:Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas. Design terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Power Source : 220-240V
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- Insize Individual Pin GaugeDeskripsi:- Meet DIN2269, grade 1- Diameter range Ø0.20-20.00mm- Made of Alloy Steel- Hardness HRC62-65atribut:
- Diameter Accuracy (µm): ±1
- Material: Alloy Steel
- Hardness: HRC62-65
- Kenmaster Lap KaneboDeskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
- KRISBOW Troli Barang LipatDeskripsi:Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheelatribut:
- Material: Steel and Alumunium
- Maximum Loading Capacity (kg): 90
- Wheel Diameter (mm): 150
Daftar Harga dudukan galon Terbaru March 2026
| Non Brand Rak Galon Susun Besi | Rp1.499.900 |
| Non Brand Rak Galon | Rp6.699.900 |
| Komodo Garpu | Rp20.900 |
| Toyoki Mangkok Keramik | Rp14.900 |
| PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N) | Rp7.099.900 |
| Citinova Gelas Kaca Blown Tumbler | Rp39.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| Lion Star Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin) | Rp39.900 |
| KRISBOW Tembakan Lem Kaca Tipe Skeleton | Rp41.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/1tP107036065-2.jpg)

/P101518176-1.jpg)
/q8P105250944-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/KRISBOW%20Tembakan%20Lem%20Kaca%20Tipe%20Skeleton/fhP103636557-2.jpg)
/guP103950606-2.jpg)



/P102171394-1.jpg)