Beli duct ventilator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CHINO GNSS antenna
    Mulai

    Rp1.399.900

  2. Molex Micro-Fit 3.0 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

  3. CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp249.900

    CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  4. monotaro Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp589.900

    monotaro Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    The duct for air conditioning and ventilation
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
  5. KATSU SHT Portable Ventilator (Ventilator Portabel)
    Mulai

    Rp2.099.900

  6. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  7. Osram Straight Pipe
    Mulai

    Rp269.900

    Osram Straight Pipe
    Deskripsi:
    It emits ultraviolet radiation with a bactericidal action near a wavelength of 254 nm (UV-C).Used for sterilizing air, water and equipment.
    atribut:
    • Diameter (mm): 25.5
    • Voltage (V): 100
    • Bolster: G13
    • Types of Light Bulb: Fluorescent light
    • Rated Lifetime (hour): 10800
  8. IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.499.900

    IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Mulai

    Rp2.099.900

    CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)
    Deskripsi:
    PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
  10. Fort Kabel Sensor Suhu (Thermocouple)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp32.900

    Fort Kabel Sensor Suhu (Thermocouple)
    atribut:
    • Cable Size (mm): 5x2000
  11. Philips UV-C Sterilizer Chamber (Kotak Sterilisasi UV)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Philips UV-C Sterilizer Chamber (Kotak Sterilisasi UV)
    Deskripsi:
    Philips UV-C disinfection chamber. An effective disinfection chamber with UV-C for fast and environment friendly disinfection of versatile objects. Its application areas are all professional indoor applications for bacteria & viruses disinfection.
  12. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  13. Philips UV-C Disinfection System (Alat Sterilisasi)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Philips UV-C Disinfection System (Alat Sterilisasi)
    Deskripsi:
    Philips UV-C disinfection batten. A fixed installation of luminaires on the ceiling is used at controlled times to fill a room or enclosed space with disinfecting UV-C radiation. Philips UV-C battenp rovides disinfection for high contact areas, such as meeting rooms, restaurants, supermarkets, washrooms and public buildings.
  14. Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch
    Mulai

    Rp2.099.900

    Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch
    Deskripsi:
    PoE+ Ethernet switch conforms to IEEE 802.3at. Includes four PoE+ ports and one standard RJ45 port, all with 10/100 Mbps speeds.
  15. Philips UV-C Disinfector Linear with Sensor (Lampu Disinfektan UVC)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Philips UV-C Disinfector Linear with Sensor (Lampu Disinfektan UVC)
    Deskripsi:
    Philips UV-C disinfection linear luminaire with sensor. The Philips UV-C disinfection linear luminaire with sensor is designed for the disinfection of surfaces and is suitable for a wide range of applications. It provides universal UV-C irradiancewith homogenous distribution. Its disinfection capability is based on wattage used and a specific exposure time for a given distance from that surface. The performance is enhanced by ahighly-reflective and durable aluminum body, which improves its efficacy even further and directs the UV-C light to the to-be-irradiated surfaces and with-in the sensor range.
    atribut:
    • Power (W): 36
Daftar Harga duct ventilator Terbaru October 2026
Philips UV-C Disinfection Desk Lamp (Lampu Meja Disinfeksi)Rp979.900
AS ONE Thermocouple Extension Cable (Kabel Kompensasi Sensor Suhu)Rp1.799.900
KRISBOW Duct Ventilator (Kipas Exhaust Saluran)Rp1.899.900
CHINO GNSS antennaRp1.399.900
KATSU Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)Rp629.900
Molex Micro-Fit 3.0 SeriesRp2.900
CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)Rp249.900
monotaro Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)Rp589.900
KATSU SHT Portable Ventilator (Ventilator Portabel)Rp2.099.900
KRISBOW Trolley Foldable Platform HandTruck (Troli Lipat)Rp559.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)