Beli drill hitachi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita SDS Cold Chiselatribut:
- Size (mm): 20x250
- HITACHI Mesin Bor Listrik Poweratribut:
- Power Cord Length (m): 2.5
- Rated Current (A): 7.5
- Carbon Brush: NO.41
- Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
- Drilling ability (mm) Woodworking: 32
- Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
- Power Supply: AC100V
- No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
- Lucky Star Cetakan Es Segi Tutupatribut:
- Item Code: 2024+T
- Size (mm): 250x100x35
- HITACHI Concrete Drill Hexagonal Shankatribut:
- Shank Diameter (mm): 6.35
- Bagus Tumbler and Bottle BrushDeskripsi:Bagus TUMBLER AND BOTTLE BRUSH terbuat dari Sponge dan bulu sikat lembut, untuk membersihkan, gelas, tumbler dan botol susu bayi, juga bisa digunakan untuk membersihkan botol lainnya, dengan gagang yang disesuaikan tetap bias digunakan untuk botol yang lebih panjang. - Terbuat dari Bahan FOOD GRADE dan BPA Free, aman untuk peralatan bayi. - Awet dan tidak mudah rusak. - Gagang panjang dan ramping untuk botol yang panjang. Bahan : Nylon.
- JK CARE Shampo Mobil dan MotorDeskripsi:Shampoo Sabun Cuci Mobil dan Motor Touchless 5 Litermerupakan cairan pembersih untukmembersihkan motor&mobil, tanpa sentuhan (Touchless), membersihkan kotoran ringan, debu, minyak dengan mudah. Super Fast sangat aman untuk semua jenis cat, anti karat, serta memberikan perlindungan yang maksimal. Touchless shampoo membantu melunakkan kotoran pada mobil ikut turun bersama busa saat di semprot kan pada kendaraan. Jika kotoran tebal sebaiknya di bersihkan dahulu menggunakan jet Cleaner sebelumnya!
- Sika Sikadur 752Deskripsi:Sikadur-752 adalah 2 komponen epoxy resin viskositas super rendah (super encer), berkekuatan tinggi yang bebas solvent. Khusus untuk injeksi rongga-rongga dan retak pada beton. Memenuhi standar ASTM C 881 - 78 type I, Grade 1, Class B + C.atribut:
- Size (kg): 10
- Color: Yellowish
- Shelf Life: 24 months from date of production
- Storage Conditions: Store in original, unopened, sealed and undamaged packaging in dry conditions at temperatures between +15 °C and +30 °C. Protect from direct sunlight.
- Density (kg/L): ~1.08
- Viscosity (cPs): 180 ± 25
- Compressive Strength (N/mm²): 7 days : ~90; 28 days : ~105
- Mixing Ratio: Comp. A : B = 2 : 1 by weight/volume
- Modulus of Elasticity in Compression (N/mm²): ~1060
- Pot Life (minute): 35 at 30°C
- Tensile Adhesion Strength (N/mm²): 28 days: ~2 (Concrete failure, over mechanically prepared concrete surface); ~9 (Steel surface blast cleaning to SA 2 1/2)
- Tensile Strength in Flexure (N/mm²): 28 days : ~40
- Yoshinobu Nut White Pack Kecilatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- BOSCH Chisel SDS Max for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat ChiselDeskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- Hommy Cetakan EsDeskripsi:Hommy Cetakan Es Lolita (2pcs). Bahan plastik polypropylene atau polyethylene yang lebih di kenal dengan PP 5, jenis plastik ini terbilang cukup kokoh dan fleksibel untuk digunakan sehingga dapat menahan suhu panas. Di dukung dengan material food grade sehingga lebih aman untuk di gunakan dalam jangka panjang.
- TEKIRO Bit Magnetic Hexagon NutDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Cold Bit SDS Maxatribut:
- Overall Length L (mm): 280
- Shank Shape: SDS-max
- Compatible: Bosch/GSH 388, GSH 5 E, GSH 11 E.Makita/HM/1100C, HM/1202C
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- ICHINEN Sabes SPDeskripsi:Sabes Sp 500/ Sabes Sp 4LFitur > Melepaskan karat dari baut yang korosi dengan beberapa menit peresapan.> Menghilangkan karat dengan mencelupkan logam yang berkarat ke dalam SABES dalam waktu kurang dari 10 menit.Aplikasi> Melepaskan karat dari logam, menghilangkan pelapis oksidasi seperti lapisan oksidasi dari permukaan baja pada konkrit dan kalsium sedimen kapur, dll.> Setelah karat hilang, bersihkan permukaan dengan mencuci atau mengelap dengan kain. Setelah itu dilanjutkan dengan perawatan anti korosif.Metode aplikasi1. Digunakan pada permukaan yang terkorosi dan diamkan selama beberapa menit.2. Setelah itu bersihkan karat.3. Jika karat tidak dapat hilang semua, lakukan langkah 1 dan 2.4. Setelah karat hilang, bersihkan permukaan dengan air.5. Untuk mencegah karat terjadi lagi, gunakan anti korosif untuk perawatan finak anti korosif.*Untuk beberapa karat, bersihkan karat dengan sikat kawat terlebih dahulu.*Setelah SABES digunakan jangan didiamkan lebih dari 10 menit karena dapat menyebabkan korosi pada bagian yang tidak berkarat.*Prosedur yang sama pada kalsium sedimen kapur dan konkrit.atribut:
- Ketahanan Suhu: Temperatur normal
- Kyowa Copper Copper Tube InsulationDeskripsi:Tembaga jenis cooper tube berbentuk silinder dan didesain dari bahan tembaga. Cooper tube biasa digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti AC, waterheater, serta dapat digunakan sebagai pipa saluran zat berbentuk gas (CO2 & Nitrogen). Cooper tube tahan terhadap korosi, tidak mudah terbakar, fleksibel sehingga mudah dibentuk dan ringan. Aplikasi Khusus: Copper Tube biasa digunakan pada instalasi air conditioner (AC) dan mesin waterheater yang berfungsi untuk mengalirkan CO2 dan Nitrogen.atribut:
- Material Code: C12200
Daftar Harga drill hitachi Terbaru January 2026
| Makita SDS Cold Chisel | Rp81.900 |
| HITACHI Mesin Bor Listrik Power | Rp7.499.900 |
| Lucky Star Cetakan Es Segi Tutup | Rp11.900 |
| HITACHI Drill Bit SDSmax | Rp799.900 |
| HITACHI Concrete Drill Hexagonal Shank | Rp199.900 |
| Bagus Tumbler and Bottle Brush | Rp22.900 |
| JK CARE Shampo Mobil dan Motor | Rp28.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cold Chisel | Rp98.900 |
| Sika Sikadur 752 | Rp3.799.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Aspal%2C%20Beton/Sika%20Sikadur%20752/oeP107533878-1.jpg)








%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Sabes%20SP/P102125373-1.jpg)