Beli drill bit sds max di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Miyanaga Concrete Drill SDS Max Long Bit
    Mulai

    Rp2.999.900

    Miyanaga Concrete Drill SDS Max Long Bit
    atribut:
    • Shank Shape: SDS-MAX
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    - Mata bor beton SDS Max-7. Cocok untuk beton dan beton bertulang, batu kapur, batu bata- Untuk digunakan pada mesin bor bobok beton dengan holder SDS-Max- Kedalaman pengeboran 200, 400, 600, 800 dan 1200 mm- Mata bor berdiameter 12 sampai 15 mm merupakan two-cutters- Packing dapat ditutup kembali
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Cutter Type: Four cutters
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  3. Makita Rotary Hammer SDS Max (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Rotary Hammer SDS Max (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Power Supply Cord: 5.0 m
    • Shank type: Adapted For Sds-Max Bits
    • Operation Mode: 2 modes: Hammering with rotation and Rotation only
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  7. Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  12. Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit Hexagon Shank Regular Type (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp629.900

    Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit Hexagon Shank Regular Type (Mata Bor Beton)
    atribut:
    • Compatible Motor: Electric hammer drill
    • Shank Shape: Hexagonal axis
    • Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 13
    • Overall Length (mm): 280
    • Effective Length (mm): 160
  13. MILWAUKEE Rotary Hammer Drill Bit SDS Max (Mata Bor Rotary Hammer)
    Mulai

    Rp379.900

    MILWAUKEE Rotary Hammer Drill Bit SDS Max (Mata Bor Rotary Hammer)
    atribut:
    • Impact Rated: Yes
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Material - Machining: Carbide
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
    • Number of Cutter Heads: 4
    • Primary Material Application: Concrete
  14. Makita Combination Hammer SDS Max
    Mulai

    Rp15.999.900

    Makita Combination Hammer SDS Max
    atribut:
    • Kecepatan Pukulan: 1.650 - 3.300 ipm
    • Electrical Power (W): 850
    • No Load Speed (rpm): 315 - 630
    • Size (mm): 35 850W
Daftar Harga drill bit sds max Terbaru October 2026
Miyanaga Concrete Drill SDS Max Long BitRp2.999.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)Rp1.099.900
Makita Rotary Hammer SDS Max (Mesin Bor Bobok Beton)Rp16.999.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-8X (Mata Bor Beton)Rp639.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)Rp6.399.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)