Beli drill bit dimensions di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BITEC Multi Purpose Drill Bit
    Mulai

    Rp7.900

    BITEC Multi Purpose Drill Bit
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / Plastic Pouch
  2. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  3. BITEC Impact Masonry Drill
    Mulai

    Rp9.900

    BITEC Impact Masonry Drill
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / Plastic Tube
  4. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    73%
    Mulai

    Rp25.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  9. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  10. Sherwood Noss Drill Parallel Shank
    Mulai

    Rp199.900

    Sherwood Noss Drill Parallel Shank
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Point Angle: 118 Degrees
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Flute Type: Spiral
    • Helix Type: Normal Helix
    • Shank Diameter Tolerance: -0.01/0.08
    • Web Thickness: Standard
    • Overall Length: 150mm
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Coolant Delivery: External
    • Flute Construction: Ground Flute
  11. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  13. Sherwood Straight Shank Jobber Drill Bright Metric
    Mulai

    Rp66.900

    Sherwood Straight Shank Jobber Drill Bright Metric
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Point Angle: 118
    • Finish/Coating: Bright
    • Flute Type: Spiral
    • Helix Type: Normal Helix
    • Flute Construction: Ground Flute
    • Web Thickness: Standard
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Point Type: Split Point
    • Coolant Delivery: External
  14. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp36.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  15. NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
Daftar Harga drill bit dimensions Terbaru March 2026
BITEC Multi Purpose Drill BitRp7.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)Rp219.900
BITEC Impact Masonry DrillRp9.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp1.099.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Rp25.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
BITEC Drill Bit SetRp28.900
BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointRp18.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)