Beli drain opener di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Durand Drain OpenerDeskripsi:Durand 211 Quick Drain Opener digunakan khusus untuk membuka saluran yang tersumbat, diformulasikan untuk memotong kotoran lemak berat padat yang ditemukan pada saluran pembuangan dapur, Kotoran lemak berat tersebut larut dengan cepat, sehingga kerja pipa akan kembali normal. Durand 211 Quick Drain Opener juga Aman untuk kebanyakan permukaan plastic.Tersedia dalam ukuran 1 liter dan 5 literKEISTIMEWAAN Durand 211 Quick Drain Opener• Efektif untuk kotoran berlemak yang berat.• Cepat larut dengan air dan ekonomis.• Efektif untuk memotong lemak padat.CARA APLIKASITuangkan murni Durand 211 Quick Drain Opener ke dalam saluran pipa, tunggu beberapa menit, siram dengan air. Ulangi penggunaan Durand 211 Quick Drain Opener sampai saluran bebas dari kotoran lemak dan bekerja dengan normal (Disarankan menggunakan alat safety)Catatan : Jangan menuang air ke dalam Durand 211 Quick Drain Opener, Untuk keselamatan gunakan alat safety sederhana misalnya kenakan sarung tangan karet, masker hidung/mulut, pelindung mata, buka pintu dan jendela ruangan sekitar.
- Bright Clean Quickflow-Drain Opener Pencegah and Pembuka SaluranDeskripsi:Drain Cleaner diformulasikan untuk mencegah penimbunan kotoran berlemak yang ditemukan pada saluran pembuangan. digunakan untuk perawatan sehari-hari pada area operasional dapur. Aman untuk kebanyakan jenis plastik
- GST52 Drain OpenerDeskripsi:GST52 DRAIN OPENER adalah cairan yang diformulasikan untuk membersihkan pipa saluran yang tersumbat karena kotoran, lemak serta bakteri yang mempuntai daya tembus dalam pipa atau lubang sekalipun. produk ini aman untuk pipa berbahan PVC dan besi.
- SHOCK Drain Opener (Anti Sumbat)Deskripsi:We understand that obstacles make life tough. And while we can’t solve all of them, there is one thing we can help with. That’s why we created Shock, a great solution for clogged drainpipes. Our special formulation helps you clear clogged pipes, without damaging them.atribut:
- Size (g): 350
- DENSO Busi Iridium Power IK Series (Spark Plug)Deskripsi:- 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.atribut:
- Thread Size: 14mm
- Thread Pitch: 1.25mm
- Seat Type: Gasket
- Hex size: 16mm
- Resistor Value: 5000ohm
- Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
- Overall Height: ISO
- Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- Bio 2000 Anti SumbatDeskripsi:1 SACHET BIO 2000 ANTI SUMBAT- Mengatasi sumbatan-sumbatan yangdisebabkan oleh, lemak, sayuran, tisue, dan rambut pada wastafel dan saluran kami mandi anda- Aman pada pipa saluran, tidak merusak pipa.- Melancarkan pipa saluran yang tersumbat- Menghancurkan lemak dan rambut- Mematikan kumanatribut:
- Ingredient: Powder
- Size (g): 60
- Hi-Cook Gas CartridgeDeskripsi:HI-COOK gas cartridge ini dapat digunakan pada kompor portable ukuran biasa, ukuran mini dan juga digunakan pada obor gas.
- Fason Drain Solution (Clog) Anti SumbatDeskripsi:Obat sumbat cair terbaik untuk melancarkan segala macam jenis saluran , sangat cepat , efektif dan efisien .Cara PAKAI :❌JANGAN DIKOCOK❌JANGAN DICAMPUR AIR ❌JANGAN DIBANTINGTuangkan Fason Clog dengan hati2 langsung pada lubang saluran yang mapet. Apabila tertumpah dilantai ,siram dengan air atau lindungi lantai / wastafel Kemudian tunggu kira-kira 2 jam . Untuk menghindari bau tidak sedap saluran boleh ditutup atau ‼️HARUS menggunakan masker.❌TIDAK untuk membersihkan alumunium ,logam, galvanish, dan keramik . Bila tertumpah siram dengan air yang banyak.Sangat efektif dalam mengatasi segala sumbatan pada :- Talang air- Toilet dan WC- Urinor- Wastafel- Dan segala macam saluran air yang mampet.NOTE : Untuk hasil maksimal diharapkan untuk membaca petunjuk penggunaan .dan untuk perawatan dianjurkan untuk menggunakan setiap 3 bulan sekali .atribut:
- Packaging: Bottle
- RIDGID Hand Spinner with AUTOFEEDDeskripsi:The RIDGID KWIK-SPIN+ cleans drain lines from 1/2inch up to 1 1/2inch in diameter from everyday clogs in your kitchen, bathroom and more. Cable is positively retained in the drum to prevent cable pullout. Pull the trigger and turn the drum for a clean drain without the mess.atribut:
- Handle Type: Ergonomically Designed
- Type: Manual or Drill Operated
- Drum Material: Polyethylene
- Chuck Type: 3-Jaw Collet
- Cable Type: Maxcore
- Catalog Number: 57038
- Cable Diameter (inch): 1/4
- Cable Length (ft): 25
- Drain Line Capacity I.D. (inch): Up to 1 1/4
- Drain Size (inch): Cleans drain lines from up 1/2-1 1/2 in diameter
- Features: Autofeed Trigger Technology, Kwik- Spin
- TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- WINN GAS Tabung Gas Kecil ButaneDeskripsi:Winn Gas TGKPINK – Tabung Gas Kecil Butane Pink terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : Low –Tabung gas butaneMudah dipasangHemat GasMudah dibawa bepergian
- Bodhi Strapping Band (Pengikat Tali)atribut:
- Size (mm): 15
Daftar Harga drain opener Terbaru March 2026
| Durand Drain Opener | Rp51.900 |
| Bright Clean Quickflow-Drain Opener Pencegah and Pembuka Saluran | Rp289.900 |
| GST52 Drain Opener | Rp26.900 |
| Roto-Rooter Drain Cleaner Professional | Rp129.900 |
| SHOCK Drain Opener (Anti Sumbat) | Rp38.900 |
| DENSO Busi Iridium Power IK Series (Spark Plug) | Rp119.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp199.900 |
| Roto-Rooter Drain & Grease Trap Treatment | Rp139.900 |
| Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan Matic | Rp35.900 |
| Bio 2000 Anti Sumbat | Rp72.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/3oP104823132-1.jpg)
/P102225455-1.jpg)





%20Anti%20Sumbat/4jP105680163-1.jpg)


/7qP108231278-1.jpg)

/lsP101005784-2.jpg)


/i8P103634656-1.jpg)