Beli downlight led 7 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Lampu LED Downlightatribut:
- Color: Neutral White
- Philips Functional DownlightDeskripsi:Tampak menarik saat lampu menyala ataupun mati, Philips LED donwlight ini adalah produk yang sempurna untuk interior rumah Anda, menawarkan cahaya yang nyaman di mata.atribut:
- Color: White
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Especially Designed For: Functional
- Lifetime Up to (hour): 15000
- LED: Yes
- Adjustable Lamp Head: No
- Electric Socket: 220-240
- Ip Code: IP20
- Light Beam Angle (degree): 110
- Material: Plastic
- Philips Essential Smart Bright LED Down Lightatribut:
- Light source replaceable: No
- Input Frequency (Hz): 50 or 60
- Color: White
- Constant light output: No
- Dimmable: No
- Driver included: Yes
- Housing Material: Metal–Plastic
- Optic Material: Polycarbonate
- Philips Eridani DownlightDeskripsi:Philips Downlight Multipack ERIDANI DL190B 80 3.5W 30K WH Recessed LED KuningPhilips LED Downlight Eridani sangat cocok untuk segala ruangan dan memberikan cahaya yang lebih merata dan nyamanatribut:
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Dimmable: None
- Ingress protection code: IP20
- Input Voltage (V): 220-240
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Philips Lampu DownlightDeskripsi:Lampu 3 Watt LED Bentuk minimalis / tipis Warna Merata ke segala sisiatribut:
- Input Voltage (V): 220-240
- Philips Lampu Downlight Smart CFLi (Lampu Plafon)Deskripsi:DownlightSmart CFLi (FBS-C Series)Downlight yang hemat energiDeskripsi:- Dengan downlight yang hemat energi, ruangan Anda menjadi lebih terang dan nyaman untuk segala aktivitas keluarga AndaFitur:- Tersedia dalam 2 ukuran: 4 inch (FBS 111C) dan 5 inch (FBS 115C)- FBS IIIC cocok untuk lampu hemat energi hingga 15 Watt- FBS 115C cocok untuk lampu hemat energi hingga 18 Watt- Tersedia dalam warna frame berwarna putih dan silverKeunggulan:- Lebih terang dan tidak menyilaukan- Aman digunakan- Desain lebih sederhana dan fleksibelAplikasi:Untuk penggunaan dalam ruangan (indoor), dengan aplikasi di:- Ruang tamu, ruang keluarga- Apartemen- Koridor dan lobby hotel maupun kantor- Ruang rumah sakit- Pertokoan, dllKlasifikasi:- IP 20 - Class I
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Trodat Stempel Tanggalatribut:
- Frame: Metal
- Trodat Stempel Tanggal dan TextDeskripsi:Trodat 1117 Stempel Tanggal + Text Inggris.
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulatatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- Meval LED Downlight Axis 2.5inch RoundDeskripsi:LED Downlight Axis 2.5 Inch 3W - Square, Putih - MEVALMeval LED memberikan rasa aman dari ketakutan “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, atau “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.Meval LED memiliki 2 Komponen utama pemberi rasa aman :- Built-In IC: Menjaga cahaya terang lampu tetap konstan walaupun terjadi fluktuasi tegangan- Built-In Safety Device: Menjaga komponen lampu dari kerusakan jika terjadi arus pendek (konslet), seperti fungsi pada sekring listrikBerikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Downlight Axis 3W Putih, yang memberikan cahaya Putih terang bagaikan mutiara dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.atribut:
- Type: Round
- Diameter Size (inch): 2.5
- Voltage (V): AC 100-240 (50/60Hz)
- Long Life Lamp (hour): 15000
- Warranty: 2 Years
- GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage: 170 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
Daftar Harga downlight led 7 watt Terbaru March 2026
| Philips Downlight LED | Rp139.900 |
| Trodat Stempel Number 8 Digit | Rp51.900 |
| Philips Lampu LED Downlight | Rp81.900 |
| Philips Functional Downlight | Rp97.900 |
| Philips Essential Smart Bright LED Down Light | Rp159.900 |
| Philips Eridani Downlight | Rp169.900 |
| Philips Lampu Downlight | Rp89.900 |
| Philips ERIDANI Recessed Downlights & Spots | Rp48.900 |
| Philips Lampu Downlight Smart CFLi (Lampu Plafon) | Rp87.900 |
| Philips Lampu LED | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Trodat%20Stempel%20Number%208%20Digit/7dP105920265-1.jpg)






/P102126134-1.jpg)


/eeP106159518-4.jpg)

/Trodat%20Stempel%20Tanggal%20dan%20Text/92P105920326-2.jpg)




/Trodat%20Stempel%20Number%206%20Digit/6vP105920247-1.jpg)
/qjP102121955-2.jpg)